Page 738 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 738
Konektory
Kód objednávky
C1875050
C1875051
C1875052
C1875054
C1875055
C1366149
C1875056
C1875058
C1875059
Číslo Dílu
17KAIW21SPN
17KATF08SPN
17KATF10SPN
17SFAK10SXN
17SFAK13SXN
17SFIW10SXN
17SFIW13SXN
17SFTF08SXN
17SFTF10SXN
Typ připojení adaptéru
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Velikost Připojovacího závitu
R1/2 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Vnitřní průměr hadice
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
Cena Velikost tělesa - palce každého €
1/8 14,01
1/8 16,25
1/8 16,25
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
3,35
3,25
2,85
3,25
2,80
2,85
Řada 18KA – Spojka ISO 6150C
Popis:
• Průmyslová spojka ISO 6150 C s technologií UltraFlo.
• Robustní provedení. Ocelové objímky čelicí oscilujícímu
namáhání.
• Systém má omezené použití pro kapaliny (ocelová objímka/
zinkový litý ventil).
Materiál:
• Mosaz, poniklovaná.
Pracovní tlak:
• 35 bar, maximální statický provozní tlak s bezpečnostním
Provozní teplota:
• Od -20 °C do +100 °C.
Použití:
• Spoje pro stlačený vzduch a vodu.
Výhody:
• Snadné použití.
• Optimalizovaný design zásuvky s větší vložkou.
• Inovační technologie s vysokoprůtokovým ventilem. Přínos:
Standardizovaný profil ISO 6150 C.
Kód objednávky
C1875060
C1875061
C1875063
C1875064
C1875065
C1875073
C1875075
C1366192
C1366193
C1366194
C1366195
C1875084
C1366196
C1366197
Číslo Dílu
18KAAK13MPN
18KAAK17MPN
18KAIW13MPN
18KAIW17MPN
18KAIW21MPN
18KATF08MPN
18KATF10MPN
18SFAK13SXN
18SFAK17SXN
18SFIW13SXN
18SFIW17SXN
18SFTF06SXN
18SFTF08SXN
18SFTF10SXN
faktorem 4 : 1.
Typ připojení adaptéru
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Velikost Připojovacího závitu
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Vnitřní průměr hadice
8 mm
10 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Velikost tělesa - palce
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Cena každého €
18,75
16,30
18,75
18,75
19,25
18,75
18,75
3,80
4,20
3,90
4,20
3,50
3,55
3,65
Řada 19KA - Spojka zaměnitelná za PCL 60
8
Popis:
• Anglický průmyslový profil s technologií UltraFlo. Kompaktní
rozměry.
• Robustní spojka pro aplikace se stlačeným vzduchem.
• Ocelové objímky pohlcují oscilující namáhání.
Materiál:
• Mosaz, poniklovaná.
Pracovní tlak:
• 35 bar, maximální statický provozní tlak s bezpečnostním
Provozní teplota:
• Od -20 °C do +100 °C.
Použití:
• Spoje pro stlačený vzduch a vodu.
Výhody:
• Snadné použití.
• Optimalizovaný design zátky s větší vložkou.
• Technologie UltraFlo s vysokoprůtokovým ventilem. Přínos:
Zaměnitelné s PLC 60.
Kód objednávky
C1875086
C1875087
C1875088
C1875089
C1875090
C1875091
C1875096
C1875098
C1875100
C1875101
C1875102
C1875103
C1875104
C1875105
C1875106
Číslo Dílu
19KAAK13MPN
19KAAK17MPN
19KAAK21MPN
19KAIW13MPN
19KAIW17MPN
19KAIW21MPN
19KATF08MPN
19KATF10MPN
19SFAK13SXN
19SFAK17SXN
19SFIW13SXN
19SFIW17SXN
19SFTF06SXN
19SFTF08SXN
19SFTF10SXN
faktorem 4 : 1.
Typ připojení adaptéru
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Velikost Připojovacího závitu
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Vnitřní průměr hadice
8 mm
10 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Velikost tělesa - palce
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Cena každého €
17,75
17,75
18,25
17,75
17,75
18,25
17,75
18,50
3,65
3,65
3,65
3,80
3,65
3,80
3,65
726
www.brammer.biz
Pneumatika
48031 48030