Page 740 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 740
Konektory
Řada 26KA – Průmyslový profil podle evropských norem
Popis:
• Průmyslový profil podle evropských norem.
• Obsluha jednou rukou.
• Nízká hmotnost a malá velikost.
Materiál:
• Mosaz.
Pracovní tlak:
• 35 bar, maximální statický provozní tlak s bezpečnostním
faktorem 4 : 1.
Typ připojení adaptéru
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Push-Lok
Socket - Push-Lok
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Push-Lok
Plug - Push-Lok
Provozní teplota:
• Od -20 °C do +100 °C.
Použití:
• Pneumatické nástroje, výrobní a montážní linky nebo mechanické
nástroje.
Výhody:
• Evropský standard. Ovládání jednou rukou. Přínos:
Standardizovaný profil.
Kód objednávky
C1367301
C1367302
C1367303
C1367304
C1367305
C1367306
C1367307
C1367308
C1367309
C1367311
C1876897
C1876899
C1853392
C1853395
C1853398
C1853393
C1853396
C1853399
C1853407
C1853401
C1853402
C1853403
C4259539
C1853861
Číslo Dílu
26KAAW13MPX
26KAAW17MPX
26KAAW21MPX
26KAIW13MPX
26KAIW17MPX
26KAIW21MPX
26KATF06MPX
26KATF08MPX
26KATF09MPX
26KATF13MPX
26KATP10MPX
26KATP13MPX
26SFAW13MXX
26SFAW17MXX
26SFAW21MXX
26SFIW13MXX
26SFIW17MXX
26SFIW21MXX
26SFTF06MXX
26SFTF08MXX
26SFTF09MXX
26SFTF13MXX
26SFTP06MXX
26SFTP10MXX
Velikost Připojovacího závitu
Velikost tělesa - palce
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Cena každého €
4,25
5,79
4,38
4,24
5,33
4,59
6,30
6,07
6,09
6,79
7,22
8,04
2,94
1,77
3,04
2,15
1,69
3,11
1,03
1,65
1,02
1,89
1,66
1,77
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Řada 26KE - Rychlospojky s automatickým odlehčením
Popis:
• Standardní evropský profil.
• ISO 4414.
• Zvýšená bezpečnost v průmyslu díky technologii samostatně
ovládaného vypouštění s dvoukrokovým pojistným systémem. Materiál:
• Poniklovaná mosaz s termoplastovou objímkou.
Pracovní tlak:
• 12 bar, maximální statický provozní tlak s bezpečnostním
Provozní teplota:
• Od -20°C do +60°C.
Použití:
• Pro aplikace stlačeného vzduchu, průmyslové vybavení výrobní
linky.
Výhody:
• Rozpojení bez tlaku jednou rukou odpovídá bezpečnostnímu
standardu ISO 4414. Přínos:
Díky automatickému vypouštění při rozpojení minimalizuje riziko poranění.
8
Kód objednávky
C1367323
C1367321
C1367322
C1876940
C1876941
C1876942
C1876945
C1854939
Číslo Dílu
26KEIW13MPN
26KEAW17MPN
26KEAW21MPN
26KEAW13MPN
26KEIW17MPN
26KEIW21MPN
26KETF09MPN
26KETF13MPN
faktorem 4 k 1.
Typ připojení adaptéru
Socket - Female Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Vnitřní průměr hadice
9 mm
13 mm
Velikost tělesa - palce
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Cena každého €
22,75
22,75
23,25
22,75
22,75
24,50
29,50
22,75
Řada 30KA - Spojka 3/8” US Mil. Spec 4109
Popis:
• Spojovací systém 3/8”, ocel
• Vyhovuje US Mil. Spec 4109.
• Robustní provedení, ocelové těleso ventilu.
Materiál:
• Ocel.
Pracovní tlak:
• 35 bar, maximální statický provozní tlak s bezpečnostním faktorem
Provozní teplota:
• Od -20 °C do +100 °C.
Použití:
• Pneumatické nástroje, aplikace v automobilovém průmyslu,
strojírenství či využívající stlačený vzduch.
Výhody:
• Optimalizovaná konstrukce zásuvky s větší vložkou. • Robustní rychlospojka.
Přínos:
Standardizovaný profil podle US Mil. Spec 4109.
Kód objednávky C1877246
C1877248
C1877250
C1877252
C1877254
C1877256
C1877262
C1877264
Číslo Dílu
30KAAW13SPX
30KAAW17SPX
30KAAW21SPX
30KAIW13SPX
30KAIW17SPX
30KAIW21SPX
30KATF10SPX
30KATF13SPX
4 : 1.
Typ připojení adaptéru
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Vnitřní průměr hadice
10 mm
13 mm
Velikost tělesa - palce
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
Cena každého € 12,25
12,25
12,50
12,25
10,20
10,43
12,50
12,50
728
www.brammer.biz
Pneumatika
51497
51496 51494