Page 736 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 736
Konektory
Řada 14KA – Robustní mosazná spojka
Popis:
• Robustní mosazná spojka.
• Obsluha jednou rukou.
• Optimalizovaný design zásuvky s delší vodicí částí Materiál:
• Mosaz.
Pracovní tlak:
• 35 bar, maximální statický provozní tlak s bezpečnostním
Použití:
• Spoje pro stlačený vzduch a vodu.
Výhody:
• Zaměnitelné s ARO210.
• Robustní provedení, barevné kódování pro oranžový profil.
• Nízká hmotnost díky moderní plastové objímce, vysoká tlumicí
Kód objednávky
C1366050
C1366051
C1366052
C1366053
C1366054
C1366055
C1874988
C1874991
C1366950
C2786540
C2786541
C1876271
C2786542
C2786543
C2786544
C2786545
Číslo Dílu
14KAAW13MPX
14KAAW17MPX
14KAAW21MPX
14KAIW13MPX
14KAIW17MPX
14KAIW21MPX
14KATF08MPX
14KATF10MPX
22SFAK13SXN
22SFAK17SXN
22SFAK21SXN
22SFIW13SXN
22SFIW17SXN
22SFTF06SXN
22SFTF08SXN
22SFTF10SXN
faktorem 4 : 1. Provozní teplota:
• Od -20 °C do +100 °C.
Typ připojení adaptéru
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
schopnost objímky. Přínos: Standardizovaný profil.
Vnitřní průměr hadice
8 mm
10 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Velikost tělesa - palce
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Cena každého €
10,50
8,53
10,44
8,50
8,53
9,54
9,23
9,26
2,13
3,41
4,40
3,24
3,43
3,05
3,05
3,86
Řada 1 625KA – Prémiová průmyslová rychlospojka
Popis:
• Standardní evropský profil.
• Obsluha jednou rukou.
• Prvotřídní technologie ventilu s optimálním průtokem a
minimální námahou při spojování.
• Mimořádně robustní termoplastové pouzdro ze dvou součástí. Materiál:
• Mosaz.
Pracovní tlak:
• 35 bar, maximální statický provozní tlak s bezpečnostním
• Od -20 °C do +80 °C.
Použití:
• Vhodné pro aplikace se stlačeným vzduchem s nadprůměrnou
spotřebou vzduchu.
Výhody:
• Verze ventilu s vysokým průtokem, vysoká funkčnost,
dvoudílné pouzdro vyrobené z TPE s rukojetí pro lepší úchop a
vysokou odolnost.
• Snadné spojení.
Přínos:
Úspora energie díky minimalizovanému hydraulickému odporu.
8
Kód objednávky
C1875017
C1875018
C1875019
C1875020
C1875021
C1875022
C1875025
C1875026
C1875027
C6034628
C6034629
C1853850
C1853851
C1853852
C1853853
C1874293
C1874294
C1849845
C1882376
C1849940
C1855072
C1854624
Číslo Dílu
1625KAAK13SPN
1625KAAK17SPN
1625KAAK21SPN
1625KAIW13SPN
1625KAIW17SPN
1625KAIW21SPN
1625KATF09SPN
1625KATF10SPN
1625KATF13SPN
1625KATP10SPN
1625KATP13SPN
25SFAK13SXZ
25SFAK17SXZ
25SFAK21SXZ
25SFIW13SXZ
25SFIW17SXZ
25SFIW21SXZ
25SFTF06SXZ
25SFTF08SXZ
25SFTF09SXZ
25SFTF10SXZ
25SFTF13SXZ
faktorem 4 : 1. Provozní teplota:
Typ připojení adaptéru
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Push-Lok
Socket - Push-Lok
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Velikost Připojovacího závitu
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Vnitřní průměr hadice
9 mm
10 mm
13 mm
10 mm
13 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
Velikost tělesa - palce
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Cena každého €
20,75
21,00
21,75
20,50
21,00
21,50
21,00
14,96
21,25
21,00
21,21
3,05
3,05
4,20
3,05
2,88
4,60
2,60
2,55
2,90
2,12
4,70
724
www.brammer.biz
Pneumatika
47675 47674