Page 737 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 737
Konektory
Řada 1700KA – Prémiová evropský spojka s vysokým průtokem
Popis:
• Prémiová průmyslová rychlospojka s jmenovitým průměrem 10
se špičkovou ventilovou technologií a jedinečnými hodnotami
průtoku a minimální silou nutnou ke spojení.
• Zejména vhodná pro aplikace se stlačeným vzduchem s
nadprůměrnou spotřebou vzduchu.
Materiál:
• Mosaz.
Pracovní tlak:
• 35 bar, maximální statický provozní tlak s bezpečnostním
Provozní teplota:
• Od -20 °C do +100 °C.
Použití:
• Vhodné pro aplikace se stlačeným vzduchem s nadprůměrnou
spotřebou vzduchu.
Výhody:
• Snadné použití.
• Vysokoprůtočný ventil.
• Minimální síla nutná ke spojení.
Přínos:
Vysoký průtok (3,580 l/m) - minimální hydraulický odpor.
faktorem 4 : 1.
Kód objednávky
C1875028
C1875029
C1875030
C1875031
C1875032
C1875033
C1875034
C1875035
C1875036
C1367366
C1367367
C1367368
C1854963
C1367369
C1367370
C1367371
C1367374
C1367375
C1367376
C6083953
C6083961
Číslo Dílu
1700KAAK17SPN
1700KAAK21SPN
1700KAAK26SPN
1700KAIW17SPN
1700KAIW21SPN
1700KAIW26SPN
1700KATF10SPN
1700KATF13SPN
1700KATF16SPN
27SFAK13SXN
27SFAK17SXN
27SFAK21SXN
27SFAK26SXN
27SFIW13SXN
27SFIW17SXN
27SFIW21SXN
27SFTF08SXN
27SFTF10SXN
27SFTF13SXN
27SFTP10MXX
27SFTP13MXX
Typ připojení adaptéru
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Push-Lok
Plug - Push-Lok
Velikost Připojovacího závitu
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Vnitřní průměr hadice
10 mm
13 mm
16 mm
8 mm
10 mm
13 mm
10 mm
13 mm
Velikost tělesa - palce
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Cena každého €
24,81
24,81
24,81
24,81
24,81
26,11
25,10
25,10
25,10
9,85
8,40
7,46
9,48
7,50
7,60
7,60
4,75
4,19
4,24
9,42
9,97
Řada 1700KE - Rychlospojky s automatickým odlehčením
Popis:
• ISO 4414, DIN EN 983.
• Zvýšená bezpečnost v průmyslu díky technologii samostatně
ovládaného vypouštění s dvoukrokovým pojistným systémem.
• Prémiový samovypouštěcí systém s průtokem 4.074 l/min. Materiál:
• Mosaz, poniklovaná.
Pracovní tlak:
• 12 bar, maximální statický provozní tlak s bezpečnostním
Použití:
• Pro aplikace stlačeného vzduchu, průmyslové vybavení výrobní
linky.
Výhody:
• Rozpojení bez tlaku jednou rukou odpovídá bezpečnostnímu
standardu ISO 4414.
Přínos:
• Díky automatickému vypouštění při rozpojení minimalizuje riziko
faktorem 4 k 1. Provozní teplota:
• Od -20°C do +60°C.
poranění. Vysoký průtok.
Kód objednávky
C6034630
C6034631
C7316150
C6034633
C6034634
C7316177
Číslo Dílu
1700KEAW17SPN
1700KEAW21SPN
1700KEAW26SPN
1700KEIW17SPN
1700KEIW21SPN
1700KEIW26SPN
Typ připojení adaptéru
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Velikost Připojovacího závitu
Velikost tělesa - palce
Cena každého €
45,89 8 45,45
***
45,67
45,45
***
G3/8 BSPP 1/2
G1/2 BSPP 1/2
G3/4 BSPP 1/2
G3/8 BSPP 1/2
G1/2 BSPP 1/2
G3/4 BSPP 1/2
Řada 17KA – Spojka zaměnitelná za Schrader
Popis:
• Průmyslová spojka anglického profilu.
• Vhodné zejména pro aplikace se stlačeným vzduchem.
• Ocelové/mosazné provedené pro průmysl. Zaměnitelné za
Schrader (DN 5.0). Materiál:
• Ocel.
Pracovní tlak:
• 35 bar, maximální statický provozní tlak s bezpečnostním faktorem 4 : 1.
Použití:
• Technologie stlačeného vzduchu, medicínské technologie a
dýchací přístroje.
Výhody:
• Snadné použití.
• Malé rozměry, nízká hmotnost.
• Technologie UltraFlo s vysokoprůtokovým ventilem. Přínos:
Provozní teplota:
• Od -20 °C do +100 °C.
Miniaturní spojka s vysokým průtokem.
Velikost Připojovacího závitu
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
Kód objednávky
C1875046
C1875047
C1875048
C1875049
C1366147
Číslo Dílu
17KAAK13SPN
17KAAK17SPN
17KAAK21SPN
17KAIW13SPN
17KAIW17SPN
Typ připojení adaptéru
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Vnitřní průměr hadice
Velikost tělesa - palce
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
Cena každého €
14,75
15,00
16,00
14,75
15,00
www.brammer.biz
725
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
48029
48028 48027