Page 648 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 648
Vzduchotechnika
Přesný regulátor tlaku, Série NL2-RGP
• G 1/4
• Qn=1500 l/min
• Ovládání: Mechanický
• S průchozím tlakovým napájením
Kód
objednávky Číslo Dílu
C1968496 0821302527
C1960953 0821302528
C1968498 0821302529
Přesný regulátor tlaku, Série NL2-RGP
• G 1/4
• Qn=1500 l/min
• Ovládání: Mechanický
Kód
objednávky Číslo Dílu
C1968497 0821302515
C1954790 0821302516
C1968499 0821302517
Průtok (QN) l/min
1500
1500
1500
Průtok (QN) l/min
1500
1500
1500
Průtok (QN) l/min
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Rozsah nastavení
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
Rozsah nastavení
Cena každého €
64,22
64,22
64,22
Cena každého €
64,22
64,22
64,22
Cena každého €
32,72
41,75
32,72
41,75
32,72
41,75
32,72
41,75
32,72
41,75
32,72
41,75
32,72
41,75
32,72
41,75
32,72
41,75
32,72
41,75
32,72
41,75
32,72
41,75
Cena každého €
34,29
34,29
34,29
34,29
34,29
34,29
34,29
34,29
34,29
34,29
34,29
34,29
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
Regulátor tlaku, Série AS2-RGS
Kód objednávky
C3262292
C3250645
C3262293
C3262294
C3262295
C3261866
C3246644
C3261284
C3247277
C3247157
C3262296
C3262297
C3262298
C3262299
C3262300
C3262301
C3262302
C3257586
C3262303
C3261631
C3247278
C3261688
C3262304
C3262305
Číslo Dílu
R412006100
R412006101
R412006102
R412006103
R412006104
R412006105
R412006106
R412006107
R412006108
R412006109
R412006110
R412006111
R412006112
R412006113
R412006114
R412006115
R412006116
R412006117
R412006118
R412006119
R412006120
R412006121
R412006122
R412006123
Velikost připojeníRozsah nastavení
Typ indikátoru
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
• G 1/4 - G 3/8
• Qn=2200 - 2700 l/min • Ovládání: Mechanický • Uzamykatelný
• Pro visací zámek
• Vhodný pro ATEX
8
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
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
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
Regulátor tlaku, Série AS2-RGS-...-DS
Kód objednávky
C3262306
C3262307
C3262308
C3262309
C3262310
C3262311
C3262312
C3262313
C3262314
C3262315
C3262316
C3262317
Číslo Dílu
R412006124
R412006125
R412006126
R412006127
R412006128
R412006129
R412006130
R412006131
R412006132
R412006133
R412006134
R412006135
• G 1/4 - G 3/8
• Qn=2200 - 2700 l/min
• Ovládání: Mechanický
• S průchozím tlakovým napájením • Uzamykatelný
• Pro visací zámek
• Vhodný pro ATEX
Průtok (QN) l/min
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2700
2700
2700
2700
2700
2700
Rozsah nastavení
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
636
www.brammer.biz
Pneumatika
87257 87256 87255 120061