Page 650 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 650
Vzduchotechnika
Regulátor tlaku, Série AS3-RGS-...-E11
• G 1/2
• Qn=5200 l/min
• Ovládání: Mechanický • Uzamykatelný
• Se zavíráním E11
Kód objednávky
C6153449
Regulátor tlaku, Série NL2-RGS
Číslo Dílu
R412007099
Průtok (QN) l/min
5200
Průtok (QN) l/min
2000
2000
2000
Průtok (QN) l/min
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Velikost připojení
G1/2 BSPP
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Velikost připojení
Rozsah nastavení
Cena každého €
128,30
Cena každého €
71,74
71,74
71,74
Cena každého €
45,14
31,61
35,55
45,14
45,14
35,55
35,55
45,14
35,55
45,14
45,14
35,55
Cena každého €
37,07
48,28
89,17
162,11
37,07
48,28
89,17
Cena každého €
70,51
81,91
114,14
166,49
177,88
210,33
423,72
460,02
• G 1/4
• Qn=2000 l/min
0.5 - 10 bar
Rozsah nastavení
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
Rozsah nastavení
0.1 - 3 bar
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.1 - 3 bar
0.1 - 3 bar
0.2 - 6 bar
0.2 - 6 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
Typ vany
Polykarbonátová jímka
Nádobka s chráničem
Kovová nádobka s displejem
Polykarbonátová jímka
Polykarbonátová jímka
Nádobka s chráničem
Kovová nádobka s displejem
Typ vany
Polykarbonátová jímka
Nádobka s chráničem
Kovová nádobka s displejem
Polykarbonátová jímka
Nádobka s chráničem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
Kovová nádobka s displejem
• Ovládání:
Kód objednávky
C1967864
C1967865
C3240026
Regulátor tlaku, Série NL2-RGS
• G 1/4 - G
• Qn=1500 l/min
• Ovládání: Mechanický
Mechanický
Číslo Dílu
0821302557
0821302559
0821302558
3/8
Kód objednávky
C1954344
C1955202
C3246692
C1967870
C1954388
C3240305
C1960255
C1961534
C1960256
C1954521
C1960261
C1960257
Číslo Dílu
0821302404
0821302405
0821302406
0821302560
0821302400
0821302401
0821302444
0821302451
0821302453
0821302452
0821302440
0821302441
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Typ indikátoru
Round Type
Without
Without
Round Type
Round Type
Without
Without
Round Type
Without
Round Type
Round Type
Without
Normální olejnička na olejovou mlhu, Série NL2-LBS
• G 1/4 - G 3/8
Kód objednávky
C3012487
C1967855
C1967857
C1967856
C1967862
C1967861
C1967863
Mikro-olejovač, Série NL2-LBM
• G 1⁄4
Kód objednávky
C3820816
C6150912
C6150913
C6150914
C6150915
C6150916
C6150917
C6150918
8
Číslo Dílu
0821301400
0821301401
0821301402
0821301408
0821301440
0821301441
0821301442
Číslo Dílu
0821301411
0821301415
R412007651
0821301412
R412007652
R412007653
0821301413
0821301414
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
Objem
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
1000 ml
1500 ml
638
www.brammer.biz
Pneumatika
98925
87708 120062 87707
65902