Page 649 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 649
Vzduchotechnika
Regulátor tlaku, Série AS3-RGS
Kód objednávky
C6153438
C6153433
C6153439
C6153434
C6153440
C3600335
C6153441
C4735635
C6153442
C3261745
C6153443
C6153435
C6153444
C6153436
C6153445
C6153437
C6153446
C3261795
C5067550
C4081767
C6153447
C3247159
C6153448
C3247227
Číslo Dílu
R412007100
R412007101
R412007102
R412007103
R412007104
R412007105
R412007106
R412007107
R412007108
R412007109
R412007110
R412007111
R412007112
R412007113
R412007114
R412007115
R412007116
R412007117
R412007118
R412007119
R412007120
R412007121
R412007122
R412007123
Průtok (QN) l/min
1600
1600
4600
4600
5000
5000
4300
4300
4300
4300
3500
3500
1600
1600
4600
4600
5000
5000
5200
5200
5200
5200
4000
4000
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
Rozsah nastavení
Cena každého €
48,16
57,31
48,16
57,31
48,16
57,31
48,16
57,31
48,16
57,31
48,16
57,31
48,16
57,31
48,16
57,31
48,16
57,31
48,16
57,31
48,16
57,31
Cena každého €
50,48
50,48
50,48
50,48
50,48
50,48
50,48 • G 3/8 - G 1/2
• Qn=1600 - 5200 l/min
50,48 • Ovládání: Mechanický
50,48 • S průchozím tlakovým napájením 50,48 • Uzamykatelný
• Pro visací zámek 50,48 • Vhodný pro ATEX
50,48
Cena každého €
125,57
Cena každého €
161,20
Cena každého €
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
Typ indikátoru
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Rozsah nastavení
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
48,16
• G 3/8 - G 1/2
57,31 • Qn=1600 - 5200 l/min
• Ovládání: Mechanický • Uzamykatelný
• Pro visací zámek
• Vhodný pro ATEX
Regulátor tlaku, Série AS3-RGS-...-DS
Kód objednávky
C3263299
C6153450
C6153451
C3263314
C6153452
C6153453
C6153454
C6153455
C6153456
C6153457
C6153458
C6153459
Číslo Dílu
R412007124
R412007125
R412007126
R412007127
R412007128
R412007129
R412007130
R412007131
R412007132
R412007133
R412007134
R412007135
Průtok (QN) l/min
1600
4600
5000
4300
4300
3500
1600
4600
5000
5200
5200
4000
Velikost připojení
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
Velikost připojení
G1/4 BSPP
Velikost připojení
G1/2 BSPP
Velikost připojení
G1/4 BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
BSPP
Přesný regulátor tlaku, Série AS2-RGP-...-E11
• G 1/4
• Qn=2200 l/min
• Ovládání: Mechanický • Uzamykatelný
• Se zavíráním E11
8
Kód objednávky
C6153432
Číslo Dílu
R412006146
Průtok (QN) l/min
2200
Rozsah nastavení
0.2 - 4 bar
Rozsah nastavení
0.2 - 4 bar
Rozsah nastavení
0.5 - 10 bar
Přesný regulátor tlaku, Série AS3-RGP-...-E11
• G 1/2
• Qn=5000 l/min
• Ovládání: Mechanický • Uzamykatelný
• Se zavíráním E11
Kód objednávky
C6153478
Číslo Dílu
R412007158
Průtok (QN) l/min
5000
Regulátor tlaku, Série AS2-RGS-...-E11
• G 1/4
• Qn=2200 l/min
• Ovládání: Mechanický • Uzamykatelný
• Se zavíráním E11
Kód objednávky
C6153398
Číslo Dílu
R412006099
Průtok (QN) l/min
2200
99,20
www.brammer.biz
637
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
87706
87705 87704 87703 87702