Page 646 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 646
Vzduchotechnika
Filtr-regulátor, Série AS3-FRE-...-E11
• G 1/2
• Šířka pórů filtru: 5 μm • Uzamykatelný
• Se zavíráním E11
Kód objednávky
C6149795
Číslo Dílu
R412007203
Velikost připojení
G1/2 BSPP
Velikost připojení
G1/2 BSPP
Velikost připojení
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Velikost připojení
Průtok (QN) l/min
4300
Průtok (QN) l/min
5100
Průtok (QN) l/min
4300
4300
4300
5100
5100
5100
Průtok (QN) l/min
5100
Typ odvodnovací roury
Automatické (N/C)
Typ odvodnovací roury
Poloautomatické (N/O)
Typ odvodnovací roury
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Poloautomatické (N/O)
Automatické (N/O)
Automatické (N/C)
Typ odvodnovací roury
Automatické (N/C)
Cena každého €
191,97
Cena každého €
88,10
Cena každého €
76,58
105,66
120,92
76,58
105,66
120,92
Cena každého €
201,05
Filtr-regulátor, Série AS3-FRE
Filtr-regulátor, Série AS3-FRE
• G 1/2
• Šířka pórů filtru: 25 μm • Uzamykatelný
• Pro visací zámek
• Vhodný pro ATEX
Kód
objednávky Číslo Dílu
C4641924 R412007189
• G 3/8 - G 1/2
• Šířka pórů filtru: 40 μm • Uzamykatelný
• Pro visací zámek
• Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C6149796
C6149797
C6149798
C6149799
C6149800
C6149801
Číslo Dílu
R412007218
R412007219
R412007220
R412007221
R412007222
R412007223
Filtr-regulátor, Série AS3-FRE-...-E11
• G 1/2
• Šířka pórů filtru: 40 μm • Uzamykatelný
• Se zavíráním E11
Kód objednávky
C6149802
Přesný regulátor tlaku, Série AS2-RGP
Číslo Dílu
R412007204
G1/2 BSPP
Průtok (QN) l/min
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
8
• G 1/4 - G 3/8
• Qn=2200 - 2700 l/min • Ovládání: Mechanický • Uzamykatelný
• Pro visací zámek
• Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3262318
C3261767
C3262319
C3261827
C3262320
C3261613
C3262321
C3262322
C3262323
C3262324
C3262325
C3257584
C3262326
C3262327
C3262328
C3261695
C3262329
C3262330
C3262331
C3262332
Velikost Cena
Číslo Dílu
R412006136
R412006137
R412006138
R412006139
R412006140
R412006141
R412006142
R412006143
R412006144
R412006145
R412006148
R412006149
R412006150
R412006151
R412006152
R412006153
R412006154
R412006155
R412006156
R412006157
připojení
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
Rozsah nastavení
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
Typ indikátoru
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
Without
Round Type
každého €
59,07
68,21
59,07
68,21
59,07
68,21
59,07
68,21
59,07
68,21
59,07
68,21
59,07
68,21
59,07
68,21
59,07
68,21
59,07
68,21
634
www.brammer.biz
Pneumatika
87251 98924 98923 98922 98921