Page 579 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 579
Provozní dopravníkové pásy
Strojní pásy z polyamidu (PA)
Kód objednávky
C7067278
C7293262
C7293263
C7293260
C7293259
C7067279
C7293261
Číslo Dílu
F-0
HNI-5P
HNI-5PE
ENI-5P
A-1
F-1
F-2
Tloušťka pásu
0,7 mm
0,9 mm
0,9 mm
1 mm
1,2 mm
1,25 mm
1,8 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
20 mm
15 mm
15 mm
20 mm
40 mm
40 mm
60 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
30 mm
30 mm
40 mm
60 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
15 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
20 mm
15 mm
15 mm
20 mm
40 mm
40 mm
60 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
30 mm
30 mm
40 mm
60 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
15 mm
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
Cena každého €
***
***
***
***
Cena každého €
***
Polyamidové hnací pásy (S-Polyamid)
Kód objednávky
C7293264
C7293266
C7293267
C7293265
Číslo Dílu
S-10/30D
XVT-2237
XVT-2238
XVT-2236
Tloušťka pásu
3 mm
3 mm
4 mm
6 mm
Strojní pásy z termoplastického polyuretanu (TPU)
Kód objednávky
C7293268
Číslo Dílu
MAB-02
Tloušťka pásu
1,2 mm
Polyamidové vřetenové pásky (TS-Polyamid)
Vřetenové pásky Habasit představují pokrokový trend ve svém odvětví již po celá desetiletí, a jsou středem zájmu a poptávky zákazníků po celém světě. Vřetenové pásky Habasit typu „W“ byly vyvinuty díky intenzivní spolupráci s předním výrobcem strojů se sídlem ve Švýcarsku, Japonsku, Číně a Indii. Vyznačují se schopností zvládat otáčky vřetena nad 20 000 ot./min., bez akumulace polétavých vláken a dlouhou a spolehlivou životností.
Kód objednávky
C7293270
C7293269
C7293271
Číslo Dílu
TS-5
TS-10
TS-55
Tloušťka pásu
0,55 mm
0,8 mm
0,85 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
15 mm
20 mm
25 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
15 mm
25 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
15 mm
20 mm
25 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
15 mm
25 mm
Cena každého €
***
***
***
Cena každého €
*** 5 ***
Polyester vřetenové pásky (W-Polyester)
Kód objednávky
C7293273
C7293272
Habiblue
Číslo Dílu
W-8
W-16
Tloušťka pásu
0,7 mm
0,8 mm
Kruhové řemeny Habasit jsou vysoce flexibilní, směrově nastavitelná a vícesměrové pro úhlové převody. Mohou se používat jak pro přepravní, tak i pro hnací aplikace. Díky své pružnosti lze kruhové řemeny instalovat bez napínacího zařízení. To umožňuje kompaktní design stroje. Kromě toho elasticita působí jako bezpečnostní prvek snížením rázů při krátkodobém přetížení. Kruhové řemeny jsou vysoce odolné a jejich fyzikální a chemické vlastnosti jsou výjimečné v mnoha oblastech: jejich odolnost vůči hydrolýze je výrazně vyšší než u většiny známých polyuretanových elastomerů. Proto jsou kruhové řemeny Habasit odolné vodě, olejům, tukům a benzínu. Díky malým rozměrovým tolerancím v průřezu kruhové řemeny Habasit zaručují rovnoměrný přenos výkonu.
Kód objednávky
C4009738
C7293274
C7293275
C7293276
C7293277
C7293278
Číslo Dílu
HABIBLUE
HABIBLUE
HABIBLUE
HABIBLUE
HABIBLUE
HABIBLUE
12 FDA
3 FDA
4 FDA
5 FDA
6 FDA
8 FDA
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
120 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
120 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
567
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
392740
392739 392738 392737 392736 392735