Page 581 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 581
Modulární řetěz
M2533 Grip Top (zdrsnění)
M5033 Flush Grid (zapuštěný, mřížkový)
Kód objednávky
C7293343
Hmotnost
Číslo Dílu na metr2 Chain Material
M253G11 6,5 kg PP+TPU (Polypropylene+Polyurethane)
Pevnost v tahu
14000 Nm
393938
Cena Kód každého € objednávky
*** C7293363
Číslo Dílu
M503311
Hmotnost na metr2
6,8 kg
Chain Material
PP (Polypropylene)
Chain Material
PP (Polypropylene)
POM (Acetal)
Pevnost v tahu
26000 Nm
Pevnost v tahu
18000 Nm
14000 Nm
393950
Cena každého €
***
393951
Cena každého €
***
***
M5060 Flat Top (plochý)
M2540 Radius Flush Grid (zapuštěný, mřížkový, s rádiusem)
Kód objednávky
C7293344
C7293345
C7293346
C7293347
C7293348
C7293349
C7293350
C7293351
M2540
Kód objednávky
C7293352
Číslo Dílu
M254011
M254013
M254051
M254051+JM
M254053
M254053+JM
M2540E0751
M2540E1251
Hmot- nost na metr2
4,7 kg
4,7 kg
7 kg
7 kg
7 kg
7 kg
7 kg
7 kg
Chain Material
PP (Polypropylene)
PP (Polypropylene)
Pevnost v tahu
1000 N
1000 N
1500 N
1500 N
1500 N
1500 N
1500 N
1500 N
Pevnost v tahu
1000 N
393939 Kód objednávky
Cena C7293364 každého € C7293365
Číslo Dílu
M506011
M506051
Hmotnost na metr2
8,8 kg
13,1 kg
POM (Acetal)
POM (Acetal, resistant) POM (Acetal)
POM (Acetal, resistant) POM (Acetal)
POM (Acetal)
fatigue
fatigue
***
***
***
***
***
***
***
***
393940
Cena každého €
***
M5293 Tight Radius Flush Grid (zapuštěný, mřížkový, s ostrým rádiusem)
393952
Kód Hmotnost Cena
Přenos mechanické energie
objednávky Číslo Dílu
C7293366 M529311
C7293367 M529353+JM
na metr2 Chain Material
5,2 kg PP (Polypropylene)
7,5 kg POM (Acetal, fatigue resistant)
Pevnost v tahu
3200 N
3200 N
každého €
***
***
393953
Radius Grip Top (zdrsnění, s rádiusem)
SM605 Flush Grid (zapuštěný, mřížkový)
Hmotnost
Číslo Dílu na metr2 Chain Material
M254G11 6,4 kg PP+TPU (Polypropylene+Polyurethane)
Kód Hmotnost Cena
objednávky Číslo Dílu
C7293368 SM605 WA
C7293369 SM605 WP
na metr2 Chain Material
6,1 kg POM (Acetal)
4,2 kg PP (Polypropylene)
Pevnost v tahu
20531 Nm
11675 Nm
každého €
***
***
M2544 Tight Radius Fush Grid (zapuštěný, mřížkový, s ostrým rádiusem)
Kód objednávky
C7293353
C7293354
Číslo Dílu
M254451
M254453
Hmotnost na metr2
8,4 kg
8,4 kg
Chain Material
POM (Acetal)
POM (Acetal)
393941
Pevnost v Cena tahu každého €
1100 N ***
1100 N ***
HabasitLINK 0.3 INCH Molded Sprocket (s lisovaným řetězovým kolem)
Řetězová kola, vyráběná technologií vstřikováním
pod tlakem, se vyznačují konstrukcí, která umožňuje
snadný přístup pro servisní úkony po celé šířce hřídele dopravníku. Hladké linie a zaoblené rohy prakticky eliminují oblasti, kde by se mohly zachytit nečistoty. K dispozici je kompletní řada průměrových roztečí a velikostí děr tak, aby řešení vyhovovalo většině aplikací.
M3840 Radius Flush Grid (zapuštěný, mřížkový, s rádiusem)
Kód objednávky
C7293355
C7293356
Číslo Dílu
M384011
M384051
Hmotnost na metr2
8 kg
11,8 kg
393943
Pevnost v Cena tahu každého €
2000 N ***
2400 N ***
393945
Cena Pevnost v tahu každého €
18000 Nm ***
18000 Nm ***
***
393948
Cena Pevnost v tahu každého €
60000 Nm ***
Chain Material
PP (Polypropylene)
POM (Acetal)
Chain Material
POM (Acetal)
POM (Acetal)
PP (Polypropylene)
Kód Cena objednávky Číslo Dílu počet zubů každého €
C7293370 M08S3640Q8 36
M5010 Flat Top (plochý)
*** 5 393955
HabasitLINK 0.5 INCH Molded Sprocket (s lisovaným řetězovým kolem)
Kód objednávky
C7293357
C7293358
C7293359
Hmotnost Číslo Dílu na metr2
M501051 13,5 kg
M501053 13,5 kg
M5010F0211-N1
Kód Cena
M5020 Flat Top (plochý)
objednávky
C7293372
C6105340
C7293373
C4630445
C7293374
C4630446
C7293375
C4630447
C4630448
C7293376
C4630449
C7293377
C4630450
C7293378
Číslo Dílu
70515M-WN-25MM
70524M-WN-25MM
70524M-WN-40MMSQ
M12S1020R6
M12S1525Q6
M12S1525R6
M12S2403Q6
M12S2425R6
M12S2440Q6
M12S2825R6
M12S2840Q6
M12S3603Q6
M12S3640Q6
M12Z2440Q6KIT
počet zubů
15
24
24
10
15
15
24
24
24
28
28
36
36
24
každého €
***
***
***
5,78
***
5,60
***
9,65
9,36
***
13,12
***
17,34
***
Kód objednávky
C7293361
Číslo Dílu
M502058
Hmotnost na metr2
13,5 kg
Chain Material
POM (Acetal)
M5032 Flush Grid Heavy Duty (zapuštěný, mřížkový, pro vysoká zatížení)
Kód objednávky
C7293362
Číslo Dílu
M503212
Hmotnost
na metr2 Chain Material
8 kg PP (Polypropylene)
Pevnost v tahu
38000 Nm
393949
Cena každého €
***
www.brammer.biz
569
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
393954