Page 578 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 578
Provozní dopravníkové pásy
Polyesterové hnací pásy (TC Polyester)
Kód objednávky
C7293230
C7293232
C7293231
C7293234
C7270080
C7293235
C7293233
Číslo Dílu
TC-10EF
TC-20EF
TC-20/25EF
TC-35ER
TC-35/30ER
TC-55ER
TC-35/35ER
Tloušťka pásu
1,8 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3 mm
3,5 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
70 mm
70 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
50 mm
60 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
25 mm
30 mm
60 mm
100 mm
125 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
70 mm
70 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
25 mm
60 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
25 mm
30 mm
60 mm
100 mm
125 mm
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
Cena každého €
***
***
Cena každého €
***
***
***
***
***
Polyesterové hnací pásy (TCF Polyester)
Kód objednávky
C7293236
C7293237
Číslo Dílu
TCF-20H
TCF-50H
Tloušťka pásu
1,5 mm
2 mm
Aramidové hnací pásy (TF Aramid)
Kód objednávky
C7293238
C7293239
C7293240
C7293241
C7293242
Číslo Dílu
TF-10
TF-15
TF-22
TF-33
TF-50
Tloušťka pásu
1,7 mm
2 mm
2,4 mm
3 mm
3,9 mm
Polyamidové hnací pásy (CM-Polyamid)
Strojní pásy jsou klíčovým prvkem výrobních provozů. Zajišťují přepravu, zrychlení, zpomalení, ustavení a v případě potřeby i složení zpracovaného papírového materiálu. Komplexní sortiment strojních pásů z materiálů Hamid, polyamid a polyuretan od společnosti Habasit se vyrábí s otěruvzdorným potahem NBR nebo jinými povrchovými materiály se zaměřením na příslušné aplikace. Do průmyslu přinášejí účinná a ucelená řešení s využitím řemenových a pásových pohonů, která jsou velmi spolehlivá, mají stabilní přilnavost a nabízejí dlouhou životnost.
Kód objednávky
C7293243
C7293244
C7293245
Číslo Dílu
XVT-2205
XVT-2213
XVT-2226
Tloušťka pásu
3 mm
4 mm
5 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
40 mm
50 mm
60 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
30 mm
40 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
15 mm
15 mm
25 mm
20 mm
15 mm
40 mm
25 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
40 mm
50 mm
60 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
30 mm
40 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
15 mm
15 mm
25 mm
20 mm
15 mm
40 mm
25 mm
Cena každého €
***
***
***
Cena každého €
***
***
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
5
Polyesterové hnací pásy (CT-Polyester)
Tloušťka pásu
3 mm
4 mm
Kód
objednávky Číslo Dílu
C7293246 CT-18/30E
C7293247 CT-18/40E
Strojní pásy z materiálu Hamid
Kód objednávky
C7293253
C7293254
C7293256
C7067299
C7293257
C7293249
C7293251
C7276900
C7293258
C7293252
C7293248
C7293250
C7293255
Číslo Dílu Tloušťka pásu
MNB-5P 1 mm
MNT-5P 1 mm
MVM-5E 1,1 mm
MAM-5P 1,2 mm
MVT-5E 1,3 mm
MAM-5E 1,4 mm
MAT-02H 1,4 mm
MAM-04H 1,45 mm
MVT-6P 1,45 mm
MAT-5P 1,5 mm
MAM-05HP 1,6 mm
MAM-8P 1,8 mm
MNT-8P 1,8 mm
566
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
392734 392733 392730 392728 392727 392725