Page 577 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 577
Provozní dopravníkové pásy
Potravinářské olejovzdorné pásy z PVC
Kód objednávky
C7293157
C7293158
C7293159
Číslo Dílu
FAB-8EOCV
FAB-8EOWV
FAW-8EOCV
Tloušťka pásu
2 mm
2 mm
2,1 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
30 mm
30 mm
30 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
30 mm
40 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
15 mm
25 mm
20 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
24 mm
24 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
25 mm
25 mm
25 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
15 mm
30 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
15 mm
15 mm
15 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
15 mm
15 mm
Cena každého €
***
***
***
Cena každého €
***
***
Cena každého €
***
***
***
Cena každého €
***
***
Silikonové potravinářské pásy - rotačně vulkanizované
Kód objednávky
C7293161
C7293160
Číslo Dílu
WVT-143
WVT-140
Tloušťka pásu
1,2 mm
1,7 mm
Silikonové potravinářské pásy s nátěrem Spreadcoat
Kód objednávky
C7293164
C7293163
C7293162
Číslo Dílu
WVT-226
FNI-5ER 10
FAB-5ER 10
Tloušťka pásu
0,7 mm
0,9 mm
1 mm
Tloušťka pásu
1,3 mm
1,3 mm
Potravinářské pásy z TPU
Kód objednávky
C7293165
C7293166
Číslo Dílu
FNB-6EZCT+H14
FNB-6EZWT+H14
Polyamidové hnací pásy (A-Polyamid)
Ploché hnací řemeny Habasit jsou šité na míru tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám příslušných odvětví průmyslu a aplikací nebo konstrukčnímu provedení strojů. Nabízíme tři různé materiály pro trakční vrstvy, které využívají tři různé konstrukční koncepce pásů, pro otevřený pohon, tangenciální pohon, vícenásobný řemenicový pohon, vlastní válečkový pohon a oboustranný přenos výkonu.
Kód objednávky
C7067275
C7067276
C7067277
C7293214
Číslo Dílu
A-2
A-3
A-4
A-5
Tloušťka pásu
2,7 mm
3,4 mm
5 mm
6,8 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
60 mm
125 mm
300 mm
450 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
60 mm
80 mm
125 mm
125 mm
300 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
40 mm
40 mm
60 mm
40 mm
100 mm
100 mm
60 mm
100 mm
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
125 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
60 mm
125 mm
300 mm
450 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
60 mm
80 mm
125 mm
125 mm
300 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
40 mm
40 mm
60 mm
40 mm
100 mm
100 mm
60 mm
100 mm
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
125 mm
Cena každého €
***
***
***
***
Cena každého €
*** 5 ***
***
***
***
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Kůží potažené polyamidové hnací pásy
Kód objednávky
C7293216
C7293215
C7293218
C7293217
C7293219
Číslo Dílu
A-2LT
A-2LL
A-3LT
A-3LL
A-4LL
Tloušťka pásu
2 mm
3,1 mm
3,1 mm
4 mm
6,2 mm
Polyamidové hnací pásy (S-Polyamid)
Kód objednávky
C7067305
C7293220
C7067308
C7293221
C7293223
C7067310
C7293222
C7293224
C7293225
C7293228
C7293226
C7293229
C7293227
Číslo Dílu
S-10/15
S-140H
S-18/20
S-141H
S-250H
S-250HR
S-18/30
S-251H
S-321H
S-390H
S-33/40
S-391H
S-33/50
Tloušťka pásu
1,5 mm
1,7 mm
2 mm
2,3 mm
2,3 mm
2,6 mm
3 mm
3 mm
3,2 mm
3,2 mm
4 mm
4 mm
5 mm
www.brammer.biz
565
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
392724 392721 392720 392717 392716 392715 392714