Page 576 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 576
Provozní dopravníkové pásy
Křížové pásy TPU (Cross Lapper)
Kód objednávky
C7293109
C7293110
Číslo Dílu
ENA-4EE
ENB-6EE
Tloušťka pásu
0,75 mm
1 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
50 mm
50 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
100 mm
100 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
25 mm
50 mm
100 mm
100 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
50 mm
50 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
100 mm
60 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
25 mm
50 mm
100 mm
100 mm
Cena každého €
***
***
Cena každého €
***
***
Cena každého €
***
***
***
***
Textilní přikrývky TPU s potiskem
Kód
objednávky ČísloDílu
C7293111 ENU-20ELBD
C7293112 PB-2460
Základní tradiční pásy
Tloušťkapásu
2,6 mm
2,6 mm
Tloušťka pásu
Kód objednávky
C7293113
C7293114
C7293115
C7293116
Číslo Dílu
UM100SC-B
UM155SC-B
UM220-G
UM220SC-B
2,5 mm
3,9 mm
5,6 mm
5,6 mm
Potravinářské pásy pro čistý provoz
Habasit nabízí rozsáhlý sortiment potravinářských dopravních a procesních pásů vyznačujících se vysoce kvalitním nátěrem, vhodným pro všechny moderní potravinářské postupy. Tyto pásy nabízejí vynikající vlastnosti při uvolňování u všech druhů lepkavých potravin, v kombinaci s propracovanou chemickou odolností vůči současným čisticím prostředkům. Naše pásy nabízejí vynikající výkonnost a životnost, stejně jako úplný soulad s předpisy EU a FDA.
Kód
objednávky Číslo Dílu
Tloušťka pásu
1,05 mm
1,05 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
20 mm
20 mm
20 mm
Minimální průměr Cena řemenice při ohýbání každého €
Kód
objednávky Číslo Dílu
Tloušťka pásu
1,4 mm
1,4 mm
2 mm
Tloušťka pásu
1,5 mm 1,6 mm 1,6 mm
1,6 mm
1,8 mm 1,8 mm 2,5 mm 3,5 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
30 mm
40 mm
70 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
20 mm 50 mm 30 mm
30 mm
30 mm 60 mm 70 mm 90 mm
Minimální průměr Cena řemenice při ohýbání každého €
20 mm ***
20 mm ***
50 mm ***
Minimální průměr Cena řemenice při ohýbání každého €
C7293118
C7293120
C7293121
CAB-6EB
CNB-6EB
15 mm *** C7293117
15 mm *** C7293119
15 mm *** C7293122
Minimální průměr Cena Kód
CAB-5E
CNB-5EQ
CNB-8E
CNB-6EBC1,05 mm
Textilní potravinářské pásy - Laminátové
Kód
objednávky Číslo Dílu
Tloušťka pásu
0,35 mm 0,5 mm 0,9 mm 1,05 mm 1,1 mm 1,1 mm 1,1 mm 1,3 mm 1,3 mm 1,5 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
15 mm 15 mm 20 mm 25 mm 20 mm 25 mm 25 mm 20 mm 20 mm 15 mm
řemenice při ohýbání každého €
objednávky Číslo Dílu
5
C7293127 C7293135 C7067293 C7293130 C7293126 C7293128 C7293136 C7293129 C7293131 C7293123
FNI-2E T05 FNI-5E FNT-5P F-5EIWT FNI-6EIC TT59 FNT-2M FNT-5PC 212TCW
15 mm 15 mm 15 mm 20 mm 15 mm 20 mm 20 mm 15 mm 15 mm
*** C7293137 *** C7067292 *** C7293132 ***
*** C7293133 *** C7067294
*** C7293125
*** C7293134
*** C7293124 ***
TT99RM FNI-12E
FNT- 8EEWE NNT-8EE- WE 11 FNT-5EC 2P120/0/0 SPC25 228DD
10 mm 50 mm 20 mm
20 mm
20 mm 40 mm 50 mm 75 mm
*** *** ***
***
*** *** *** ***
Cena každého €
***
Cena každého €
***
***
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
Potravinářské pásy z TPO
Kód objednávky
C7293138
Číslo Dílu
TT124/AS/PP
Tloušťka pásu
1,5 mm
Tloušťka pásu
2,5 mm
3,4 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
60 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
Minimální průměr řemenice při ohýbání
60 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
Netkané potravinářské pásy
Kód objednávky
C7293140
C7293139
Číslo Dílu
WVT-169
Felt Top
50 mm
50 mm
25 mm
30 mm
Tloušťka pásu
2,6 mm
2,6 mm
2,6 mm
3 mm
3 mm
3,5 mm
4,8 mm
5,1 mm
Potravinářské pásy z PVC se suchým kontaktem
Kód
objednávky Číslo Dílu
Tloušťka pásu
1 mm
1,6 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
20 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
25 mm
25 mm
30 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
20 mm
25 mm
24 mm
Cena Kód
každého € objednávky Číslo Dílu
Minimální průměr řemenice při zpětném ohýbání
50 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
120 mm
120 mm
80 mm
Minimální průměr řemenice při ohýbání
50 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
100 mm
100 mm
60 mm
C7293149
C7293155
C7293150
C7293151
C7293152
C7293153
C7293154
C7293145
NAB-5EEWV 11
NNT-8EFWE 09
NAB-8EECV 11
NAB-8EEWV 11
NAB-8EFDV 11
NAB-8EIWV
NAW-8EIWV
NAB-10EIWV 09
*** C7293142
*** C7293143
*** C7293144
*** C7293146
*** C7293147
*** C7293148
*** C7293156
*** C7293141
NAB-10EECV 11
NAB-10EEWV 11
NAB-10EFDV 11
NAB-10EVCV 11
NAB-10EVDV 11
NAB-18EFDV 11
NVT-555
2P120/SG White
564
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie
391570 391565 391562 391560 391559 391558 391557 391556