Page 500 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 500
Jednostranný synchronní řemen
5
Kód objednávky
C6862626
C6862627
C6862628
C6862629
C6862630
C6862631
C6862632
C6862633
C6862634
C6862635
C6862636
C6862637
C6862638
C6862639
C6862640
C6862641
C6862642
C6862643
C6862644
C6862645
C6862646
C6862647
C6862648
C6862649
C6862650
C6862651
C6862652
C6862653
C6862654
C6862655
C6862656
C6862657
C6862658
C6862659
C6862660
C6862661
C6862662
C6862663
C6862664
C6862665
C6862666
C6862667
C6862668
C6862669
C6862670
C6862671
C6862672
C6862673
C6862674
C6862675
C6862676
C6862677
C6862678
C6862679
C6862680
C6862681
C6862682
C6862683
C6862684
C6862685
C6862686
C6862687
C6862688
C6862689
C6862690
C6862691
C6862692
C6862693
C6862694
C6862695
C6862696
profil synchronního pásu
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
délka rozteče
912 mm
912 mm
912 mm
912 mm
912 mm
912 mm
920 mm
920 mm
920 mm
920 mm
920 mm
920 mm
960 mm
960 mm
960 mm
960 mm
960 mm
960 mm
968 mm
968 mm
968 mm
968 mm
968 mm
968 mm
976 mm
976 mm
976 mm
976 mm
976 mm
976 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1040 mm
1064 mm
1064 mm
1064 mm
1064 mm
1064 mm
1064 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1128 mm
1128 mm
1128 mm
1128 mm
1128 mm
1128 mm
1160 mm
1160 mm
1160 mm
1160 mm
1160 mm
Šířka pásu
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
počet zubů
114 114 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115 120 120 120 120 120 120 121 121 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 125 125 125 125 125 125 130 130 130 130 130 130 133 133 133 133 133 133 135 135 135 135 135 135 140 140 140 140 140 140 141 141 141 141 141 141 145 145 145 145 145
Cena každého €
82,95 124,40 165,27 207,33 268,53 352,44
83,50
84,71 166,37 208,71 270,32 354,80
37,59 129,38 171,86 215,62 279,27 366,56
86,81 130,22 172,97 217,01 281,09 368,92
87,36 131,05 174,07 218,41 282,87 371,27
89,03 133,54 177,38 222,55 288,25 378,32
91,79 137,69 182,89 229,48 297,21 390,10
93,46 140,18 186,21 233,63 302,59 397,14
94,56 141,84 188,41 236,39 306,16 401,86
97,32 145,99 193,92 243,31 315,12 413,62
97,89 146,81 195,04 244,70 316,91 415,98 100,11 150,13 199,45 250,22 324,09
Kód objednávky
C6862697
C6862698
C6862699
C6862700
C6862701
C6862702
C6862703
C6862704
C6862705
C6862706
C6862707
C6862708
C6862709
C6862710
C6862711
C6862712
C6862713
C6862714
C6862715
C6862716
C6862717
C6862718
C6862719
C6862720
C6862721
C7268832
C7268833
C7268834
C7268836
C7268837
C7268838
C7268839
C7268840
C7268841
C7268842
C7268843
C7268844
C7268845
C7268846
C7268847
C7268848
C7268849
C7268850
C7268851
C7268852
C7268853
C7268854
C7268855
C7268856
C7268857
C7268858
C7268859
C7268860
C7268861
C7268862
C7268863
C7268864
C7268865
C7268866
C7268867
C7268868
C7268869
C7268870
C7268871
C7268872
C7268873
C7268874
C7268875
C7268876
C7268877
C7268879
profil synchronního pásu
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
délka rozteče
1160 mm
1176 mm
1176 mm
1176 mm
1176 mm
1176 mm
1176 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1216 mm
1216 mm
1216 mm
1216 mm
1216 mm
1216 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1224 mm
1256 mm
1256 mm
1256 mm
1256 mm
1256 mm
1256 mm
1264 mm
1264 mm
1264 mm
1264 mm
1264 mm
1264 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1280 mm
1304 mm
1304 mm
1304 mm
1304 mm
1304 mm
1304 mm
1360 mm
1360 mm
1360 mm
1360 mm
1360 mm
1360 mm
1424 mm
1424 mm
1424 mm
1424 mm
1424 mm
1424 mm
1432 mm
1432 mm
1432 mm
1432 mm
1432 mm
1432 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
1440 mm
Šířka pásu
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
počet zubů
145 147 147 147 147 147 147 150 150 150 150 150 150 152 152 152 152 152 152 153 153 153 153 153 153 157 157 157 157 157 157 158 158 158 158 158 158 160 160 160 160 160 160 163 163 163 163 163 163 170 170 170 170 170 170 178 178 178 178 178 178 179 179 179 179 179 179 180 180 180 180
Cena každého €
425,38 101,22 151,81 201,65 253,00 327,66 430,09 102,87 154,28 204,97 257,15 333,04 437,14 103,97 155,96 207,17 259,90 336,63 441,85 104,54 156,79 208,27 261,29 338,42 444,18
46,54 69,78 92,71
116,32 150,67 197,74
46,77 70,15 93,19
116,92 151,43 198,76
47,25 70,88 94,14
118,12 153,00 200,81
47,97 71,95 95,59
119,94 155,34 203,90
49,68 74,50 98,96
124,16 160,82 211,08
51,60
77,39 102,80 128,98 167,06 219,27
51,83
77,76 103,28 129,59 167,84 220,29
52,08
78,11 103,77 298,67
488
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie