Page 498 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 498
Jednostranný synchronní řemen
5
Kód objednávky
C0294620
C0294621
C0294622
C0294623
C0294624
C0294625
C0294626
C0294692
C0294693
C0294694
C0294695
C0294696
C0294697
C0294698
C0294699
C0294700
C0294701
C0294637
C0294638
C0294639
C0294640
C0294641
C0294702
C0294703
C0294704
C0294705
C0294014
C0294706
C0294707
C0294708
C0294709
C0294715
C0294627
C0294628
C0294629
C0294630
C0294631
C0294632
C0294633
C0294634
C0294635
C0294636
C0294642
C0294643
C0294644
C0294645
C0294646
C0294647
C0294648
C0294649
C0294650
C0294651
C0294652
C0294653
C0294654
C0294655
C0294656
C0294657
C0294658
C0294659
C0294660
C0294661
C0294662
C0294663
C0294664
C0294665
C0294666
profil délka synchronníhopásu rozteče
14MGT 2450 mm
14MGT 2450 mm
14MGT 2590 mm
14MGT 2590 mm
14MGT 2590 mm
14MGT 2590 mm
14MGT 2590 mm
14MGT 2800 mm
14MGT 2800 mm
14MGT 2800 mm
14MGT 2800 mm
14MGT 2800 mm
14MGT 3150 mm
14MGT 3150 mm
14MGT 3150 mm
14MGT 3150 mm
14MGT 3150 mm
14MGT 3360 mm
14MGT 3360 mm
14MGT 3360 mm
14MGT 3360 mm
14MGT 3360 mm
14MGT 3500 mm
14MGT 3500 mm
14MGT 3500 mm
14MGT 3500 mm
14MGT 3500 mm
14MGT 3850 mm
14MGT 3850 mm
14MGT 3850 mm
14MGT 3850 mm
14MGT 3850 mm
14MGT 4326 mm
14MGT 4326 mm
14MGT 4326 mm
14MGT 4326 mm
14MGT 4326 mm
14MGT 4578 mm
14MGT 4578 mm
14MGT 4578 mm
14MGT 4578 mm
14MGT 4578 mm
14MGT 4956 mm
14MGT 4956 mm
14MGT 4956 mm
14MGT 4956 mm
14MGT 4956 mm
14MGT 5320 mm
14MGT 5320 mm
14MGT 5320 mm
14MGT 5320 mm
14MGT 5320 mm
14MGT 5740 mm
14MGT 5740 mm
14MGT 5740 mm
14MGT 5740 mm
14MGT 5740 mm
14MGT 6160 mm
14MGT 6160 mm
14MGT 6160 mm
14MGT 6160 mm
14MGT 6160 mm
14MGT 6860 mm
14MGT 6860 mm
14MGT 6860 mm
14MGT 6860 mm
14MGT 6860 mm
Šířka pásu
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
počet zubů
175
175
185
185
185
185
185
200
200
200
200
200
225
225
225
225
225
240
240
240
240
240
250
250
250
250
250
275
275
275
275
275
309
309
309
309
309
327
327
327
327
327
354
354
354
354
354
380
380
380
380
380
410
410
410
410
410
440
440
440
440
440
490
490
490
490
490
Rozteč metrická (P)
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
Výška profilu metrická (H)
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Výška zubů metrická (T)
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Cena každého €
880,01
1525,45
368,89
508,52
710,78
946,71
1421,91
384,46
532,26
846,30
1105,15
1679,33
448,03
578,38
893,98
1119,50
1927,75
398,20
610,08
944,27
1278,48
1889,60
460,81
679,78
977,53
1324,30
1955,61
499,86
736,62
846,70
1542,88
2282,81
498,33
710,30
1170,68
1583,95
2212,07
540,01
832,35
1226,41
1656,52
2447,42
670,79
921,28
1327,41
1793,49
2649,84
779,50
994,39
1542,86
2083,96
3078,94
907,73
1247,13
1934,37
2612,81
3860,33
1155,74
1677,80
2602,56
3516,08
5194,39
1360,55
1868,33
2898,33
3915,53
5784,63
486
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie