Page 501 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 501
Jednostranný synchronní řemen
Kód objednávky
C7268880
C7268881
C7268882
C7268883
C7268884
C7268885
C7268886
C7268887
C7268888
C7268889
C7268890
C7268891
C7268892
C7268893
C7268894
C7268895
C7268896
C7268897
C7268898
C7268899
C7268900
C7268901
C7268902
C7268903
C7268904
C7268905
C7268906
C7268907
C7268908
C7268909
C7147782
C7268910
C7268911
C7268912
C7268913
C7268914
C7268915
C7268916
C7268917
C7268918
C7268919
C7268920
C7268921
C6862722
C6862723
C6862724
C6862725
C6862726
C6862727
C6862728
C6862729
C6862730
C6862731
C6862732
C6862733
C6862734
C6862735
C6862736
C6862737
C6862738
C6862739
C6862740
C6862741
C6862742
C6862743
C6862744
C6862745
C6862746
C6862747
C6862748
C6862749
C6862750
C6862751
C6862752
C6862753
profil synchronního pásu
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
délka rozteče
1440 mm
1440 mm
1512 mm
1512 mm
1512 mm
1512 mm
1512 mm
1512 mm
1520 mm
1520 mm
1520 mm
1520 mm
1520 mm
1520 mm
1552 mm
1552 mm
1552 mm
1552 mm
1552 mm
1552 mm
1584 mm
1584 mm
1584 mm
1584 mm
1584 mm
1584 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1696 mm
1696 mm
1696 mm
1696 mm
1696 mm
1696 mm
1728 mm
1728 mm
1728 mm
1728 mm
1728 mm
1728 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1760 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1880 mm
1880 mm
1880 mm
1880 mm
1880 mm
1880 mm
1896 mm
1896 mm
1896 mm
1896 mm
1896 mm
1896 mm
1904 mm
1904 mm
1904 mm
1904 mm
1904 mm
1904 mm
2000 mm
Šířka pásu
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
počet zubů
180 180 189 189 189 189 189 189 190 190 190 190 190 190 194 194 194 194 194 194 198 198 198 198 198 198 200 200 200 200 200 200 212 212 212 212 212 212 216 216 216 216 216 216 220 220 220 220 220 220 225 225 225 225 225 225 235 235 235 235 235 235 237 237 237 237 237 237 238 238 238 238 238 238 250
Cena každého €
168,62 221,33 54,25 81,38 108,10 135,61 175,66 230,55 54,50 81,73 108,58 136,23 176,43 231,59 55,47 83,20 110,50 138,63 179,56 235,68 56,42 84,64 112,42 141,05 182,70 239,78 72,60 105,74 113,38 142,27 171,92 241,82 59,79 89,71 119,15 149,50 193,62 254,14 60,76 91,16 121,07 151,90 196,75 592,39 141,60 212,42 282,17 354,00 458,50 601,81 144,39 216,56 287,68 360,93 467,48 416,26 149,92 224,86 298,71 374,76 485,38 637,09 151,03 226,54 300,93 377,54 488,97 641,80 151,57 227,36 302,02 378,90 490,77 644,15 158,21
Kód objednávky
C6862754
C6862755
C6862756
C6862757
C6862758
C6862759
C6862760
C6862761
C6862762
C6862763
C6862764
C6862765
C6862766
C6862767
C6862768
C6862769
C6862770
C6862771
C6862772
C6862773
C6862774
C6862775
C6862776
C6862777
C6862778
C6862779
C6862780
C6862781
C6862782
C6862783
C6862784
C6862785
C6862786
C6862787
C6862788
C6862789
C6862790
C6862791
C6862792
C6862793
C6862794
C6862795
C6862796
C6862797
C6862798
C6862799
C6862800
C6862801
C6862802
C6862803
C6862804
C6862805
C6862806
C6862807
C6862808
C6862809
C6862810
C6862811
C6862812
C6862813
C6862814
C6862815
C6862816
C6862817
C6862818
C6862819
C6862820
C6862821
C6862822
C6862823
C6862824
C6862825
C6862826
C6862827
C6862828
profil synchronního pásu
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
8MX
délka rozteče
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2080 mm
2080 mm
2080 mm
2080 mm
2080 mm
2080 mm
2200 mm
2200 mm
2200 mm
2200 mm
2200 mm
2200 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2272 mm
2272 mm
2272 mm
2272 mm
2272 mm
2272 mm
2400 mm
2400 mm
2400 mm
2400 mm
2400 mm
2400 mm
2504 mm
2504 mm
2504 mm
2504 mm
2504 mm
2504 mm
2600 mm
2600 mm
2600 mm
2600 mm
2600 mm
2600 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
3048 mm
3048 mm
3048 mm
3048 mm
3048 mm
3048 mm
3280 mm
3280 mm
3280 mm
3280 mm
3280 mm
3280 mm
3600 mm
3600 mm
3600 mm
3600 mm
3600 mm
3600 mm
4400 mm
4400 mm
4400 mm
4400 mm
Šířka pásu
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
85 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Cena počet zubů každého €
250 160,54
250 315,24
250 395,52
250 512,27
250 672,37
260 163,76
260 245,62
260 326,28
260 409,35
260 530,19
260 695,91
275 172,04
275 161,75
275 342,83
275 430,11
275 557,07
275 731,19
280 174,84
280 262,23
280 348,35
280 437,04
280 566,03
280 742,94
284 177,02
284 265,53
284 352,74
284 442,55
284 573,20
284 752,35
300 185,88
300 278,82
300 370,40
300 464,70
300 601,88
300 790,00
313 193,10
313 289,61
313 384,74
313 482,69
313 625,18
313 820,58
325 199,71
325 299,59
325 397,95
325 499,30
325 646,70
325 848,80
350 213,57
350 320,34 5 350 425,54
350 533,89 350 691,51 350 907,61 381 224,32 381 336,47 381 459,73 381 560,76 381 747,05 381 953,30 410 239,91 410 359,89 410 491,72 410 599,78 410 799,04 410 1019,62 450 261,43 450 392,16 450 535,83 450 653,59 450 870,72 450 1111,10 550 315,25 550 472,88 550 646,12 550 788,12
www.brammer.biz
489
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci