Page 502 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 502
Jednostranný synchronní řemen
5
Kód objednávky
C6862829
C6862830
C6862831
C6862832
C6862833
C6862834
C6862835
C6862836
C6862837
C6862838
C6862839
C6862840
C6862841
C6862842
C6862843
C6862844
C6862845
C6862846
C6862847
C6862848
C6862849
C6862850
C6862851
C6862852
C6862853
C6862854
C6862855
C6862856
C6862857
C6862858
C6862859
C6862860
C6862861
C6862862
C6862863
C6862864
C6862865
C6862866
C6862867
C6862868
C6862869
C6862870
C6862871
C6862872
C6862873
C6862874
C6862875
C6862876
C6862877
C6862878
C6862879
C6862880
C6862881
C6862882
C6862883
C6862884
C6862885
C6862886
C6862887
C6862888
C6862889
C6862890
C6862891
C6862892
C6862893
C6862894
C6862895
C6862896
C6862897
C6862898
C6862899
profil synchronního pásu
8MX
8MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
délka rozteče
4400 mm
4400 mm
784 mm
784 mm
784 mm
784 mm
784 mm
784 mm
826 mm
826 mm
826 mm
826 mm
826 mm
826 mm
924 mm
924 mm
924 mm
924 mm
924 mm
924 mm
966 mm
966 mm
966 mm
966 mm
966 mm
966 mm
1092 mm
1092 mm
1092 mm
1092 mm
1092 mm
1092 mm
1190 mm
1190 mm
1190 mm
1190 mm
1190 mm
1190 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1610 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1750 mm
1778 mm
1778 mm
1778 mm
1778 mm
1778 mm
1778 mm
1890 mm
1890 mm
1890 mm
1890 mm
1890 mm
1890 mm
2100 mm
2100 mm
2100 mm
Šířka pásu
65 mm
85 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
počet zubů
550 550 56 56 56 56 56 56 59 59 59 59 59 59 66 66 66 66 66 66 69 69 69 69 69 69 78 78 78 78 78 78 85 85 85 85 85 85 100 100 100 100 100 100 115 115 115 115 115 115 125 125 125 125 125 125 127 127 127 127 127 127 135 135 135 135 135 135 150 150 150
Cena každého €
1049,95 1339,82 189,55 380,49 523,17 808,52 1093,88 1617,03 194,07 389,58 535,67 827,82 1119,98 1655,65 204,63 410,77 564,78 872,85 1180,92 1745,71 209,17 419,86 577,31 892,17 1207,06 1784,35 222,74 447,11 614,78 950,08 1285,39 1900,14 233,28 468,29 643,89 995,12 1346,33 1990,23 255,92 513,72 706,37 1091,64 1476,93 2183,29 278,55 559,13 768,81 1188,16 1607,51 2376,30 293,62 573,04 787,94 1217,71 1647,49 2435,41 296,66 595,48 818,78 1265,36 1711,97 2530,73 308,72 619,70 852,08 1316,86 1781,61 2633,68 331,35 665,12 914,54
Kód objednávky
C6862900
C6862901
C6862902
C6862903
C6862904
C6862905
C6862906
C6862907
C6862908
C6862909
C6862910
C6862911
C6862912
C6862913
C6862914
C6862915
C6862916
C6862917
C6862918
C6862919
C6862920
C6862921
C6862922
C6862923
C6862924
C6862925
C6862926
C6862927
C6862928
C6862929
C6862930
C6862931
C6862932
C6862933
C6862934
C6862935
C6862936
C6862937
C6862938
C6862939
C6862940
C6862941
C6862942
C6862943
C6862944
C6862945
C6862946
C6862947
C6862948
C6862949
C6862950
C6862951
C6862952
C6862953
C6862954
C6862955
C6862956
C6862957
C6862958
C6862959
C6862960
C6862961
C6862962
profil synchronního pásu
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
14MX
délka rozteče
2100 mm
2100 mm
2100 mm
2310 mm
2310 mm
2310 mm
2310 mm
2310 mm
2310 mm
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2450 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2590 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
2800 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3150 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3500 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
3850 mm
4004 mm
4004 mm
4004 mm
4004 mm
4004 mm
4004 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4326 mm
4578 mm
4578 mm
4578 mm
4578 mm
4578 mm
4578 mm
Šířka pásu
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
20 mm
40 mm
55 mm
85 mm
115 mm
170 mm
počet zubů
150 150 150 165 165 165 165 165 165 175 175 175 175 175 175 185 185 185 185 185 185 200 200 200 200 200 200 225 225 225 225 225 225 250 250 250 250 250 250 275 275 275 275 275 275 286 286 286 286 286 286 309 309 309 309 309 309 327 327 327 327 327 327
Cena každého €
1413,37 1912,21 2826,74
353,96 710,54 976,99
1509,88 2042,79 3019,75
369,05
740,83 1018,63 1574,23 2129,83 3148,44
384,12
771,10 1060,25 1108,40 2216,89 3277,13
406,76
816,51 1122,71 1735,09 2347,47 3470,18
444,47
892,23 1226,78 1895,94 2565,11 3791,89
482,17
967,92 1330,88 2056,82 2782,76 4113,63
519,89 1043,62 1434,96 2217,68 3000,38 4435,34
536,48 1076,94 1480,77 2288,44 3096,16 4576,91
571,18 1146,57 1576,54 2436,44 3296,36 4872,87
598,32 1201,08 1651,48 2552,27 3453,06 5104,52
490
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie