Page 483 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 483
Jednostranný synchronní řemen
Kód objednávky
C0288915
C0291905
C0291923
C0291924
C0291925
C0291960
C0288957
C0291961
C0291996
C0291997
C0291998
C0288838
C0292035
C0292036
C0292041
C0292042
C0292043
C0292074
C0292075
C0292076
C0292157
C0292158
C0292159
C0310281
C0292210
C0292211
C0292275
C0292276
C0292277
C0292310
C0292311
C0292312
C0292396
C0292397
C0292398
C0292455
C0292456
C0292457
C0310840
C0290200
C0290201
C0290202
C0290203
C0290397
C0290398
C0290399
C0290400
C0290577
C0290578
C0290579
C0290580
C0290597
C0290599
C0290601
C0290603
C0290695
C0290696
C0290697
C0290698
C0288869
C0290819
C0290821
C0290823
C0290931
C0290932
C0290933
C0290934
C0290944
C0290945
C0290946
profil synchronního pásu
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
délka rozteče
1175 mm
1175 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm
1225 mm
1225 mm
1225 mm
1270 mm
1270 mm
1270 mm
1350 mm
1350 mm
1350 mm
1380 mm
1380 mm
1380 mm
1420 mm
1420 mm
1420 mm
1595 mm
1595 mm
1595 mm
1690 mm
1690 mm
1690 mm
1790 mm
1790 mm
1790 mm
1870 mm
1870 mm
1870 mm
2100 mm
2100 mm
2100 mm
2350 mm
2350 mm
2350 mm
264 mm
264 mm
264 mm
264 mm
264 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
376 mm
376 mm
376 mm
376 mm
384 mm
384 mm
384 mm
384 mm
424 mm
424 mm
424 mm
424 mm
480 mm
480 mm
480 mm
480 mm
512 mm
512 mm
512 mm
512 mm
520 mm
520 mm
520 mm
Šířka pásu
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
18 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
počet zubů
235
235
240
240
240
245
245
245
254
254
254
270
270
270
276
276
276
284
284
284
319
319
319
338
338
338
358
358
358
374
374
374
420
420
420
470
470
470
33
33
33
33
33
40
40
40
40
47
47
47
47
48
48
48
48
53
53
53
53
60
60
60
60
64
64
64
64
65
65
65
Cena každého €
20,56
42,01
19,27
28,27
42,17
19,58
28,75
42,97
19,86
29,90
40,44
20,81
31,13
45,99
21,08
31,28
47,02
21,67
32,31
28,85
23,54
22,14
52,36
24,07
37,67
54,57
25,23
37,60
50,88
26,38
39,28
58,37
28,86
42,97
64,42
31,51
46,79
69,91
121,05
12,01
17,98
29,97
50,99
12,80
20,51
32,67 5 58,15
17,49
22,84
38,33
65,16
15,49
19,08
38,93
66,16
18,07
28,75
41,53
70,52
15,27
32,45
47,16
80,01
20,38
29,26
50,24
85,15
20,54
28,18
50,86
www.brammer.biz
471
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci