Page 482 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 482
Jednostranný synchronní řemen
5
Kód objednávky
C0291445
C0291446
C0288837
C0291454
C0288831
C0291455
C0291474
C0291475
C0291476
C0291520
C0291521
C0291522
C0291532
C0291533
C0291534
C0291575
C0291576
C0291577
C0308318
C0291584
C0291585
C0291612
C0291613
C0291614
C0291621
C0291622
C0291623
C0291665
C0291666
C0291667
C0291668
C0291669
C0291670
C0291673
C0291674
C0291675
C0291682
C0291683
C0291684
C0291703
C0291704
C0291705
C0291726
C0291727
C0291728
C0291742
C0291743
C0291744
C0291776
C0291777
C0291778
C0291782
C0291783
C0291784
C0291803
C0291804
C0291805
C0291834
C0291835
C0291836
C0291872
C0291873
C0291874
C0291884
C0291885
C0291886
C0291904
profil synchronního pásu
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
délka rozteče
770 mm
770 mm
770 mm
775 mm
775 mm
775 mm
800 mm
800 mm
800 mm
825 mm
825 mm
825 mm
835 mm
835 mm
835 mm
860 mm
860 mm
860 mm
870 mm
870 mm
870 mm
890 mm
890 mm
890 mm
900 mm
900 mm
900 mm
925 mm
925 mm
925 mm
935 mm
935 mm
935 mm
940 mm
940 mm
940 mm
950 mm
950 mm
950 mm
965 mm
965 mm
965 mm
980 mm
980 mm
980 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1025 mm
1025 mm
1025 mm
1035 mm
1035 mm
1035 mm
1050 mm
1050 mm
1050 mm
1100 mm
1100 mm
1100 mm
1125 mm
1125 mm
1125 mm
1135 mm
1135 mm
1135 mm
1175 mm
Šířka pásu
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
počet zubů
154
154
154
155
155
155
160
160
160
165
165
165
167
167
167
172
172
172
174
174
174
178
178
178
180
180
180
185
185
185
187
187
187
188
188
188
190
190
190
193
193
193
196
196
196
200
200
200
205
205
205
207
207
207
210
210
210
220
220
220
225
225
225
227
227
227
235
Cena každého €
14,37
21,46
32,22
14,37
16,70
32,45
15,03
21,67
30,54
15,36
19,96
30,62
15,32
22,38
33,79
14,53
22,76
33,16
16,02
23,39
34,99
16,02
23,39
34,33
15,78
23,56
35,11
16,31
24,06
36,12
16,31
24,00
36,12
16,31
23,26
36,40
14,03
24,41
36,57
16,45
24,41
36,97
16,62
24,73
37,10
16,81
24,97
40,16
14,05
25,81
38,07
17,79
25,59
38,42
17,48
20,04
39,28
17,82
21,94
40,14
18,34
27,26
40,89
18,46
27,53
41,02
19,15
470
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie