Page 484 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 484
Jednostranný synchronní řemen
5
Kód objednávky
C0290947
C0291035
C0291037
C0291039
C0291041
C0291092
C0291093
C0291094
C0291095
C0291139
C0291140
C0291142
C0291144
C0291176
C0291177
C0291178
C0291179
C0289047
C0291203
C0291204
C0291205
C0291245
C0289033
C0291248
C0291250
C0291277
C0291278
C0291279
C0291280
C0291379
C0291381
C0291382
C0291383
C0291438
C0291439
C0291440
C0291441
C0291459
C0288890
C0291460
C0291461
C0291478
C0289029
C0291479
C0291481
C0291569
C0288910
C0291570
C0291571
C0291589
C0289030
C0288929
C0291592
C0291646
C0291647
C0291648
C0291649
C0291654
C0291656
C0291658
C0291660
C0291689
C0289031
C0289013
C0291692
C0291715
C0291716
profil synchronního pásu
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
8M
délka rozteče
520 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
576 mm
576 mm
576 mm
576 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
608 mm
608 mm
608 mm
608 mm
624 mm
624 mm
624 mm
624 mm
640 mm
640 mm
640 mm
640 mm
656 mm
656 mm
656 mm
656 mm
720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
760 mm
760 mm
760 mm
760 mm
776 mm
776 mm
776 mm
776 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
856 mm
856 mm
856 mm
856 mm
880 mm
880 mm
880 mm
880 mm
912 mm
912 mm
912 mm
912 mm
920 mm
920 mm
920 mm
920 mm
960 mm
960 mm
960 mm
960 mm
968 mm
968 mm
Šířka pásu
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
50 mm
85 mm
20 mm
30 mm
počet zubů
65
70
70
70
70
72
72
72
72
75
75
75
75
76
76
76
76
78
78
78
78
80
80
80
80
82
82
82
82
90
90
90
90
95
95
95
95
97
97
97
97
100
100
100
100
107
107
107
107
110
110
110
110
114
114
114
114
115
115
115
115
120
120
120
120
121
121
Cena každého €
86,91
16,22
36,97
53,73
90,77
21,80
32,78
54,85
93,26
21,45
37,79
54,99
94,08
24,56
30,97
58,14
94,98
26,38
22,14
57,34
97,51
23,23
34,57
66,62
98,86
13,32
35,75
59,77
101,74
28,75
33,50
63,10
106,87
30,18
28,31
73,22
112,80
30,50
38,89
66,82
113,07
24,04
33,95
73,04
105,31
29,88
48,02
69,64
118,96
32,62
30,03
83,09
111,39
29,59
42,15
73,56
125,09
32,92
43,15
71,68
126,41
24,85
30,70
76,79
130,11
30,91
46,24
472
www.brammer.biz
Přenos mechanické energie