Page 481 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 481
Jednostranný synchronní řemen
Kód objednávky
C0290912
C0290941
C0290942
C0290943
C0290965
C0290966
C0290967
C0290977
C0290978
C0290979
C0291015
C0291016
C0291017
C0308134
C0291033
C0288808
C0291065
C0291066
C0291067
C0291089
C0291090
C0291091
C0291099
C0291100
C0291101
C0291134
C0291135
C0291136
C0291183
C0291184
C0291185
C0291189
C0291190
C0291191
C0291239
C0291240
C0291241
C0291242
C0291243
C0291244
C0291267
C0291268
C0291269
C0291304
C0289657
C0291305
C0291312
C0291313
C0291314
C0291333
C0291334
C0291335
C0291339
C0291340
C0291341
C0291366
C0291367
C0291368
C0291375
C0291376
C0291377
C0291405
C0291406
C0291407
C0291411
C0291412
C0291413
C0291432
C0291433
C0291434
profil synchronního pásu
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
délka rozteče
510 mm
520 mm
520 mm
520 mm
525 mm
525 mm
525 mm
535 mm
535 mm
535 mm
550 mm
550 mm
550 mm
560 mm
560 mm
560 mm
565 mm
565 mm
565 mm
575 mm
575 mm
575 mm
580 mm
580 mm
580 mm
600 mm
600 mm
600 mm
610 mm
610 mm
610 mm
615 mm
615 mm
615 mm
635 mm
635 mm
635 mm
640 mm
640 mm
640 mm
645 mm
645 mm
645 mm
665 mm
665 mm
665 mm
670 mm
670 mm
670 mm
695 mm
695 mm
695 mm
700 mm
700 mm
700 mm
710 mm
710 mm
710 mm
720 mm
720 mm
720 mm
740 mm
740 mm
740 mm
750 mm
750 mm
750 mm
755 mm
755 mm
755 mm
Šířka pásu
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
počet zubů
102
104
104
104
105
105
105
107
107
107
110
110
110
112
112
112
113
113
113
115
115
115
116
116
116
120
120
120
122
122
122
123
123
123
127
127
127
128
128
128
129
129
129
133
133
133
134
134
134
139
139
139
140
140
140
142
142
142
144
144
144
148
148
148
150
150
150
151
151
151
Cena každého €
25,23
11,50
17,13
25,75
7,70
17,13
26,07
11,70
17,48
21,91
12,19
13,13
27,26
12,19
17,82
27,26
12,19
18,34
25,14
12,19
18,34
27,53
12,34
18,46
27,69
12,36
17,44
13,78
12,71
18,63
28,16
12,71
18,63
28,34
13,01
10,26
28,75
13,01
19,27
28,86
13,01
19,58
29,21
13,19
19,97
18,29 5 10,94
19,97
29,67
13,38
20,11
30,18
13,50
20,30
30,18
13,65
20,64
30,42
13,65
20,76
30,68
14,00
20,93
30,34
14,00
15,11
31,51
14,34
20,27
31,74
www.brammer.biz
469
Přenos mechanické energie
Obrázky jsou pouze pro ilustraci