Page 184 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 184
Kuličková vodicí pouzdra
Kuličkové drážkové vedení pro střední momentové zatížení, typ LT (válcový typ)
• Velká nosnost
• Bez úhlové vůle
• Vysoká tuhost
• Typ s kuličkovou klecí
Kód objednávky
C6130166
C6130168
C1437433
C1437436
C2359374
C1437418
C1437423
C2359381
C1437426
C1437431
C2285462
C6130169
C6130170
C6130171
C6130172
Číslo Dílu
LT4UU
LT5UU
LT6UU
LT8UU
LT10UU
LT13UU
LT16UU
LT20UU
LT25UU
LT30UU
LT40UU
LT50UU
LT60UU
LT80UU
LT100UU
D
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
21 mm
24 mm
31 mm
35 mm
42 mm
47 mm
64 mm
80 mm
90 mm
120 mm
150 mm
L
16 mm
20 mm
25 mm
25 mm
33 mm
36 mm
50 mm
63 mm
71 mm
80 mm
100 mm
125 mm
140 mm
160 mm
185 mm
L
25 mm
25 mm
33 mm
36 mm
50 mm
63 mm
71 mm
80 mm
100 mm
125 mm
C
0,44 kN
0,66 kN
1,18 kN
1,47 kN
2,84 kN
3,53 kN
7,06 kN
10,2 kN
15,2 kN
20,5 kN
37,8 kN
60,9 kN
73,5 kN
104,9 kN
136,2 kN
D1
30 mm
32 mm
42 mm
44 mm
51 mm
58 mm
65 mm
75 mm
100 mm
124 mm
C0
0,61 kN
0,88 kN
2,16 kN
2,55 kN
4,9 kN
5,78 kN
12,6 kN
17,8 kN
25,8 kN
34 kN
60,5 kN
94,5 kN
111,7 kN
154,8 kN
195 kN
Cena každého €
***
***
18,54
18,08
18,08
50,25
28,70
34,73
38,87
49,04
69,40
162,68
230,25
470,25
1143,00
Cena každého €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena každého €
68,53
96,42
106,36
131,58
74,25
169,50
285,75
612,75
995,25
Kuličkové drážkové vedení pro střední momentové zatížení LF (přírubový typ)
• Velká nosnost
• Bez úhlové vůle
• Vysoká tuhost
• Typ s kuličkovou klecí
Kód objednávky
C2275079
C1436109
C1436085
C1436086
C1436091
C2359369
C2282996
C1436099
C1436103
C2359371
Číslo Dílu
LF6UU
LF8UU
LF10UU
LF13UU
LF16UU
LF20UU
LF25UU
LF30UU
LF40UU
LF50UU
D
14 mm
16 mm
21 mm
24 mm
31 mm
35 mm
42 mm
47 mm
64 mm
80 mm
C
1,18 kN
1,47 kN
2,84 kN
3,53 kN
7,06 kN
10,2 kN
15,2 kN
20,5 kN
37,8 kN
60,9 kN
C0
2,16 kN
2,55 kN
4,9 kN
5,78 kN
12,6 kN
17,8 kN
25,8 kN
34 kN
60,5 kN
94,5 kN
Jmenovité základní statické zatížení
8,4 kN
14,9 kN
23,5 kN
33,8 kN
53,4 kN
73 kN
102 kN
141 kN
237 kN
2
Kuličkové drážkové vedení pro vysoká momentová zatížení, typ LBS (válcový typ pro střední zatížení)
• Bez úhlové vůle
• Vysoká tuhost a přesné polohování
• Vysokorychlostní pohyb, vysoké otáčky
• Kompaktní design
• Typ s kuličkovou klecí
• Lze použít jako lineární pouzdro pro vysoká zatížení • Duální, paralelní hřídele lze nahradit jediným hřídelem
Kód objednávky
C1435991
C1436005
C1436018
C1436034
C2277625
C1436044
C4170734
C6130173
C6130174
Číslo Dílu
LBS15UU
LBS20UU
LBS25UU
LBS30UU
LBS40UU
LBS50UU
LBS70UU
LBS85UU
LBS100UU
D
24 mm
24 mm
30 mm
30 mm
36 mm
36 mm
42 mm
42 mm
48 mm
L
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
90 mm
100 mm
110 mm
140 mm
160 mm
Jmenovité základní dynamické zatížení
4,4 kN
7,8 kN
13 kN
19,3 kN
31,9 kN
46,6 kN
66,4 kN
90,5 kN
126 kN
172
www.brammer.biz
Lineární pohyb
55968 55967 55965