Page 135 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 135
Přírubové jednotky | Přírubové jednotky
Ložiskové jednotky se samomaznými ložisky
Řada samomazných ložiskových jednotek Self-Lube® nabízí široký výběr pouzder z litiny, lisované oceli nebo syntetické pryže, opatřených kompletní řadou ložiskových vložek Self-Lube® s kulovým vnějším průměrem.
• Kompenzace počátečního vychýlení
• Mazací zařízení jako standard
• Účinné uspořádání těsnění
• Vysoce kvalitní litinové pouzdro
• Zajišťovací „červík“ – dostupný je také excentrický nákružek a zajišťovací zařízení kuželovou dírou • Snadná montáž
• Volitelně je také dostupné trojité břitové těsnění a další ostřikový kroužek
• Volitelně jsou k dispozici verze vložek pro vysoké a nízké teploty
Pro vysoká zatížení
Kód objednávky
C0030195
C0032650
C0049927
Číslo Dílu
MSF50
MSF40
MSF25
Prumer hrídele
50 mm
40 mm
25 mm
Rozteče středů otvorů Cena Kód šroubů Délka čtverce každého € objednávky
Číslo Dílu
Prumer hrídele
30 mm
35 mm
45 mm
Rozteče středů otvorů
šroubů Délka čtverce
92 mm 117,5 mm
101,5 mm 130,2 mm
111 mm 142,9 mm
Cena každého €
66,18
57,42
105,91
130 mm 161,9 mm 133,12
105 mm 136,5 mm 87,03
82,5 mm 108 mm 57,05
C0056816 MSF30
C0056825 MSF35
C0056836 MSF45
Ložiskové jednotky se samomaznými ložisky řady SF
Řada samomazných ložiskových jednotek Self-Lube® nabízí široký výběr pouzder z litiny, lisované oceli nebo syntetické pryže, vložek Self-Lube® s kulovým vnějším průměrem.
• Kompenzace počátečního vychýlení
• Mazací zařízení jako standard
opatřených kompletní řadou ložiskových
• Účinné uspořádání těsnění
• Vysoce kvalitní litinové pouzdro
• Zajišťovací „červík“ – dostupný je také excentrický nákružek a zajišťovací zařízení kuželovou dírou • Snadná montáž
• Volitelně je také dostupné trojité břitové těsnění a další ostřikový kroužek
Volitelně jsou k dispozici verze vložek pro vysoké a nízké teploty
Kód objednávky
C0094558 C0062754
C0077227
C0094752
Číslo Dílu
SF20 SF25
SF30
SF35
Prumer hrídele
20 mm 25 mm
30 mm
35 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
63,5 mm 70 mm
82,5 mm
92 mm
Délka čtverce
85,7 mm 95,3 mm
108 mm
117,5 mm
Cena každého €
29,31 33,98
30,12
55,13
Kód objednávky
C0049511
C0103710
C0094864
Číslo Dílu
SF40
SF45
SF50
Prumer hrídele
40 mm
45 mm
50 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
101,5 mm
105 mm
111 mm
Délka čtverce
130,2 mm
136,5 mm
142,9 mm
Cena každého €
57,47
58,70
56,68
Ložiskové jednotky se samomaznými pouzdra řady SFT
Řada samomazných ložiskových jednotek Self-Lube® nabízí široký výběr pouzder z litiny, lisované oceli nebo syntetické pryže, vložek Self-Lube® s kulovým vnějším průměrem.
• Kompenzace počátečního vychýlení
• Mazací zařízení jako standard
opatřených kompletní řadou ložiskových
• Účinné uspořádání těsnění
• Vysoce kvalitní litinové pouzdro
• Zajišťovací „červík“ – dostupný je také excentrický nákružek a zajišťovací zařízení kuželovou dírou • Snadná montáž
• Volitelně je také dostupné trojité břitové těsnění a další ostřikový kroužek
Volitelně jsou k dispozici verze vložek pro vysoké a nízké teploty
1
Kód objednávky
C0061265
C0053111
C0035112
C0095023
Číslo Dílu
SFT20
SFT25
SFT30
SFT35
Prumer hrídele
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
90 mm
99 mm
116,5 mm
130 mm
Délka (šířka)
111,9 mm
125,5 mm
141,3 mm
155,5 mm
Cena každého €
24,30
38,23
31,08
63,63
Kód objednávky
Číslo Dílu
Prumer hrídele
40 mm
45 mm
50 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
143,5 mm
148,5 mm
157 mm
Délka (šířka)
171,4 mm
179,4 mm
188,9 mm
Cena každého €
40,52
62,67
69,90
C0061261 SFT40
C0061238 SFT45
C0093450 SFT50
Samomazná ložiska řady PSF/LP99 se čtyřhrannou přírubou
Trvale mazaná (Life-Lube®) ložisková pouzdra jsou vyrobena z termoplastické pryskyřice PBT, která jsou (kromě antikorozní odolnosti) odolná vůči čisticím prostředkům a široké škále chemikálií. Ložiskové vložky jsou vyrobeny z nerezové oceli, čímž je zajištěna vynikající odolnost proti korozi. Jednotky jsou k dispozici v konfiguracích stojatých pouzder, dvoušroubových přírub, čtyřšroubových přírub a napínacích jednotek a jsou schopny pojmout počáteční vychýlení z důvodu montážních nepřesností.
• Pouzdro z termoplastické pryskyřice
• Vložky z nerezové oceli s technologií mazání Molded-Oil • Veškeré kovové díly jsou z nerezové oceli
• Kompenzace počátečního vychýlení
• Provozní teplota -20 °C až +80 °C
• Účinné uspořádání těsnění
Snadná montáž
Kód objednávky
C2137126
C2137127
C2137128
Prumer Číslo Dílu hrídele
PSF20/LP99 20 mm
PSF25/LP99 25 mm
PSF30/LP99 30 mm
Délka čtverce
86,5 mm
95 mm
107,5 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
63,5 mm
70 mm
83 mm
Cena každého €
253,85
205,66
327,67
Kód objednávky
C2137129
C2137131
Číslo Dílu
PSF35/LP99
PSF40/LP99
Prumer hrídele
35 mm
40 mm
Délka čtverce
117,5 mm
130,5 mm
Rozteče středů otvorů šroubů
92 mm
102 mm
Cena každého €
444,99
492,34
www.brammer.biz
123
Ložiska
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
62964 63430 63429 62969