Page 127 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 127
Upínací ložiska / Stojanová ložisková tělesa
Upínací ložiska E..-KRR
Válečkový vnější kroužek, upevnění výstředníkovým pojistným kroužkem, na obou stranách R těsnění.
Dd
Kód objednávky
C0011374 C0011376 C0011378 C0011381 C0011384 C0011386
Prumer Cena Kód
Prumer Cena
Číslo Dílu
E20-KRR E25-KRR E30-KRR E35-KRR E40-KRR E45-KRR
kroužku
20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm
Vnejší prumer
47 mm 52 mm 62 mm 72 mm 80 mm 85 mm
Celková šířka
43,7 mm 44,5 mm 48,5 mm 51,3 mm 56,5 mm 56,5 mm
každého € objednávky 20,32 C0011388 22,15 C0011389 25,36 C0011390
31,87 41,99 44,47
Číslo Dílu
E50-KRR E60-KRR E70-KRR
kroužku
50 mm 60 mm 70 mm
Vnejší prumer
90 mm 110 mm 125 mm
Ložiska
Upínací ložiska E..-KLL
Celková šířka
62,8 mm 77,9 mm 66 mm
Dd
každého € 44,84 80,97 118,14
B1
Válečkový vnější kroužek, upevnění výstředníkovým pojistným kroužkem, na obou stranách L těsnění.
Kód objednávky
C0011373 C0011375 C0020331 C0011380
Prumer kroužku
20 mm 25 mm 30 mm 35 mm
Vnejší Cena Kód
Prumer kroužku
40 mm 45 mm 50 mm
Vnejší Cena
Číslo Dílu
E20-KLL E25-KLL E30-KLL E35-KLL
prumer
47 mm 52 mm 62 mm 72 mm
Celková šířka
43,7 mm 44,5 mm 48,5 mm 51,3 mm
každého € objednávky 25,37 C0011383 25,83 C0028792 35,51 C0011387
37,85
Číslo Dílu
E40-KLL E45-KLL E50-KLL
prumer Celková šířka
80 mm 56,5 mm 85 mm 56,5 mm 90 mm 62,8 mm
Stojanové ložiskové jednotky UCP
každého € 48,15 52,55 58,45
H2
L1 Cena
Jednotky UCP stojatých ložiskových těles, litinové pouzdro, s dlouhou základnou, kuličková ložiska s radiálním vstupem a závrtnými šrouby ve vnitřním kroužku, těsnění RSR.
d
B1
Kód objednávky
C5103226 C6159948 C6159949 C5103227 C6159950 C5103228 C6159951 C6159952 C5103230 C6159953 C6159954 C6159955 C5103233 C6159956 C6159957 C6159958 C5103234 C6159959 C6159960 C6159961 C6159962 C6159963 C5103235 C6159964 C6159965 C6159966
Číslo Dílu
UCP201-J7 UCP201-08 UCP202-09 UCP202-J7 UCP202-10 UCP203-J7 UCP203-11 UCP204-12 UCP204 UCP205-13 UCP205-14 UCP205-15 UCP205 UCP205-16 UCP206-17 UCP206-18 UCP206 UCP206-19 UCP206-20 UCP207-20 UCP207-21 UCP207-22 UCP207 UCP207-23 UCP208-24 UCP208-25
Prumer kroužku
12 mm 12,7 mm 14,288 mm 15 mm 15,875 mm 17 mm 17,463 mm 19,05 mm 20 mm 20,638 mm 22,225 mm 23,813 mm 25 mm 25,4 mm 26,988 mm 28,575 mm 30 mm 30,163 mm 31,75 mm 31,75 mm 33,338 mm 34,925 mm 35 mm 36,513 mm 38,1 mm 39,688 mm
Celková výška
62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 65 mm 65 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 83 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 98 mm 98 mm
Délka (šířka)
127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 165 mm 165 mm 165 mm 165 mm 165 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm 167 mm 184 mm 184 mm
Cena Kód každého € objednávky
*** C5103237 *** C6159967 *** C6159968 *** C6159969 *** C5103239 *** C6159970 *** C6159971 *** C6159972
13,51 C5103241 *** C6159973 *** C6159974 *** C6159976
15,77 C6159977 *** C5103242 *** C6159978 *** C6159979
18,99 C6159980 *** C5103243 *** C6159981
13,05 C6159982 *** C6159984 *** C6159983
22,40 C6159985 *** C6159987 *** C6159988 *** C6159989
Číslo Dílu
UCP208 UCP209-26 UCP209-27 UCP209-28 UCP209 UCP210-29 UCP210-30 UCP210-31 UCP210 UCP210-32 UCP211-32 UCP211-33 UCP211-34 UCP211 UCP211-35 UCP212-36 UCP212-37 UCP212 UCP212-38 UCP212-39 UCP213-40 UCP213 UCP213-41 UCP214-42 UCP214-43 UCP214-44
Prumer kroužku
40 mm 41,275 mm 42,863 mm 44,45 mm 45 mm 46,038 mm 47,625 mm 49,213 mm 50 mm 50,8 mm 50,8 mm 52,388 mm 53,975 mm 55 mm 55,563 mm 57,15 mm 58,738 mm 60 mm 60,325 mm 61,913 mm 63,5 mm 65 mm 65,088 mm 66,675 mm 68,263 mm 69,85 mm
Celková výška
98 mm 106 mm 106 mm 106 mm 106 mm 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm 126 mm 126 mm 126 mm 126 mm 126 mm 138 mm 138 mm 138 mm 138 mm 138 mm 151 mm 151 mm 151 mm 157 mm 157 mm 157 mm
Délka (šířka)
184 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 206 mm 206 mm 206 mm 206 mm 206 mm 219 mm 219 mm 219 mm 219 mm 219 mm 241 mm 241 mm 241 mm 241 mm 241 mm 265 mm 265 mm 265 mm 266 mm 266 mm 266 mm
každého € 25,89 *** *** *** 29,24 *** *** *** 34,14 *** *** *** *** 41,71 *** *** *** 64,21 *** *** *** *** *** *** *** ***
www.brammer.biz
115
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
86087 31408 31407