Page 981 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 981

Akumulatory
Akumulatory pęcherzowe EBV
Zasada działania akumulatora pęcherzowego Olaer opiera się na znacznej różnicy ściśliwości gazu i płynu, co pozwala na gromadzenie energii hydraulicznej. Energia ta jest gromadzona w postaci energii sprężystości gazu. Umożliwia to gromadzenie i przechowywanie płynu pod cisnieniem oraz zasilanie nim w dowolnym momencie systemu hydraulicznego. Specjalna konstrukcja pęcherza (najważniejszego elementu) umożliwia sprężanie gazu i utworzenie zazwyczaj trzech komór, co pozwala na gromadzenie płynu, a następnie zasilanie nim systemu hydraulicznego.
Korzyści:
W przypadku przepływów większych niż 130 m3/h w sieciach, akumulatory EBV pochłaniają nadwyżkę ciśnienia i wyrównują spadki ciśnienia spowodowane przez szybkie przełączanie zaworów.
Przykład:
• Sieć dystrybucji benzyny bezołowiowej
• Maksymalne ciśnienie sieci = 10 bar
• Zasilanie: trzy pompy 13 m3/h o ciśnieniu 4 bar
• Zamknięcie zaworu za 3 s.
Wyniki:
• Bez akumulatora: Pmin = -1 bar / Pmax = 14 bar
• Z akumulatorem EBV 100-40/90 01180 Pmin = 2,5 bar / Pmax = 8 bar
Ciśnienie wstępne NIE może przekroczyć 20 bar.
Kod Zamówienia
C4178826
C6415108
C6415109
C6415110
C6415111
C6415112
C6415113
C6415114
C6415115
C6415116
C6415117
C6415118
C6415119
C6415120
C6415358
C6415121
C6415122
C6415359
C6415360
C6415123
C6415361
C6415124
C6415125
C6415126
C6415127
C6415128
Numer Części Pojemność
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
50
80
80
80
40
40
40
40
40
40
40
40
20
40
40
20
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
Rozmiar portu
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G3 1/2 BSPP
G3 1/2 BSPP
G3 1/2 BSPP
G3 1/2 BSPP
M205x3
M205x3
M205x3
M205x3
M205x3
M205x3
Materiał
Stal stopowa
Stal stopowa
Stal stopowa
Stal stopowa
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Stal stopowa
Stal stopowa
Stal stopowa
Stal stopowa
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Stal stopowa
Stal nierdzewna
Stal stopowa
Stal nierdzewna
Stal stopowa
Stal stopowa
Stal stopowa
Stal stopowa
Stal stopowa
Stal stopowa
Stal stopowa
Stal stopowa
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
EBV 0.5-50/00 01125 0,5 l
EBV 1-80/00 01125 1l
EBV 2.5-80/90 01125 2,3 l
EBV 5-80/90 01125 5l
EBV 0,5-40/00 03325 0,5 l
EBV 1-40/00 03325 1l
EBV 2,5-40/00 03325 2,5 l
EBV 5-40/00 03325 5l
EBV 10-40/90 01125 10 l
EBV 20-40/90 01125 18 l
EBV 32-40/90 01125 34 l
EBV 50-40/90 01125 50 l
EBV 100-20/90 03325 90 l
EBV 100-40/90 03325 90 l
EBV 100-40/90 01125 90 l
EBV 200-20/90 03325 207
EBV 200-40/90 01125 207
EBV 200-40/90 03325 207
EBV 100-20/90 01125 93 l
EBV 150-20/90 01125 139
EBV 200-20/90 01125 207
EBV 300-20/90 01125 293
EBV 375-20/90 01125 379
EBV 475-20/90 01125 473
EBV 530-20/90 01125 532
EBV 575-20/90 01125 565
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Seria UCA - Zestawy do ładowania akumulatorów hydraulicznych i pomiaru ciśnienia
Opis:
• Produkowane przez fi rmę Parker zestawy serii UCA, służące do ładowania akumulatorów i pomiaru ciśnienia w akumulatorach,
umożliwiają użytkownikowi kontrolę ciśnienia naładowania wstępnego akumulatorów hydraulicznych oraz w razie potrzeby
zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia azotu w akumulatorze.
• Prawidłowe ciśnienie naładowania akumulatora hydraulicznego pozwala zoptymalizować pracę układu hydraulicznego i
wydłużyć żywotność jego podzespołów. Maksymalne ciśnienie pracy:
• 340 bar lub 4930 psi.
Zalety:
• Łatwy w użyciu zestaw zawierający wszystkie elementy potrzebne do obsługi akumulatora hydraulicznego.
Korzyści:
Skraca czas poświęcany na przeprowadzanie regularnych kontroli o krytycznym znaczeniu, a jednocześnie optymalizuje wydajność maszyny.
9
Kod
ZamówieniaNumer Części
Opis przedmiotu
Accumulators charging and gauging kit - UK
Accumulators charging and gauging kit - France
Accumulators charging and gauging kit - Germany
Accumulators charging and gauging kit - Italy
Accumulators charging and gauging kit - USA
Cena za szt. €
2122,98
1932,35
1526,20
2179,00
2187,35
C3071511
C3602327
C1102509
C6079964
C6079963
UCA 02
UCA 04
UCA 01
UCA 05
UCA 03
www.brammer.biz
969
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
47587
125918


































































































   979   980   981   982   983