Page 980 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 980
Akumulatory
Kod Zamówienia
C6370121
C6370122
C6370123
C6370124
C6370125
C6370126
C6370127
C6370128
Numer Części
ELM 2-350/88/AF
ELM 2-350/88/CF
ELM 2.8-250/88/AF
ELM 2.8-350/88/AF
ELM 2.8-350/88/CF
ELM 3.5-250/88/AF
ELM 3.5-350/88/AF
ELM 3.5-350/88/CF
Pojemność
2l
2l
2,8 l
2,8 l
2,8 l
3,5 l
3,5 l
3,5 l
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
350
350
250
350
350
250
350
350
Typ przyłącza
Forma A
Forma C
Forma A
Forma A
Forma C
Forma A
Forma A
Forma C
Ciśnienie wstępne (bar)
130
130
130
130
130
130
130
130
Max.
stopień kompresji
8
8
6
6
6
4
4
4
Max.
amplituda ciśnień
200 bar
200 bar
140 bar
200 bar
200 bar
140 bar
200 bar
200 bar
Rozmiar portu
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
Akumulatory pęcherzowe EHV
Zasada działania akumulatora pęcherzowego Olaer opiera się na znacznej różnicy ściśliwości gazu i płynu, co pozwala na gromadzenie energii hydraulicznej. Energia ta jest gromadzona w postaci energii sprężystości gazu. Umożliwia to gromadzenie i przechowywanie płynu pod cisnieniem oraz zasilanie nim w dowolnym momencie systemu hydraulicznego. Specjalna konstrukcja pęcherza (najważniejszego elementu) umożliwia sprężanie gazu i utworzenie zazwyczaj trzech komór, co pozwala na gromadzenie płynu, a następnie zasilanie nim systemu hydraulicznego.
Korzyści:
• Zwiększenie wydajności poprzez przyspieszenie cyklu produkcyjnego dzięki zwiększeniu przepływu w krótkim czasie, które mogą zapewnić jedynie
akumulatory.
• Dodatkowa moc dostępna w dowolnym momencie. Przykład: EHV 50-330/90 Średni przepływ: 650 l/min.
• Ciśnienie maksymalne: 320 bar
• Ciśnienie minimalne: 250 bar
• Średnia moc = średni przepływ x średnie ciśnienie/600 = 308 kW
• Zdolność akumulatora do niezależnego działania zmniejsza koszt montażu oraz koszty bieżącej eksploatacji urządzenia. Dzięki zgodności z normami europejskimi, akumulatorów Parker Olaer można używać w ponad 35 krajach.
9
Kod Zamówienia
C6415084
C3853460
C6415085
C6415086
C6415087
C6415089
C6415090
C6415091
C6415092
C4029751
C6415093
C4086019
C3758445
C4954161
C6415094
C4897460
C6415095
C6415096
C6415097
C6415098
C6415099
C6415100
C6415101
C6415102
C6415103
C6415104
C6415105
C6415106
C6415107
Numer Części
EHV 10-330/90 01125
EHV 12-330/90 01125
EHV 20-330/90 01125
EHV 24,5-330/90 01125
EHV 32-330/90 01125
EHV 42-330/90 01125
EHV 50-330/90 01125
EHV 57-330/90 01125
EHV 0,2-350/00 01125
EHV 0,5-350/00 01125
EHV 1-350/00 01125
EHV 1,6-350/90 01125
EHV 2,5-350/90 01125
EHV 4-350/90 01125
EHV 5-350/90 01125
EHV 6-350/90 01125
EHV 10-350/90 01125
EHV 10-480/90 01125
EHV 12-480/90 01125
EHV 20-480/90 01125
EHV 32-480/90 01125
EHV 50-480/90 01125
EHV 1-690/00 01125
EHV 2,5-690/90 01125
EHV 5-690/90 01125
EHV 12-690/90 01125
EHV 20-690/90 01125
EHV 37-690/90 01125
EHV 54-690/90 01125
Pojemność Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
9,2 l 330
11 l 330
17,8 l 330
22,5 l 330
32 l 330
42 l 330
48,5 l 330
53 l 330
0,2 l 350
0,6 l 350
1l 350
1,6 l 350
2,4 l 350
3,7 l 350
5l 350
6l 350
10 l 350
9,2 l 480
11 l 480
17,8 l 480
32 l 480
48,5 l 480
1,1 l 690
2,4 l 690
5l 690
11 l 690
16,5 l 690
33,4 l 690
48 l 690
Maksymalny przepływ (LPM)
900
900
900
900
900
900
900
900
120
240
240
240
450
450
450
450
450
900
900
900
900
900
360
360
360
900
900
900
900
Rozmiar portu
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
Cena za szt. €
812,63
***
1022,76
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
968
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
125905