Page 979 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 979

Akumulatory
Seria ADE - akumulatory membranowe
Opis:
• Akumulatory membranowe serii ADE fi rmy Parker są urządzeniami magazynującymi energię,
które poprawiają pracę układów hydraulicznych poprzez wspomaganie i stabilizowanie wydatku
pomp.
Budowa:
• Korpus: wysokowytrzymała stal stopowa.
• Membrana/uszczelki: kauczuk nitrylowy (NBR). Zalecane media:
• Grupa 2 - płyny ogólnego stosowania na bazie olejów
Zakres temperatur pracy:
• Od -10°C do +80°C.
Zastosowania:
• Układy sterowane zaworem pilotowym, układy bezpieczeństwa,
zasilacze. Zalety:
• Zredukowanie hałasu i udarów ciśnienia wydłuża żywotność podzespołów i całego układu hydraulicznego.
Korzyści:
Skrócony czas przestoju i wyższa sprawność układu zwiększają wydajność maszyny.
mineralnych.
Kod Zamówienia
C3224119
C1187206
C3224120
C2845527
C2845528
C2845529
C3224121
C2845530
C2845531
C3224122
C1192699
Numer Części
ADE007-25R1A2
ADE016-25R1A2
ADE032-21R1A2
ADE050-21R1A2
ADE075-21R1A2
ADE100-21R1A2
ADE140-14R1C2
ADE140-25R1C2
ADE200-25R1C2
ADE280-25R1C2
ADE350-25R1C2
Pojemność
0,075 l
0,16 l
0,32 l
0,5 l
0,75 l
1l
1,4 l
1,4 l
2l
2,8 l
3,5 l
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
250
250
210
210
210
210
140
250
250
250
250
Ciśnienie wstępne (bar)
60
60
40
40
40
40
40
60
60
90
90
Cena za szt. €
106,57
115,83
134,37
181,87
198,40
294,24
369,53
407,78
531,63
636,54
827,28
Seria ELM – akumulatory przeponowe
Ogólne zasady działania akumulatora przeponowego Olaer opierają się na znacznej różnicy ściśliwości gazu i płynu, co pozwala na przechowywanie dużych ilości energii w bardzo małym pojemniku. Umożliwia to gromadzenie i przechowywanie płynu pod cisnieniem oraz zasilanie nim w dowolnym momencie systemu hydraulicznego. Zastosowanie amortyzatora hydraulicznego w postaci akumulatora przeponowego zwiększa komfort kierowcy, zapewnia natychmiastową reakcję amortyzatora podczas jazdy po wybojach i gwarantuje taką samą elastyczność w różnych warunkach pracy. 0 < prędkość < 50 km/h 3,5 < zmiana obciążenia < 100% Identyczna elastyczność w różnych warunkach.
Akumulator zgodny z dyrektywą EC, dotyczącą urządzeń ciśnieniowych (PED), może być używany w ponad 35 krajach, co zapewnia swobodę przemieszczania. Dane techniczne: Minimalna/maksymalna dopuszczalna temperatura (° C): -20/+80°C dla standardowych elastomerów nitrylowych dla modeli 0,075 ≥ 1,4 l; -10/+80°C dla standardowych elastomerów nitrylowych dla modeli ≥ 2 l; -35/+80°C dla elastomerów z hydrinem Wykonanie: stal węglowa lub nierdzewna, przepona nitrylowa lub z hydrinu, inne elementy: skontaktuj się z firmą Parker Olaer.
Kod Zamówienia
C6370099
C6370100
C6370101
C6370102
C6370103
C6370104
C6370105
C6370106
C6370107
C6370108
C6370109
C6370110
C6370111
C6370112
C6370113
C6370114
C6370115
C6370116
C6370117
C6370118
C6370119
C6370120
Numer Części
ELM 0.075-250/00/AF
ELM 0.16-250/00/AF
ELM 0.32-210/85/AF
ELM 0.5-210/85/AF
ELM 0.5-210/85/CF
ELM 0.75-160/88/CF
ELM 0.75-210/85/AF
ELM 0.75-210/85/CF
ELM 0.75-350/85/AF
ELM 0.75-350/85/CF
ELM 1-210/85/AF
ELM 1-210/85/CF
ELM 1.4-140/88/AF
ELM 1.4-140/88/CF
ELM 1.4-210/88/AF
ELM 1.4-210/88/CF
ELM 1.4-250/88/AF
ELM 1.4-250/88/CF
ELM 1.4-350/88/AF
ELM 1.4-350/88/CF
ELM 2-100/88/AF
ELM 2-250/88/AF
Pojemność
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
250
250
210
210
210
160
210
210
350
350
210
210
140
140
210
210
250
250
350
350
100
250
Typ przyłącza
Forma A
Forma A
Forma A
Forma A
Forma C
Forma C
Forma A
Forma C
Forma A
Forma C
Forma A
Forma C
Forma A
Forma C
Forma A
Forma C
Forma A
Forma C
Forma A
Forma C
Forma A
Forma A
Ciśnienie wstępne (bar)
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
Max.
stopień kompresji
8
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Max.
amplituda ciśnień
210 bar
210 bar
140 bar
175 bar
175 bar
120 bar
175 bar
175 bar
150 bar
150 bar
170 bar
170 bar
120 bar
120 bar
120 bar
120 bar
140 bar
140 bar
150 bar
150 bar
80 bar
140 bar
Rozmiar Cena za portu szt. €
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP *** 9 G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G1/2 BSPP ***
G3/4 BSPP ***
0,075
0,16 l
0,32 l
0,5 l
0,5 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
1l
1l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
2l
2l
l
www.brammer.biz
967
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
99952 47581


































































































   977   978   979   980   981