Page 974 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 974

Identyfikacja siłowników
Każdy siłownik hydrauliczny firmy Parker można zidentyfikować za pomocą numeru modelu i unikatowego numeru seryjnego. Numer modelu i numer seryjny są podane na płytce znamionowej przynitowanej do siłownika. Znajduje się ona zazwyczaj po stronie głowicy (tłoczyska). Jeśli tabliczka uległa uszkodzeniu lub została zdemontowana, siłownik można zidentyfikować po numerze seryjnym firmy Parker, który jest wytłoczony na siłowniku, często pod tabliczką
Tabliczka znamionowa dla siłownika serii HMI. Objaśnienie kodowania znajduje się poniżej.
Numer seryjny wytłoczony na głowicy siłownika – widoczne są otwory po nitach, gdzie przymocowana była tabliczka znamionowa.
Kod modelu
Średnica
Głowica z poduszką
Tłoczysko dwustronne
Płyn Odpowietrzniki roboczy
Położenie przyłączy
80
C
JJ
HMI
R
N
M
140
00
K
S
1
4
C
M
11
Rodzaj Przyłącza Funkcje Końcówka Dno z
mocowania specjalne
Modyfikacje Rodzaj
rodzaju tłoka Numer
tłoczyska poduszką Gwint
Skok
mocowania tłoczyska Seria
tłoczyska
Przykładowe kodowanie Informacje dodatkowe
Powyżej podano kod modelu i zdjęcie tabliczki znamionowej. Jak widać Szczegółowe informacje na temat kodowania siłowników, patrz
na powyższym przykładzie, nie wszystkie pola kodów muszą być
wykorzystane, np.: w tym przypadku poduszki, tłoczyska dwustronne i
modyfikacje rodzaju mocowania nie zostały określone, więc odpowiadające Serie siłowników im pola kodów również pominięto.
odpowiedni katalog modeli firmy Parker, dostępny na stronach oddziału European Cylinder Division witryny internetowej www.parker.com.
C – HMI – R – N – S –
1 – 4 – M – M – 11 –
rodzaj mocowania (rodzaj C – siłownik mocowany za pomocą łap) seria siłownika
rodzaj przyłącza (R – przyłącza BSPP zgodne z normą ISO 228) rodzaj tłoka (N – tłok i uszczelki standardowe)
funkcje specjalne (możliwe do zidentyfikowania po numerze seryjnym)
numer tłoczyska (średnica tłoczyska, patrz katalog produktów) końcówka tłoczyska (4 – standardowe tłoczysko męskie) gwint tłoczyska (M – metryczny)
HMI/HMD 2H
3L
MMA MMB
Numer katalogowy
HY07-1150/UK HY07-1110/UK HY07-1130/UK HY07-1210/UK HY07-1215/UK
płyn roboczy (M – standardowe oleje mineralne, od -20°C do +80°C) położenie przyłączy (11 – położenie standardowe: 1 przy głowicy i 1 przy dnie)
odpowietrzniki (00 – nie określono ani przy głowicy, ani przy dnie)
00 –
PJ00086060 – numer seryjny
Ø 40 – średnica otworu w mm 200 –długośćskokuwmm


































































































   972   973   974   975   976