Page 975 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 975
Siłowniki
Siłowniki skręcane seria HMI/HMD – zestaw serwisowy uszczelnienia tłoczyska, uszczelnienie standardowe
Kod Zamówienia
C1099072
C1099071
C1119661
C1120100
C1097857
C1118604
C1119516
C1119720
C1098909
C1098899
C1098945
C1118956
Numer Części
RG2HM0121
RG2HM0141
RG2HM0181
RG2HM0221
RG2HM0281
RG2HM0361
RG2HM0451
RG2HM0561
RG2HM0701
RG2HM0901
RG2HM1101
RG2HM1401
Średnica tłoczyska
12 mm
14 mm
18 mm
22 mm
28 mm
36 mm
45 mm
56 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
86654
Cena za szt. €
107,53
107,53
111,02
111,02
113,05
119,12
144,99
221,02
512,99
591,56
934,12
1277,72
86655
Cena za szt. €
186,38
186,38
207,18
209,55
250,49
289,07
317,41
364,09
548,33
849,53
1051,88
1501,10
86656
Cena za szt. €
29,92
29,02
36,11
48,04
60,96
Siłowniki skręcane seria HMI/HMD – zestaw serwisowy uszczelnienia tłoczyska, uszczelnienie o niskim współczynniku tarcia
Kod Zamówienia
C2769114
C2769116
C1098614
C1102726
C1181726
C2493275
C2769118
C6138052
C2769119
C2769120
C6138053
C6138054
Numer Części
RG2HMF0121
RG2HMF0141
RG2HMF0181
RG2HMF0221
RG2HMF0281
RG2HMF0361
RG2HMF0451
RG2HMF0561
RG2HMF0701
RG2HMF0901
RG2HMF1101
RG2HMF1401
Średnica tłoczyska
12 mm
14 mm
18 mm
22 mm
28 mm
36 mm
45 mm
56 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
Siłowniki skręcane seria HMI/HMD – zestaw serwisowy uszczelnienia tłoka, uszczelnienie standardowe
Kod Zamówienia
C1120098
C1120099
C1098628
C1098889
C1098887
C1098825
C1118509
C1099017
C1119537
C1101641
Numer Części
PN025HM001
PN032HM001
PN040HM001
PN050HM001
PN063HM001
PN080HM001
PN100HM001
PN125HM001
PN160HM001
PN200HM001
Średnica cylindra (mm)
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0 81,20 9 100.0 117,08
125.0 175,35
160.0 232,72
200.0 424,70
Siłowniki skręcane seria HMI/HMD – zestaw serwisowy uszczelnienia tłoka, uszczelnienie LoadMaster
Kod Zamówienia
C6138055
C2769061
C2769062
C2769063
C3328726
C2769065
C2769067
C4304273
C1881646
C6138056
Numer Części
PZ025HM001
PZ032HM001
PZ040HM001
PZ050HM001
PZ063HM001
PZ080HM001
PZ100HM001
PZ125HM001
PZ160HM001
PZ200HM001
Średnica cylindra (mm)
25.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
125.0
160.0
200.0
86657
Cena za szt. €
259,49
215,96
215,96
215,96
215,96
221,48
263,76
332,71
566,55
850,77
www.brammer.biz
963
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych