Page 972 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 972
Siłowniki hydrauliczne Parker Hannifin
1
2 3
4 5 6
7, 8 9 10
Utwardzane, chromowane tłoczyska ze stali węglowej są odporne na wgniecenia i uszkodzenia oraz zapewniają nadzwyczajną trwałość w najtrudniejszych środowiskach pracy.
Osobny, odłączany dławik zapewnia długą żywotność oraz szybką i łatwą konserwację.
Uszczelnienie do każdego rodzaju płynu i środowiska pracy. Wargowe i ząbkowane uszczelki dławika utrzymują płyn wewnątrz, a zanieczyszczenia na zewnątrz.
Stalowa rura o wysokiej jakości wykończeniu minimalizuje wewnętrzne tarcie i wydłuża trwałość uszczelki.
Przecieki podczas użytkowania są niwelowane przez uszczelki ciśnieniowe korpusu.
Wytrzymałe, jednoczęściowe tłoczysko ze stali z możliwością wyboru uszczelek do każdego zastosowania, np.: do wysokich obciążeń, utrzymywania obciążeń i zastosowań o niskim współczynniku tarcia.
Opcjonalne poduszki stopniowo wyhamowują poruszające się elementy, co tłumi drgania i hałas.
Dla uzyskania optymalnej wydajności prędkość cyklów można ustalić dzięki poduszkom z regulowanymi zaworami iglicowymi.
Naprężenia wytwarzane przez ciśnienie w układzie są niwelowane przez konstrukcję wzmacnianą szpilkami, co zwiększa żywotność i bezawaryjność urządzenia.
Seria
Typ
Zgodność z normami Ciśnienie robocze Średnice otworów Skok
Średnica tłoczyska Rozmiary tłoczyska Końcówki tłoczyska Rodzaj mocowania
Płyny i uszczelki Zakres temperatur Funkcje dodatkowe
Projektyniestandardowe
Seria
Typ
Zgodność z normami Ciśnienie robocze Średnice otworów Skok
Średnica tłoczyska Rozmiary tłoczyska Końcówki tłoczyska Rodzaj mocowania Płyny i uszczelki Zakres temperatur Funkcje dodatkowe
Projekty indywidualne
HMI/HMD Zastosowania
przemysłowy, metryczny siłownik szpilkowy ISO 6020/2 i DIN 24 554
maks. 210 barów
25-200 mm
do 5 m
12-140 mm
do 3 dla danej średnicy otworu
męskie i żeńskie, do 6 dla danej średnicy otworu HMI – 12 modeli stałych i obrotowych
HMD – 5 modeli stałych i obrotowych
5 opcji standardowych
Od -20°C do +150°C
uszczelki specjalne, większe przyłącza, sprzężenie zwrotne położeniowe, czujnik położenia, poduszki, tłoczyska dwustronne, ograniczniki skoku, blokada tłoczyska, odpowietrzniki, drenaże dławików, mieszek końcówki tłoczyska, metalowe pierścienie zgarniające
dostępnenazamówienie
• Obrabiarki
• Formowanie wtryskowe
• Robotyka
• Urządzenia testowe
• Symulatory
• Przemysł naftowy i gazowy • Energia odnawialna
• Przemysł zbrojeniowy
2H Zastosowania
przemysłowy, calowy siłownik szpilkowy ANSI i NFPA
maks. 210 barów
38,1-304,8 mm
do 5 m
15,9-215,9 mm
do 4 dla danej średnicy otworu
męskie i żeńskie, do 8 dla danej średnicy otworu 17 modeli stałych i obrotowych
5 opcji standardowych
od -20°C do +150°C
uszczelki specjalne, większe przyłącza, sprzężenie zwrotne położeniowe, czujnik położenia, poduszki, tłoczyska dwustronne, ograniczniki skoku, blokada tłoczyska, odpowietrzniki, drenaże dławików, mieszek końcówki tłoczyska, metalowe pierścienie zgarniające
dostępne na zamówienie
• Obrabiarki
• Formowanie wtryskowe
• Robotyka
• Urządzenia testowe
• Symulatory
• Przemysł naftowy i gazowy • Energia odnawialna
• Przemysł zbrojeniowy