Page 973 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 973
Seria
Typ
Zgodność z normami Ciśnienie robocze Średnice otworów Skok
Średnica tłoczyska Rozmiary tłoczyska Końcówki tłoczyska Rodzaj mocowania Płyny i uszczelki Zakres temperatur Funkcje dodatkowe
Projektyniestandardowe
Seria
Typ Budowa
Zgodność z normami Ciśnienie robocze Średnice otworów Skok
Średnica tłoczyska Rozmiary tłoczyska Końcówki tłoczyska Rodzaj mocowania Płyny i uszczelki Zakres temperatur Funkcje dodatkowe
Projekty indywidualne
Seria
Typ Budowa
Zgodność z normami Ciśnienie robocze Średnice otworów Skok
Średnica tłoczyska Rozmiary tłoczyska Końcówki tłoczyska Rodzaj mocowania Płyny i uszczelki Zakres temperatur Funkcje dodatkowe
Projekty indywidualne
3L Zastosowania
calowy siłownik szpilkowy do prac średnich ANSI i NFPA
maks. 70 barów
25,4-203,2 mm
do5m
12,7-139,7 mm
do 9 dla danej średnicy otworu
męskie i żeńskie, do 18 dla danej średnicy otworu 15 modeli stałych i obrotowych
7 opcji standardowych
od -46°C do +150°C
uszczelki specjalne, większe przyłącza, sprzężenie zwrotne położeniowe, czujnik położenia, poduszki, tłoczyska dwustronne, ograniczniki skoku, blokada tłoczyska, odpowietrzniki, drenaże dławików, mieszek końcówki tłoczyska, metalowe pierścienie zgarniające
dostępnenazamówienie
MMA
przemysłowy, metryczny siłownik o konstrukcji okrągłej
głowica i dno zamocowane śrubą do stalowych kołnierzy z gwintem
ISO 6022, DIN 24 333, CETOP RP73H 250 barów, bezawaryjny
50-320 mm
do5m
32-220 mm
2 dla danej średnicy otworu
męskie i żeńskie, 4 dla danej średnicy otworu
6 modeli stałych i obrotowych
5 opcji standardowych
od -20°C do +150°C
tłoczyska ze stali nierdzewnej, uszczelki specjalne, większe przyłącza, sprzężenie zwrotne położeniowe, czujnik położenia, poduszki, odpowietrzniki, drenaże dławików, mieszek końcówki tłoczyska, metalowe pierścienie zgarniające
dostępne na zamówienie
MMB
przemysłowy, metryczny siłownik o konstrukcji okrągłej
głowica i dno zamocowane śrubą do stalowych kołnierzy z gwintem
ISO 6020/1, CETOP RP58H 160 barów, bezawaryjny 40-320 mm
do5m
22-220 mm
2 dla danej średnicy otworu
męskie i żeńskie, 4 dla danej średnicy otworu
8 modeli stałych i obrotowych
5 opcji standardowych
od -20°C do +150°C
tłoczyska ze stali nierdzewnej, uszczelki specjalne, większe przyłącza, sprzężenie zwrotne położeniowe, czujnik położenia, poduszki, tłoczyska dwustronne, odpowietrzniki, drenaże dławików, mieszek końcówki tłoczyska, pierścienie zgarniające
dostępne na zamówienie
• Obrabiarki
• Urządzenia do obróbki drewna • Robotyka
• Urządzenia testowe
• Symulatory
• Przemysł naftowy i gazowy
• Zaciskanie
• Pozycjonowanie
Zastosowania
• Huty stali i aluminium
• Przemysł morski
• Przemysł naftowy i gazowy • Energia odnawialna
• Przemysł wydobywczy
• Przemysł zbrojeniowy
Zastosowania
• Huty stali i aluminium
• Przemysł morski
• Przemysł naftowy i gazowy • Energia odnawialna
• Przemysł wydobywczy
• Przemysł zbrojeniowy