Page 947 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 947

Szybkozłącza
Seria 6600 - Szybkozłącze z końcówkami z gwintami wewnętrznymi BSPP
Opis
• Spełnia wymagania normy ISO 7241-1 Series A.
• Wzorcowe szybkozłącza na rynku maszyn i sprzętu rolniczego. • Grzybkowy zawór.
Materiał
• Stal ocynkowana bez Cr(VI)
Ciśnienie robocze
• Do 350 barów (5000 psi).
Zakres temperatur pracy • Od -40°C do +110°C.
Zastosowania
• Powszechnie używane w zastosowaniach rolniczych: ciągniki, akcesoria itp. • Sprzęt samochodowy i budowlany, maszyny przemysłowe, narzędzia ręczne.
Zalety
• Konstrukcja monoblokowa.
Korzyści
• Mocna budowa, niższe koszty serwisowania.
Kod Zamówienia
C1137816
C1137293
C1132892
C1420955
C1420957
C1137815
C1128419
C1420954
C1420956
C1420958
Numer Części
6603-4-4
6603-6-6
6603-8-10
6603-12-12
6603-16-16
6605-4-4
6605-6-6
6605-8-10
6605-12-12
6605-16-16
Typ adaptera przyłączeniowego
Gniazdo - Gwint wewnętrzny
Gniazdo - Gwint wewnętrzny
Gniazdo - Gwint wewnętrzny
Gniazdo - Gwint wewnętrzny
Gniazdo - Gwint wewnętrzny
Wtyk - Gwint wewnętrzny
Wtyk - Gwint wewnętrzny
Wtyk - Gwint wewnętrzny
Wtyk - Gwint wewnętrzny
Wtyk - Gwint wewnętrzny
Wielkość korpusu - cale
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1/4
3/8
1/2
3/4
1
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
350
280
280
280
280
350
280
280
280
280
Cena za szt. €
17,01
15,41
17,30
***
***
7,46
8,38
10,11
***
***
Seria FEM - Złącze z końcówkami z gwintem wewnętrznym BSPP - DIN 3852
Opis
• Spełniają wymagania normy ISO 16028.
• Zawór typu Flat-Face.
• Mechanizm blokady bezpieczeństwa zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem. • Modułowa konstrukcja: szeroki wybór konfiguracji końcówek.
Materiał
• Stal ocynkowana bez Cr(VI)
Ciśnienie robocze
• Do 315 barów (4565 psi).
Zakres temperatur pracy
• Od -30°C do +100°C (ze standardowym uszczelnieniem NBR).
Zastosowania
• Pojazdy utrzymania dróg, pługi śnieżne, zastosowania hydrauliczne: koparki, młoty do kamienia, wiertnice. • Trudne warunki robocze: impulsy ciśnienia.
Zalety
• Minimalna strata płynu w trakcie rozłączania: brak zanieczyszczeń w miejscu pracy.
• Minimalne wniknięcie powietrza lub zanieczyszczenia w trakcie podłączania: zabezpieczenie obwodu.
• Minimalny spadek ciśnienia: zwiększona wydajność.
Korzyści
• Niższe koszty serwisowania.
• Łatwe czyszczenie i dłuższy okres użytkowania. Kod
Zamówienia
Typ adaptera przyłączeniowego
Gniazdo - Gwint wewnętrzny
Wtyk - Gwint wewnętrzny
Gniazdo - Gwint wewnętrzny
Gniazdo - Gwint wewnętrzny
Wtyk - Gwint wewnętrzny
Wtyk - Gwint wewnętrzny
Gniazdo - Gwint wewnętrzny
Gniazdo - Gwint wewnętrzny
Wtyk - Gwint wewnętrzny
Wtyk - Gwint wewnętrzny
Gniazdo - Gwint wewnętrzny
Wtyk - Gwint wewnętrzny
Gniazdo - Gwint wewnętrzny
Wtyk - Gwint wewnętrzny
Gniazdo - Gwint wewnętrzny
Wtyk - Gwint wewnętrzny
Wielkość korpusu - cale
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
1
Rozmiar gwintu przyłącza
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
Cena za szt. €
35,03
24,54
28,96
30,46
17,18
18,93
43,66
40,36
28,83
25,17
68,12
36,98
117,91
59,35
187,94
111,15
9
Numer Części
C1420959
C1420960
C1128525
C1128526
C1128524
C1131115
C1420961
C1129443
C1420962
C1129442
C1420963
C1420964
C1420965
C1133939
C2788760
C1133938
FEM-251-4FB
FEM-252-4FB
FEM-371-6FB
FEM-371-8FB
FEM-372-6FB
FEM-372-8FB
FEM-501-12FB
FEM-501-8FB
FEM-502-12FB
FEM-502-8FB
FEM-621-12FB
FEM-622-12FB
FEM-751-16FB
FEM-752-16FB
FEM-1001-20FB
FEM-1002-20FB
www.brammer.biz
935
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
421885 423070


































































































   945   946   947   948   949