Page 930 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 930

Węże i złącza hydrauliczne
2030T - Węże teflonowe
Budowa:
• Rura wewnętrzna: Politetrafluoroetylen (PTFE, teflon).
• Wzmocnienie: jedna warstwa z oplotem z drutu ze stali nierdzewnej.
Zakres temperatur pracy:
• Stała temperatura od -50°C do +150°C.
Seria końcówek:
• YX.
Zastosowania:
• Średniociśnieniowe układy hydrauliczne z płynami hydraulicznymi o wysokiej temperaturze, a także instalacje z
agresywnymi płynami chemicznymi, obróbka powierzchniowa, mieszanki dwuskładnikowe. Zalety:
• Bardzo wysoka odporność chemiczna, odpowiedni do pracy w bardzo wysokich temperaturach.
Korzyści:
Długi okres użytkowania nawet z agresywnymi mediami, doskonała jakość działania w pracy z wysoką temperaturą.
Kod Zamówienia
C1135328
C1135327
C1135326
C1135325
C1136509
C1129894
Numer Części
2030T-03V70
2030T-04V70
2030T-05V70
2030T-06V70
2030T-08V70
2030T-10V70
Średnica wewn. węża (cale)
Średnica wewnętrzna węża
4,7 mm
6,3 mm
8,2 mm
9,7 mm
12,8 mm
16 mm
Średnica zewnętrzna węża
7,8 mm
9,5 mm
11,5 mm
13 mm
16,7 mm
20 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
275
240
200
175
150
125
Maksymalne ciśnienie robocze (psi)
3985
3480
2900
2535
2175
1810
Cena za szt. €
12,39
14,09
16,43
18,03
25,45
29,94
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
520N - Standardowy wąż hydrauliczny
Budowa:
• Rura wewnętrzna: poliamid.
• Wzmocnienie: jedna warstwa z oplotem z włókna aramidowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie.
• Powłoka: Poliuretan, kolor czarny, perforowana.
Zakres temperatur pracy:
• Od -40°C do +100°C dla ropy naftowej lub syntetycznych płynów hydraulicznych.
Seria końcówek:
• 56.
Parametry:
• Przewyższa wymagania norm SAE 100R8; DIN EN 855, typ R8; ISO 3949, typ R8.
Zastosowania:
• Wysokociśnieniowe układy hydrauliczne z ropopochodnymi lub syntetycznymi płynami hydraulicznymi, a także
instalacje gazowe. Mała rozszerzalność objętościową i małe średnice zewnętrzne dzięki wykorzystaniu wzmocnienia z
włókna aramidowego. Zwłaszcza, gdy wymagany jest wąż o małej masie. Zalety:
• Wysoka odporność chemiczna, bardzo dobra odporność na ścieranie, mały ciężar, mała średnica zewnętrzna. Korzyści:
Długi okres użytkowania w ciężkich warunkach eksploatacji, łatwa obsługa, łatwy montaż w ograniczonej przestrzeni.
Kod Numer Zamówienia Części
C2787218 520N-3
C1136857 520N-4
C2787222 520N-5
C2599750 520N-6
C1136851 520N-8
2040N - Wąż uniwersalny
9
Średnica wewnętrzna węża
Średnica zewnętrzna węża
10,6 mm
12,7 mm
14,5 mm
16,1 mm
20,4 mm
Wielkość nominalna (DN)
5
6
8
10
12
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
345
345
310
275
240
Maksymalne ciśnienie robocze (psi)
5000
5000
4500
4000
3500
Cena za szt. €
9,39
10,44
13,15
14,87
16,85
4,8 mm
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
Budowa:
• Rura wewnętrzna: poliamid.
• Wzmocnienie: jedna warstwa z oplotem z drutu stalowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie.
• Powłoka: poliuretan, kolor czarny.
Zakres temperatur pracy:
• Od -40°C do +100°C dla ropy naftowej lub syntetycznych płynów hydraulicznych.
Seria końcówek:
• 56.
Parametry:
• Przewyższa wymagania normy DIN EN 853-1SN; zatwierdzony przez organizację DNV.
Zastosowania:
• Instalacje wysokociśnieniowe z ropopochodnymi lub syntetycznymi płynami hydraulicznymi albo gazami oraz
zastosowania w zakresie malowania natryskowego. Zalety:
• Wysoka odporność chemiczna, bardzo dobra odporność na ścieranie.
Korzyści:
Długi okres użytkowania w ciężkich warunkach eksploatacji; jeden wąż do szerokiego zakresu zastosowań.
Kod Zamówienia
C2786332
C2786333
C2786337
C2786338
C2786340
Numer Średnica
Części wewnętrzna węża
2040N-03V00 4,7 mm
2040N-04V00 6,3 mm
2040N-05V00 8,2 mm
2040N-06V00 9,7 mm
2040N-08V00 12,8 mm
Średnica zewnętrzna węża
9,8 mm
11,9 mm
14 mm
15,9 mm
19,3 mm
Wielkość nominalna (DN)
5
6
8
10
12
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
340
310
250
240
185
Maksymalne ciśnienie robocze (psi)
4930
4495
3625
3480
2680
Cena za szt. €
5,56
6,43
7,23
8,27
12,64
918
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
100941 100940 50256
Zdjęcia tylko do celów poglądowych


































































































   928   929   930   931   932