Page 932 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 932
Złącza
G - Złączka prosta
W - Złączka kolankowa
Kod Zamówienia
C1157810
C1165276
C1165275
C1165274
C1165273
C1165272
C1165271
C1157809
C1157808
C1157807
C1157806
C1157804
C1165270
C1157803
C1165269
C1165268
C1165267
C1165266
C1165265
GR - Złączka redukcyjna prosta
Numer Części
W06LCFX
W08LCFX
W10LCFX
W12LCFX
W15LCFX
W18LCFX
W22LCFX
W28LCFX
W35LCFX
W42LCFX
W06SCFX
W10SCFX
W12SCFX
W14SCFX
W16SCFX
W20SCFX
W25SCFX
W30SCFX
W38SCFX
Średnica zewnętrzna rury
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
6 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Cena za szt. €
4,11
4,35
4,35
5,10
5,67
7,92
10,26
15,36
23,54
32,59
3,86
4,60
5,57
8,84
7,87
10,88
16,03
23,75
33,72
Kod Zamówienia
C1157880
C1165382
C1165381
C1165380
C1165379
C1165378
C1165377
C1157879
C1157878
C1157877
C1157876
C1157875
C1157874
C1165376
C1157873
C1165375
C1165374
C1165373
C1165372
C1165371
Numer Średnica Części zewnętrzna rury
G06LCFX 6 mm
G08LCFX 8 mm
G10LCFX 10 mm
G12LCFX 12 mm
G15LCFX 15 mm
G18LCFX 18 mm
G22LCFX 22 mm
G28LCFX 28 mm
G35LCFX 35 mm
G42LCFX 42 mm
G06SCFX 6 mm
G08SCFX 8 mm
G10SCFX 10 mm
G12SCFX 12 mm
G14SCFX 14 mm
G16SCFX 16 mm
G20SCFX 20 mm
G25SCFX 25 mm
G30SCFX 30 mm
G38SCFX 38 mm
Numer Średnica Części zewnętrzna rury
T06LCFX 6 mm
T08LCFX 8 mm
T10LCFX 10 mm
T12LCFX 12 mm
T15LCFX 15 mm
T18LCFX 18 mm
T22LCFX 22 mm
T28LCFX 28 mm
T35LCFX 35 mm
T42LCFX 42 mm
T06SCFX 6 mm
T08SCFX 8 mm
T10SCFX 10 mm
T12SCFX 12 mm
T16SCFX 16 mm
T20SCFX 20 mm
T25SCFX 25 mm
T30SCFX 30 mm
T38SCFX 38 mm
Cena za szt. €
0,92
0,96
***
1,46
1,97
2,84
4,01
6,43
9,54
13,57
1,04
1,53
1,41
1,92
3,33
3,28
4,22
7,84
11,04
14,26
Cena za szt. €
4,84
5,23
5,76
6,88
8,99
10,21
13,28
20,95
29,36
45,20
4,76
5,03
5,83
6,29
9,54
17,30
25,53
29,21
44,00
Cena za szt. €
15,55
17,12
18,43
20,10
23,29
28,25
48,21
51,18
70,98
117,52
18,91
21,61
22,58
32,98
30,49
43,80
48,79
T - Złączka trójnikowa
Kod Zamówienia
C1157818
C1165288
C1165287
C1165286
C1165285
C1165284
C1165283
C1157817
C1157816
C1157815
C1157814
C1157813
C1157812
C1165282
C1165281
C1165280
C1165279
C1165278
C1165277
K - Złączka czwórnikowa
Kod Zamówienia
C1157872
C1157871
C1157870
C1157869
C1157868
C1157867
C1157866
C1157865
C1157864
C1157863
C1157862
C1157861
C1157860
C1157859
C1157858
C1157857
C1157856
C1157855
C1157854
C1157853
C1157852
C1157851
C1157850
C1157849
C1157848
C1157847
C1157846
C1157845
C1157844
C1157843
C1157842
C1157841
C1157840
C1157839
C1157838
C1157837
C1157836
C1157835
Numer Części
GR08/06LCFX
GR10/06LCFX
GR10/08LCFX
GR12/06LCFX
GR12/08LCFX
GR12/10LCFX
GR15/10LCFX
GR15/12LCFX
GR18/10LCFX
GR18/12LCFX
GR18/15LCFX
GR22/12LCFX
GR22/15LCFX
GR22/18LCFX
GR28/18LCFX
GR28/22LCFX
GR35/22LCFX
GR35/28LCFX
GR42/35LCFX
GR08/06SCFX
GR10/06SCFX
GR10/08SCFX
GR12/06SCFX
GR12/08SCFX
GR12/10SCFX
GR14/10SCFX
GR14/12SCFX
GR16/10SCFX
GR16/12SCFX
GR16/14SCFX
GR20/10SCFX
GR20/12SCFX
GR20/16SCFX
GR25/16SCFX
GR25/20SCFX
GR30/20SCFX
GR30/25SCFX
GR38/30SCFX
Średnica zewnętrzna rury 1
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
18 mm
18 mm
18 mm
22 mm
22 mm
22 mm
28 mm
28 mm
35 mm
35 mm
42 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
38 mm
Średnica zewnętrzna rury 2
6 mm
6 mm
8 mm
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
10 mm
12 mm
15 mm
12 mm
15 mm
18 mm
18 mm
22 mm
22 mm
28 mm
35 mm
6 mm
6 mm
8 mm
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
10 mm
12 mm
14 mm
10 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Cena za szt. €
2,79
3,84
3,12
3,47
4,11
4,45
5,69
5,69
9,61
6,21
6,31
10,96
8,01
8,12
17,58
17,11
24,42
23,95
36,70
4,24
6,92
5,46
5,50
5,49
5,55
11,12
10,74
10,16
6,74
10,38
9,53
12,32
9,27
19,40
17,35
24,79
24,88
35,63
Materiał: Stal
Ciśnienie nominalne PN: na ciśnienie do 500 bar (7252 psi).
9
Kod Zamówienia
C1151143
C1155608
C1155607
C1155606
C1151930
C1157199
C1151929
C1156189
C1143326
C1150700
C1930938
C1141911
C1150908
C4418932
C1151408
C1141901
C1141897
Numer Średnica Części zewnętrzna rury
K06LCFX 6 mm
K08LCFX 8 mm
K10LCFX 10 mm
K12LCFX 12 mm
K15LCFX 15 mm
K18LCFX 18 mm
K22LCFX 22 mm
K28LCFX 28 mm
K35LCFX 35 mm
K42LCFX 42 mm
K06SCFX 6 mm
K10SCFX 10 mm
K12SCFX 12 mm
K14SCFX 14 mm
K16SCFX 16 mm
K20SCFX 20 mm
K25SCFX 25 mm
920
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
47618 47616
47615
47617
47619