Page 928 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 928
Węże i złącza hydrauliczne
J9 - Końcówka kątowa 90° obrotowa ORFS z gwintem wewnętrznym - Ramię krótkie
Kod Zamówienia
C1143258
C1155753
C1143881
C1155752
C1143259
6A - Końcówka kołnierzowa prosta, kod SAE: 62
Numer Części
1J973-12-12-SM
1J973-16-12-SM
1J973-16-16-SM
1J973-20-16-SM
1J973-20-20-SM
Rozmiar gwintu przyłącza
1 3/16 UNF
1 7/16 UNF
1 7/16 UNF
1 11/16 UNF
1 11/16 UNF
Średnica wewn. węża (cale)
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Średnica wewn. węża (cale)
3/4
3/4
1
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
Średnica wewn. węża rozmiar
-12
-12
-16
-16
-20
Średnica wewnętrzna węża
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
Średnica wewnętrzna węża
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
Średnica wewn. węża rozmiar
-12
-12
-16
-16
-16
-20
-20
-20
-24
-24
-32
Średnica wewn. węża rozmiar
-12
-12
-16
-16
-20
-20
-24
-32
Średnica wewnętrzna węża
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Cena za szt. €
26,61
65,37
36,22
150,83
58,72
Cena za szt. €
20,29
30,39
33,08
26,35
29,47
39,71
39,63
47,94
67,52
75,97
116,19
Cena za szt. €
29,29
32,98
38,74
41,37
56,13
63,33
78,31
107,80
Cena za szt. €
29,43
35,63
56,19
39,47
42,74
53,74
52,42
68,42
81,28
136,62
Materiał: Stal ocynkowana bez Cr(VI). Do węża typu: 731.
Kod Zamówienia
C1143990
C1143869
C1160116
C1143989
C1143868
C1160421
C1143988
C1143867
C1143987
C4413974
C4413975
Numer Części
16A73-12-12-1P
16A73-16-12-1P
16A73-12-16-1P
16A73-16-16-1P
16A73-20-16-1P
16A73-16-20-1P
16A73-20-20-1P
16A73-24-20-1P
16A73-24-24-1P
16A73-32-24-1P
16A73-32-32
Rozmiar kołnierza w calach
3/4
1
3/4
1
1 1/4
1
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
2
6F - Końcówka kołnierzowa kątowa 45°, SAE - Szereg do dużych obciążeń
Materiał: Stal ocynkowana bez Cr(VI)
Do węża typu: 731.
Złączki ze standardowymi pierścieniami samouszczelniającymi. O-ringi mogą być używane w zakresie temperatur od -30°C do +105°C.
Kod Zamówienia
C1143982
C1163799
C1143981
C1143864
C1143980
C1143768
C4414000
C4414001
Numer Części
16F73-12-12-1P
16F73-16-12-1P
16F73-16-16
16F73-20-16-1P
16F73-20-20-1P
16F73-24-20
16F73-24-24
16F73-32-32-1P
Rozmiar kołnierza w calach
3/4
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
Rozmiar kołnierza w calach
3/4
1
3/4
1
1 1/4
1
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
Średnica wewn. węża (cale)
3/4
3/4
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
2
Średnica wewn. węża (cale)
3/4
3/4
1
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
2
Średnica wewnętrzna węża
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Średnica wewn. węża rozmiar
-12
-12
-16
-16
-16
-20
-20
-20
-24
-32
6N - Końcówka kołnierzowa kątowa 90°, kod SAE: 62
Kod Zamówienia
C1143976
C1163037
C1160114
C1421249
C1143857
C1165042
C1143974
C1143856
C1143973
C1143855
9
Numer Części
16N73-12-12
16N73-16-12-1P
16N73-12-16-1P
16N73-16-16-1P
16N73-20-16
16N73-16-20-1P
16N73-20-20
16N73-24-20
16N73-24-24
16N73-32-32-1P
1C - Końcówka kątowa obrotowa 90° z wewnętrznym gwintem metrycznym, stożkiem 24° i uszczelką pierścieniową O-Ring - Szereg do dużych obciążeń.
Materiał: Stal ocynkowana bez Cr(VI) Do węża typu: 791TC.
Kod Zamówienia
C1147353
Średnica wewn. Numer Części węża (cale)
11C79-38-20 1
Średnica wewn. węża rozmiar
-16
Średnica wewnętrzna węża
25,4 mm
Rozmiar gwintu przyłącza
M42x2
Cena za szt. €
55,04
916
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
47596 47590 47589 47588 47585