Page 929 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 929

Węże i złącza hydrauliczne
J7 - Końcówka kątowa 45° obrotowa ORFS z gwintem wewnętrznym
Kod Zamówienia
C3224063
Numer Średnica wewn. Części węża (cale)
1J779-20-20 1 1/4
Średnica wewn. węża rozmiar
-20
Rozmiar gwintu przyłącza
1 11/16 UNF
Cena za szt. €
94,72
Cena za szt. €
78,66
Cena za szt. €
46,67
61,61
***
67,86
Cena za szt. €
65,97
77,36
93,87
Cena za 9 szt. €
65,97
89,40
Cena za szt. €
J9 - Końcówka kątowa 90° obrotowa ORFS z gwintem wewnętrznym - Ramię krótkie
Kod Zamówienia
C3224064
Numer Średnica wewn. Części węża (cale)
1J979-20-20-SM 1 1/4
Średnica wewn. węża rozmiar
Rozmiar gwintu przyłącza
1 11/16 UNF
-20
6A - Końcówka kołnierzowa prosta - Kod SAE: 62
Materiał: Stal ocynkowana bez Cr(VI) Do węża typu: 791TC.
Kod Zamówienia
C1146853
C3224054
C6058004
C2857384
Numer Części
16A79-20-20
16A79-24-20
16A79-20-24
16A79-24-24
Średnica wewn. węża (cale)
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
Średnica wewn. węża rozmiar
-20
-20
-24
-24
Średnica wewnętrzna węża
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
38,1 mm
Średnica wewnętrzna węża
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
6N - Końcówka kołnierzowa kątowa 90°, Kod SAE: 62
Rozmiar kołnierza w calach
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
Rozmiar kołnierza w calach
1 1/4
1 1/2
1 1/2
Rozmiar kołnierza w calach
1 1/4
1 1/2
Wielkość nominalna (DN)
Materiał: Stal ocynkowana bez Cr(VI) Do węża typu: 791TC.
Kod Zamówienia
C2541456
C3224061
C2845821
Numer Części
16N79-20-20
16N79-24-20
16N79-24-24
Średnica wewn. węża (cale)
1 1/4
1 1/4
1 1/2
Średnica wewn. węża rozmiar
-20
-20
-24
6F - Końcówka kołnierzowa kątowa 45°, SAE - Szereg do dużych obciążeń
Kod Zamówienia
C2845819
C4414010
Numer Średnica wewn. Części węża (cale)
16F79-20-20 1 1/4
16F79-24-24 1 1/2
Średnica wewn. węża rozmiar
-20
-24
Średnica wewnętrzna węża
31,8 mm
38,1 mm
JS - Końcówka obrotowa ORFS z gwintem wewnętrznym - Długa
Kod Zamówienia
C6058005
Numer Części
1JS79-24-24
Rozmiar gwintu przyłącza
2 UNF
Średnica wewnętrzna węża
38,1 mm
40 ***
www.brammer.biz
917
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
50322 50313 47601 47599 47598 47597


































































































   927   928   929   930   931