Page 926 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 926

Węże i złącza hydrauliczne
731 - Wąż czterooplotowy No-Skive
Budowa:
• Warstwa wewnętrzna: kauczuk syntetyczny.
• Wzmocnienie: cztery oploty z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.
• Powłoka: kauczuk syntetyczny.
Zalecane:
• Płyny ropopochodne i mieszaniny glikolowo-wodne, oleje smarowe, powietrze i woda. Jeśli ciśnienie powietrza jest
wyższe niż 1,7 MPa, powłoka węża musi być perforowana.
Zakres temperatur pracy:
• Od -40°C do +100°C. (powietrze max. +70°C, woda max. +85°C).
Ciśnienie rozrywające:
• Ciśnienie robocze x 4.
Zastosowanie specyfikacji:
• ISO 3862-1 typ 4 SH, EN 856 typ 4SH.
Seria końcówek:
• 73.
Zastosowania:
• Ogólne wysokociśnieniowe zastosowania hydrauliczne.
Zalety:
• Konstrukcja No-Skive.
Korzyści:
Zapewniana jest pewna i bezpieczna operacja montażu węża, ponieważ nie jest wymagane skórowanie.
Kod Zamówienia
C1420986
C1129112
C1420988
C1129110
C1129109
Numer Średnica wewn. Części węża (cale)
731-12 3/4
731-16 1
731-20 1 1/4
731-24 1 1/2
731-32 2
Średnica wewn. węża rozmiar
-12
-16
-20
-24
-32
Średnica wewnętrzna węża
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Średnica zewnętrzna węża
32 mm
39 mm
45 mm
53 mm
68 mm
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)
420
380
320
290
250
Minimalny promień gięcia
280 mm
340 mm
460 mm
560 mm
700 mm
Cena za szt. €
22,33
27,13
41,15
54,63
129,37
C9 - Końcówka prosta obrotowa z gwintem wewnętrznym metrycznym i stożkiem 24° - Szereg do dużych obciążeń z uszczelką pierścieniową O-Ring
Kod Zamówienia
C1162792
C1143927
C1167174
C1143926
C1158219
C1143925
C1157613
Numer Części
1C973-20-12
1C973-25-12
1C973-25-16
1C973-30-16
1C973-30-20
1C973-38-20
1C973-38-24
Rozmiar gwintu przyłącza
M30x2
M36x2
M36x2
M42x2
M42x2
M52x2
M52x2
Wielkość nominalna (DN)
20
20
25
25
32
32
40
Średnica wewn. węża (cale)
3/4
3/4
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
Średnica wewn. węża rozmiar
-12
-12
-16
-16
-20
-20
-24
Średnica wewnętrzna węża
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
Cena za szt. €
25,09
17,80
31,12
25,23
32,59
33,49
73,87
0C - Końcówka kątowa obrotowa 45° z wewnętrznym gwintem metrycznym, stożkiem 24° i uszczelką pierścieniową O-Ring - Szereg do dużych obciążeń
Kod Zamówienia
C1165325
C1144038
C1144037
C1144036
Numer Części
10C73-20-12
10C73-25-12
10C73-30-16
10C73-38-20
Rozmiar gwintu przyłącza
M30x2
M36x2
M42x2
M52x2
Wielkość nominalna (DN)
20
20
25
32
Średnica wewn. węża (cale)
3/4
3/4
1
1 1/4
Średnica wewn. węża rozmiar
-12
-12
-16
-20
Średnica wewnętrzna węża
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
Cena za szt. €
30,28
22,14
33,83
45,95
9
1C - Końcówka kątowa obrotowa 90° z wewnętrznym gwintem metrycznym, stożkiem 24° i uszczelką pierścieniową O-Ring - Szereg do dużych obciążeń.
Kod Zamówienia
C1165979
C1144010
C1165846
C1144009
C1144008
Numer Części
11C73-20-12
11C73-25-12
11C73-25-16
11C73-30-16
11C73-38-20
Rozmiar gwintu przyłącza
M30x2
M36x2
M36x2
M42x2
M52x2
Wielkość nominalna (DN)
20
20
25
25
32
Średnica wewn. węża (cale)
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Średnica wewn. węża rozmiar
-12
-12
-16
-16
-20
Średnica wewnętrzna węża
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
Średnica wewnętrzna węża
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
Cena za szt. €
23,36
27,68
***
34,48
48,11
Cena za szt. €
39,31
18,47
22,57
37,39
D2 - Końcówka prosta sztywna z gwintem zewnętrznym metrycznym i stożkiem 24° - Szereg do dużych obciążeń
Kod Zamówienia
C1162989
C1143905
C1163653
C1143141
Numer Części
1D273-20-12
1D273-25-12
1D273-30-16
1D273-38-20
Rozmiar gwintu przyłącza
M30x2
M36x2
M42x2
M52x2
Wielkość nominalna (DN)
20
20
25
32
Średnica wewn. węża (cale)
3/4
3/4
1
1 1/4
Średnica wewn. węża rozmiar
-12
-12
-16
-20
914
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
47573 47567 47566 47563 47555


































































































   924   925   926   927   928