Page 900 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 900
Filtracja
Wkłady do filtrów
94632
Wkłady do filtrów 1 Wkłady do filtrów do cieczy (stopień filtracji 2–500 μm, nominalny rozmiar 5–1800, odporność na ciśnienie różnicowe do 210 bar). Wkłady do filtrów MAHLE są głównym elementem we wszystkich filtrach do zastosowań hydraulicznych i smarnych. Wkłady do filtrów MAHLE są zawsze projektowane tak, aby spełniały normy klasy czystości, wymagania ciśnieniowe i odpowiadały parametrom ośrodka, charakteryzowały się stabilnością i równomiernym ciśnieniem. Ich wysoka zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń zapewnia ekonomiczną i bezproblemową pracę. Nasza szeroka paleta produktów zgodnych z normami i standardami DIN obejmuje także alternatywne wersje dla praktycznie każdej marki filtra i wkładu, dostosowane do płynów agresywnych, chłodzących i smarnych oraz roztworów wodnych. Jesteśmy również w stanie opracować specjalne wersje, spełniające szczególne wymagania klientów. Materiał filtra PS i SM-N: w układach hydraulicznych i smarnych zadaniem filtra jest ograniczenie zanieczyszczeń do dopuszczalnych poziomów czystości i utrzymanie takiego stanu przez jak najdłuższy czas. W identyfikacji stałych cząstek w przemysłowych układach hydraulicznych często stosowaną praktyką jest zliczenie cząstek zgodnie z normą ISO 4406. Jest to podstawą określenia osiąganej klasy czystości Sm-x i Sm-N. Te wartości odzwierciedlają nasze długotrwałe doświadczenie w projektowaniu filtrów hydraulicznych i mogą być uważane za wartości wytyczne. Materiał filtra Mic: filtry wgłębne wykonane z warstw włókien szklanych lub celulozowych o wysokiej pojemności zatrzymywania zanieczyszczeń i niskim oporze przepływu. Stopień filtracji 10 μm i 25 μm zgodnie z normą MAHLE. Do stosowania w filtracji olejów hydraulicznych i środków smarnych jako filtr próżniowy oraz niskokosztowe rozwiązanie filtracji w obiektach o niskich wymaganiach w zakresie jakości filtratu. Materiał filtra Drg: filtry powierzchniowe z siatki drucianej z nierdzewnej stali i o bardzo niskich oporach przepływu, o konstrukcji splotu: zaplatany, skośny i płócienny. Stopień filtracji 10 μm, 25 μm, 40 μm, 60 μm, 100 μm, 200 μm, 300 μm i 500 μm. W filtrach siatkowych stopień filtracji jest określany na podstawie największej średnicy cząstki kulistej, która mogłaby się przedostać przez warstwę. Siatkowe wkłady do filtrów służą do filtracji oleju hydraulicznego i środków smarnych w filtrach próżniowych lub wstępnych, przeznaczone do lepkich płynów oraz w filtrach bezpieczeństwa do filtracji środka chłodzącego. Siatkowe wkłady mają określony rozmiar filtracji dla filtrów powierzchniowych i niską pojemność zatrzymywania zanieczyszczeń przy zastosowaniu w filtrach wgłębnych. Materiał filtra KS- Mic: filtr wgłębny składający się z kilku niezwiązanych i współpracujących materiałów poliestrowych o bardzo dużej pojemności zatrzymywania zanieczyszczeń i o niskim oporze przepływu. Stopień filtracji: 25 μm zgodnie z normą MAHLE. Do stosowania jako filtr jednorazowy w filtracji środków chłodzących. Materiał filtra WS-Mic, WS-Sm-x
i WS-Sm-N: wkłady WS MAHLE do usuwania wody są dostępne jako wkłady absorbujące wodę WS-Mic 25 z niską wydajnością filtracji cząstek lub w wysokowydajnej konfiguracji w połączeniu z Sm-N 2 i Sm-x 10. Silny absorber zmienia swoją strukturę chemiczną w miarę pochłaniania wody i wskazuje ilość pochłoniętej czystej wody przez wzrost oporu przepływu. Czysta woda będzie pochłaniana do osiągnięcia granicznego nasycenia. Wkłady WS są przeznaczone do wszystkich zwykłych płynów smarnych i hydraulicznych. Właściwości filtra są odpowiednie do właściwego wkładu Mic-, Sm-x- i Sm-N 2. Opór przepływu cieczy bezwodnej będzie nieznacznie wyższy.
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
Wkłady do filtrów EcoParts
Elementy separatora oleju
9
Firma MAHLE Industriefiltration oferuje teraz kompletną linię produktów do bezpiecznego i ekonomicznego wykonywania wymian wkładów w zastosowaniach hydraulicznych. Korzyści użytkownika:
• Obszerna linia wkładów do filtrów ciśnieniowych i powrotnych z jednego źródła — o wielu różnych konstrukcjach i
parametrach
• Zgodność z wieloma rozpoznawanymi producentami (wspólna zamienność)
• Zdefiniowana wydajność filtra i klasa czystości
• Określony czas eksploatacji
• Wysoka funkcjonalność i bezpieczeństwo
• Niezrównana niezawodność i ekonomiczność
• Certyfikowana jakość
• Badane zgodnie z normami DIN i ISO i z wszystkimi powszechnymi atestami przemysłowymi. Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej www.mahle-industrialfiltration.com.
Kompresory ze śrubowym wtryskiem oleju są coraz częściej stosowane we współczesnych systemach dostarczania skompresowanego powietrza.
Elementy separatora oleju firmy MAHLE sprawdzają się od lat w tym zastosowaniu. W połączeniu z odpowiednio dobranymi filtrami na wlocie powietrza i filtrami oleju, zapewniają wysokiej jakości skompresowane powietrze, długi czas pracy i niskie koszty konserwacji, przy właściwie dokonanym wyborze filtrów powietrza na wlocie do instalacji oraz filtrów olejowych.
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
Systemy oczyszczania powietrza MAHLE zapewniają ciągłe zasilanie czystym powietrzem sprężarek, pomp próżniowych i silników spalinowych. Korzystanie z tłumików dopływu ogranicza także poziom hałasu. Seria MAHLE:
• Systemy filtrów powietrza, seria 7000
Więcej informacji uzyskasz w Twoim lokalnym oddziale firmy Brammer.
Systemy oczyszczania powietrza
888
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
94640 94633 58599
Zdjęcia tylko do celów poglądowych