Page 899 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 899

Filtracja
Filtry powrotne
Filtry powrotne zatrzymują wszystkie zanieczyszczenia powstałe w urządzeniu i wypłukane z układu hydraulicznego, w ten sposób chroniąc przed negatywnymi skutkami, jakie może mieć powrót zanieczyszczeń do układu przez zbiornik i pompę.
• Pi 5000, NG 40-100, DIN 24550
• Pi 5000, NG 160-1000, DIN 24550 Pi 530, NG 35-50
Filtry ciśnieniowe
Filtry ciśnieniowe MAHLE są zaprojektowane do pracy jako filtry pełnoprzepływowe i bocznikowe, dla niskich ciśnień 25/60 barów, średnich ciśnień do 210 barów i wysokich ciśnień 450 barów. Sprawują się doskonale jako filtry pełnego przepływu, montowane na kołnierzach i filtry w konfiguracjach mocowania pośredniego. Wytrzymałe korpusy, dopracowana budowa i szeroka paleta akcesoriów pozwalają na uzyskanie optymalnego rozwiązania spełniającego każde wymaganie na rynku. Filtry niskociśnieniowe z serii MAHLE:
• Pi 150, ciśnienie nominalne 10/25 bar, NG 400-630
• Pi 1500, ciśnienie nominalne 10/25 bar, NG 350-600, DIN 24550
• Pi 1907, ciśnienie nominalne 10/16 bar, NG 400-6000
• Pi 1941, ciśnienie nominalne 10/25 bar, NG 10-63
• Pi 1975, ciśnienie nominalne 6 bar, NG 50
• Pi 200, ciśnienie nominalne 32/63 bar, do NG 600
• Pi 2000, ciśnienie nominalne 25/63 bar, NG 40-400, DIN 24550
• Pi 2000/2200, ciśnienie nominalne 25 bar, NG 630-2000, DIN 24550
• Pi 220, ciśnienie nominalne 10/25 bar, NG 25-160
• Pi 230, ciśnienie nominalne 25/40 bar, NG 800-1400
• Pi 2300, ciśnienie nominalne 25/40 bar, NG 750-1200, DIN 24550
• Elementy filtrujące i zestawy do starych produktów Pi 230/2300
• Pi 260, ciśnienie nominalne 25 bar, do NG 1100
• Pi 270, ciśnienie nominalne 10 bar, NG 250-315
Kontynuacja:
• Wkłady HC/OC, nominalne ciśnienie 10/16//25 bar, NG 25-160
• Wkłady puszkowe (spin-on) PX, nominalne ciśnienie 16/10 bar, do NG 160
Filtry średniociśnieniowe z serii MAHLE:
• Pi 3000, nominalne ciśnienie 210/315 bar, NG 40-400, DIN 24550
• Pi 340, nominalne ciśnienie 250/315/350 bar, NG 50-450
• Pi 360, nominalne ciśnienie 210/315 bar, NG 50-450
Filtry wysokociśnieniowe z serii MAHLE:
• Pi 4000, nominalne ciśnienie 400 bar, NG 40-400, DIN 24550
• Pi 410, nominalne ciśnienie 315 bar, NG 20-63
• Pi 420, nominalne ciśnienie 400 bar, NG 40-450
• Pi 420 KV/Pi 4000 KV, z zaworem zimnego startu, nominalne ciśnienie 400 bar, NG 40-110 • Pi 422, nominalne ciśnienie 400 bar, do NG 450
• Pi 4220, nominalne ciśnienie 400 bar, do NG 400
• Pi 4230, nominalne ciśnienie 315 bar, NG 160-400, DIN 24550
Pi 480 stal nierdzewna, nominalne ciśnienie 450/250 bar, NG 40-250
Kod Zamówienia
C6133831
C6133448
C6133449
C6133451
C6133450
Filtry podwójne Pi
Numer Części
77664378
76101760
77664881
76321202
77965825
Maksymalny przepływ (LPM)
10
350
450
750
2000
Rodzaj filtra
Ciśnienie
Ciśnienie
Ciśnienie
Ciśnienie
Ciśnienie
Cena za szt. €
42,00
961,40
227,30
1573,60
3713,80
9
Dzięki opatentowanemu sposobowi obsługi jedną ręką i przełączaniu przepływu ośrodka bez wycieku filtry podwójne MAHLE oferują doskonałe parametry ekonomiczne. W zakresach niskiego i średniego ciśnienia lub w filtrach powrotnych są zdolne do ciągłej pracy w trybie 24/7. Seria niskociśnieniowa MAHLE:
• Pi 210, nominalne ciśnienie 32/63 bar, do NG 600
• Pi 2100, nominalne ciśnienie 25/63 bar, NG 40-400, DIN 24550 • Pi 2110, nominalne ciśnienie 40 bar, NG 630+1000, DIN 24550 • Pi 232, nominalne ciśnienie 25 bar, NG 800+1400, DIN 24550 • Pi 241, nominalne ciśnienie 40 bar, do NG 300
• Pi 281, nominalne ciśnienie 10/16 bar, NG 1250-8000
Seria średniociśnieniowa MAHLE:
• Pi 370, nominalne ciśnienie 200/250 bar, NG 50-450
• Pi 3700, nominalne ciśnienie 200/250 bar, NG 40-400, DIN 24550 Seria wysokociśnieniowa MAHLE:
Pi 4700, nominalne ciśnienie 350 bar, NG 40-400, DIN 24550
www.brammer.biz
887
Hydraulika siłowa
Zdjęcia tylko do celów poglądowych
58598
58597
58596


































































































   897   898   899   900   901