Page 902 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 902

Filtracja
Elementy filtrujące typu Spin-On
Opis:
• Wymienne puszkowe nakręcane wkłady filtrujące do filtrów Maxiflow o rozmiarach 1 i 2 instalowanych w liniach ssawnych i powrotnych
układów hydraulicznych. Ciśnienie robocze:
• Max. 10 bar (145 psi). Zakres temperatur pracy: • Od -30°C do +90°C. Media filtrujące:
• Puszki stalowe pokrywane proszkowo z wypełnieniem włóknem szklanym (Abs.) i celulozą (Nom.). Natężenie przepływu:
• Max. 360 l/min.
Uszczelki:
• Kauczuk nitrylowy.
Zastosowania:
• Wózki widłowe, ładowarki teleskopowe, śmieciarki i przemysłowe jednostki zasilające. Zalety:
• Wbudowany, łatwy do odczytu wskaźnik wizualny.
• Nakręcane puszki powlekane proszkowo.
Korzyści:
• Łatwe określenie stanu wkładu filtrującego.
Długotrwała ochrona przed korozją.
Kod Zamówienia
C1121961
C1122289
C2772150
C2772149
C2772148
Numer Części
MXR8550
MX1518410X4
MXR9560
MXR9550
MX1591410X4
Maksymalny przepływ (LPM)
70
70
180
30
180
Rozmiar elementu filtra (mikrony)
Cena za szt. €
10 68,75
10 93,25
10 120,00
3 119,00
10 153,75
Seria ABL - Filtry oddechowe
Opis:
• Przeznaczone do optymalnej ochrony systemów hydraulicznych i układów smarowania. urządzenie ABL-1 jest obliczone na przepływ 1000 l/
min, a ABL-2 na 2000 l/min. Obydwa typy są wyposażone w wymienny, 3-mikronowy wkład Leif. Wizualny wskaźnik, w jaki jest wyposażone
urządzenie ABL-2 (do ABL-1 można je zmówić dodatkowo) wskazuje, czy wkład filtrujący wymaga wymiany. Budowa:
• Wytrzymały materiał kompozytowy.
Zakres temperatur pracy:
• Od -20°C do +80°C.
Media filtrujące:
• Wkład LEIF, nieszkodliwy dla środowiska naturalnego.
Maksymalna wysokość nad zbiornikiem:
• ABL-1 (bez wskaźnika) = 80 mm. ABL-2 (ze wskaźnikiem) = 173.5 mm.
Średnica maksymalna:
• ABL-1 = średnica 127 mm. ABL-2 = średnica 127 mm.
Zastosowania:
• Pojazdy terenowe, budowlane, maszyny leśne i zasilacze hydrauliczne.
Zalety:
• Montowane na górze zbiornika. Konstrukcja zapewniająca doskonałą widoczność. • W standardzie nieszkodliwy dla środowiska wkład LEIF.
Korzyści:
• Wbudowany wskaźnik stanu medium zapewnia skuteczne odpowietrzanie układu.
9
Kod
ZamówieniaNumer Części
C2771216 ABL1G114QXWL3
C2771218 ABL2G114QXWL13V
Średnica
127 mm
127 mm
Maksymalny przepływ (LPM) Rozmiar elementu filtra (mikrony) Typ wskaźnika
1000 3 Brak
2000 3 Wizualny
Części zamienne
QXWL3
QXWL13
Cena za szt. €
79,25
145,03
Odpowietrzniki wlewów z jednym otworem - do pracy pod ciśnieniem
Odpowietrznik wlewu do pracy pod ciśnieniem z filtrem siatkowym 95 mm.
Opis:
• Wykonane z nylonu wypełnionego szkłem odpowietrzniki wlewów zbiorników o IP65 są mocne i lekkie oraz odporne na korozję. • Media o nominalnym filtrowaniu 10 mikronów i filtr siatkowy 95 mm.
Zastosowania:
• Maszyny rolnicze, sprzęt do prac leśnych, pojazdy ratownicze i przemysłowe jednostki zasilające.
Zalety:
• Konstrukcja odporna na korozję, o dużej trwałości użytkowej.
• Mały ciężar.
Korzyści:
• Zapobiega rozlewaniu się płynu ze zbiornika.
Można je instalować na praktycznie każdym zbiorniku hydraulicznym.
Kod Zamówienia
C2772262
C2772264
C2772265
Numer Części
AB98212011
AB98213011
AB98217011
Opis przedmiotu
Pod ciśnieniem 0,2 bara z filtrem siarkowym 95 mm
Pod ciśnieniem 0,35 bara z filtrem siarkowym 95 mm
Pod ciśnieniem 0,7 bara z filtrem siarkowym 95 mm
Cena za szt. €
53,11
53,11
53,11
890
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
47179 47162 47184


































































































   900   901   902   903   904