Page 898 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 898
Filtracja
Zawsze prawidłowo dobrany filtr
Nasza fabryka w Öhringen od 1962 roku produkuje filtry przemysłowe, cały czas je doskonaląc. W Öhringen mieszczą się również laboratoria badawczo-rozwojowe, działy projektowe, a także centrum współpracy z działami sprzedaży na całym świecie zajmujące się filtracją cieczy hydraulicznych, filtracją powietrza oraz technologią procesową. Nasz program produkcyjny w zakresie filtracji przemysłowej składa się z filtrów i systemów filtracyjnych, urządzeń i akcesoriów dla inżynierii cieczy hydraulicznych
oraz urządzeń i systemów odpylania, jak również systemów filtrów automatycznych od filtracji zgrubnej, wstępnej poprzez bardzo dokładną, absolutną, filtrację cieczy hydraulicznych oraz past, a takze homogenizacje artykułów żywnościowych.
Produkujemy zgodnie z normami DIN EN ISO 9001 oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska zgodnymi z normą ISO 14001 oraz EMAS. Nie można pominąć faktu, że produkty MAHLE zostały zatwierdzone przez towarzystwa klasyfikacyjne, takie jak GL, Lloyds oraz DNV. Spełniając życzenia i wymagania naszych klientów, wspólnie z Państwem budujemy nasz sukces, kształtując naszą przyszłość.
94630
Technologia płynów
Firma MAHLE Industry była aktywna w dziedzinie filtracji płynów hydraulicznych i smarnych od wczesnych lat 60. Ciągły rozwój materiałów i technologii produkcyjnych gwarantuje uzyskiwanie ekonomicznie i technologicznie zoptymalizowanych produktów o najwyższej jakości. Z tego powodu filtry przemysłowe MAHLE są podstawowym wyborem dla producentów maszyn i operatorów mobilnego i stacjonarnego wyposażenia hydraulicznego. Wielowarstwowa konstrukcja elementów filtrujących MAHLE pozwala na pracę w wielu różnych zastosowaniach i zapewnia dużą pojemność zatrzymywania zanieczyszczeń. Wydajność filtracji wkładów do filtrów pozostaje stała, nawet po wzroście ciśnień różnicowych i zapewnia maksymalną ochronę nawet w przypadku obciążeń o charakterze pulsacyjnym. Długi czas eksploatacji filtra i niskie opory przepływu gwarantują optymalną i ekonomiczną pracę. Dzięki wskaźnikom zanieczyszczenia proces konserwacji jest uproszczony, a całkowite wykorzystanie pojemności zatrzymywania zanieczyszczeń we wkładach do filtrów pozwala na uzyskanie maksymalnej efektywności ekonomicznej.
Filtry ssawne
94631
Zamontowane przed pompą w łatwo dostępnym miejscu w linii ssawnej, ze zintegrowanym wskaźnikiem zanieczyszczeń, filtry ssawne chronią pompę przed zanieczyszczeniami o dużych cząstkach. Dostępne są dokładne elementy filtrujące w zakresie 10-25um, oraz zgrubne, wykonane z łatwej do czyszczenia metalowej siateczki.
• Pi 160, NG 80-315 • Pi 1710, NG 10-480 • Pi 1941, NG 4-20
• Pi 200, bis NG 90
• Pi 220, NG 10-63 Pi 270, NG 80-125
Antykorozyjne i odporne na uderzenia filtry oddechowe dostarczają do zbiorników powietrze czyste i dporne na korozję. Szeroka gama wymiennych elementów filtrujących, dostosowanych do potrzeb układów hydraulicznych, zapewnia osiągnięcie wymaganego poziomu filtracji.
Pi 0101-Pi 0185
Filtry oddechowe
9
886
www.brammer.biz
Hydraulika siłowa
58595 58594