Page 890 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 890

Dejonizatory
Seria IZH10 – miernik ręczny
• Zwarta i lekka konstrukcja: 85 g (bez akumulatorów)
• Wyświetlanie minimalnych i maksymalnych wartości, funkcja resetowania • Automatyczne wyłączanie
• Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
• Podświetlenie umożliwiające użytkowanie w ciemnych miejscach
• Nominalny zakres pomiaru: ± 20,0 kV
Kod Zamówienia
C2090186
C1214095
C2090184
C2090185
Numer Części
Cena za szt. €
IZH-C-01 ***
IZH10 ***
IZH-A-01 ***
IZH-B-01 ***
Seria IZE11 – wielokanałowy sterownik cyfrowy
• Jeden sterownik umożliwia monitorowanie do 4 czujników ciśnienia
• Zajmuje o 76% mniej miejsca
• Sterownik przeznaczony do różnych zastosowań, takich jak: sterowanie podciśnieniem, test szczelności, sterowanie ciśnieniem zasilającym moduł ejektora, monitorowanie siłowników hydraulicznych, sterowanie położeniem, sterowanie układem zasilania, sterowanie podciśnieniem podczas obróbki materiałów w środowisku mokrym
Kod Zamówienia
C1213087
C1213088
Numer Części
ZS-27-C
ZS-27-D
Cena za szt. €
***
***
Seria IZF10 – dmucha jonizująca
8
• Usuwa ładunek elektrostatyczny już po 1,5 s
• Zakres do 1200 cm
• Do działania jest wymagane tylko jedno źródło zasilania
• Wysoki stopień ochrony: sygnał ostrzegawczy w razie wykrycia usterki w wersji standardowej
• Doskonały do ręcznych stanowisk pracy: np. w przemyśle przetwórczym tworzyw sztucznych i elektronicznym
Kod Zamówienia
C6118497
C4357861
C6118498
C6118499
C6016163
C4357873
C4132472
Numer Części
IZF10-A1
IZF10-B1
IZF10-CG2EU
IZF10-CP
IZF10-CPZ
IZF10-P
IZF10-LP
Przepływ powietrza
0.66 m3/min
0.46 m3/min
Długość kabla
3 m
10 m
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
878
www.brammer.biz
Pneumatyka
54503 54993 55013


































































































   888   889   890   891   892