Page 892 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 892
Elementy tłumiące
Amortyzatory miniaturowe od MC5 do MC75
Amortyzatory miniaturowe ACE to niewymagające konserwacji, zamknięte podzespoły hydrauliczne. Asortyment modeli od MC5 do MC75 cechuje się bardzo małą długością ogólną i niewielką siłą powrotną. Amortyzator jest wypełniony olejem, zachowującym stabilność w szerokim zakresie temperatur i ma wbudowany ogranicznik. Amortyzatory te są idealne do małych i szybkich podnośników, siłowników obrotowych, mechanizmów podnoszących i opuszczających oraz innych podobnych urządzeń do automatyzacji o niewielkich rozmiarach. Szeroki wybór skali twardości umożliwia wykorzystywanie tych urządzeń w zastosowaniach o zakresie wagowym od 0,3 kg do 72 kg.
Kod Zamówienia
C1882481
C1865214
C1882482
C1874869
C1874747
C1854557
C1863102
C1868210
C1873344
C1873883
C1862985
C1849969
C1849970
C1862892
C1862893
C1888327
C4307951
Numer Części
MC5EUM-1-B
MC5EUM-2-B
MC5EUM-3-B
MC9EUM-1-B
MC9EUM-2-B
MC10EUML-B
MC10EUMH-B
MC30EUM-1
MC30EUM-2
MC30EUM-3
MC25EUML
MC25EUM
MC25EUMH
MC75EUM-1
MC75EUM-2
MC75EUM-3
MC75EUM-4
Maximum Energy Capacity - W3 (Nm/Cycle)
0,68
0,68
0,68
1
1
1,25
1,25
3,5
3,5
3,5
2,8
2,8
2,8
9
9
9
9
Maximum Energy Capacity - W4 (Nm/h)
2040
2040
2040
2000
2000
4000
4000
5600
5600
22600
22600
22600
22600
28200
28200
28200
28200
Effective Weight - minimum
0,5
3,8
9,7
0,6
0,8
0,3
0,7
0,4
1,8
5
0,7
1,8
4,6
0,3
0,9
2,7
25
Effective weight - maximum
4,4
10,8
18,7
3,2
4,1
2,7
5
1,9
5,4
15
2,2
5,4
13,6
1,1
4,8
36,2
72
Minimum return Force - N
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
Maximum return force - N
5
5
5
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
9
9
9
9
Rod Reset Time-s
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Maximum Side Load Angle - °
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Waga netto
0,003 kg
0,003 kg
0,003 kg
0,005 kg
0,005 kg
0,01 kg
0,01 kg
0,01 kg
0,01 kg
0,01 kg
0,02 kg
0,02 kg
0,02 kg
0,03 kg
0,03 kg
0,03 kg
0,03 kg
Cena za szt. €
37,63
37,75
37,86
33,83
33,93
33,83
33,93
43,95
44,39
44,83
33,45
33,93
35,94
47,42
48,39
48,71
52,99
Amortyzatory miniaturowe od MC150 do MC600
Amortyzatory miniaturowe ACE to niewymagające konserwacji, zamknięte podzespoły hydrauliczne. Hermetycznie zamknięty system uszczelniający z membraną krążkową w modelach od MC150 do MC600 zapewnia maksymalną trwałość – do 25 milionów cykli. Wszystkie modele mają wbudowany ogranicznik. Uszczelnienie z membraną krążkową zapewnia niską siłę powrotną tłoczyska.
Modele można montować bezpośrednio do pokrywy końcowej siłowników pneumatycznych (maks. 7 bar) w
celu zapewnienia nadzwyczajnych właściwości tłumiących w porównaniu do zwykłych elastycznych pierścieni amortyzujących. Po zamontowaniu dodatkowego adaptera do obciążeń bocznych możliwe jest tłumienie obciążeń bocznych pod kątem 25° od osi. Szeroki asortyment dostępnych modeli zapewnia obszerny wachlarz zastosowań w zakresie wagowym 0,9 kg do 4536 kg w zależności od wybranego modelu.
Maximum Energy Capacity - W3 (Nm/Cycle) (Nm/h)
20 34000
20 34000
20 34000
20 34000
41 45000
41 45000
41 45000
136 68000
136 68000
136 68000
Kod Zamówienia
C1849971
C1849951
C1849972
C1882477
C1849974
C1385251
C1849906
C1849975
C1849976
C1385269
Numer Części
MC150EUM
MC150EUMH
MC150EUMH2
MC150EUMH3
MC225EUM
MC225EUMH
MC225EUMH2
MC600EUM
MC600EUMH
MC600EUMH2
Maximum Energy Capacity - W4
Effective weight - maximum
10
86
200
408
25
230
910
136
1130
2300
Effective Weight - minimum
0,9
8,6
70
181
2,3
23
180
9
113
400
Minimum return Force - N
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
Rod Reset Time-s
0,4
0,4
0,4
1
0,3
0,3
0,3
0,6
0,6
0,6
Maximum Side Load Angle - °
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
Cena za szt. €
68,08
68,69
88,06
96,52
71,42
72,01
91,33
106,91
107,50
127,12
8
Waga netto
0,06 kg
0,06 kg
0,06 kg
0,06 kg
0,15 kg
0,15 kg
0,15 kg
0,26 kg
0,26 kg
0,26 kg
Amortyzatory miniaturowe MA
Amortyzatory miniaturowe ACE to niewymagające konserwacji, zamknięte podzespoły hydrauliczne. Seria
MA zapewnia bezpośrednią alternatywę dla użytkowników wymagających w pełni regulowanego amortyzatora
w przeciwieństwie do modeli samokompensujących. Ta seria regulowanych amortyzatorów ma wbudowany ogranicznik mechaniczny. Wszystkie modele regulowane mają dużą długość skoku (MA900 o skoku 40 mm), aby zapewnić płynne hamowanie i niskie siły reakcyjne. Model MA150 jest wyposażony w uszczelnienie z membraną krążkową (używaną w modelach od MC150 do MC600) i zapewnia wszystkie korzyści związane z tą technologią. Bezstopniowy zakres regulacji serii MA obejmuje zakres wagowy od 0,2 kg do 2040 kg.
Kod Zamówienia
C1873258
C3589805
C4739553
C1854101
C1385212
C1849982
C1849983
C1849984
Numer Części
MA30EUM
FA1008VD-B
MA50EUM-B
MA35EUM
MA150EUM
MA225EUM
MA600EUM
MA900EUM
Maximum Energy Capacity - W3 (Nm/Cycle)
3,5
1,8
5,5
4
22
25
68
100
Maximum Energy Capacity - W4 (Nm/h)
5,65
3600
13550
6000
35000
45000
68000
90000
Effective weight - maximum
15
10
20
57
109
226
1360
2040
Effective Weight - minimum
0,23
0,2
4,5
6
1
2,3
9
14
Minimum return Force - N
1,7
3
3
5
3
5
10
10
Maximum return force - N
5,3
6
6
11
5
10
30
35
Rod Reset Time - s
0,3
0,3
0,3
0,2
0,4
0,1
0,2
0,4
Maximum Side Load Angle - °
2
2,5
2
2
2
2
2
1
Waga netto
0,013 kg
0,026 kg
0,025 kg
0,043 kg
0,06 kg
0,13 kg
0,31 kg
0,4 kg
Cena za szt. €
76,49
79,78
78,78
68,81
71,08
80,14
136,89
192,30
880
www.brammer.biz
Pneumatyka
404444
404443
405608