Page 889 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 889

Dysze powietrzne | Pistolety pneumatyczne | Dejonizatory
Seria KN – dysze
• Różne konstrukcje
• Duża wydajność przy niskim ciśnieniu zasilania
Kod Zamówienia
C1214079
C1204840
C1204841
C1214080
C1204832
C1204833
C1277903
C1204835
C1204836
C1214076
C1214077
C6072626
C1214082
C1204842
C1204843
C1204844
Numer Części
KN-R02-100
KN-R02-150
KN-R02-200
KN-R02-250
KNH-R02-100
KNH-R02-150
KNH-R02-200
KNL3-06-150
KNL3-06-200
KNL6-06-150
KNL6-06-200
KNP-1
KNS-R02-075-4
KNS-R02-090-8
KNS-R02-100-4
KNS-R02-110-8
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
Rozmiar dyszy
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena za szt. €
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
1,5 mm
2 mm
1,5 mm
2 mm
0,75 mm
0,9 mm
1 mm
1,1 mm
Seria VMG – pistolet pneumatyczny
• Maks. spadek ciśnienia 1%
• Obszar działania 30 mm2
• Specjalna konstrukcja zaworu i budowa zapewniają oszczędność energii
Kod Zamówienia
C1214087
C1214092
C1214090
C1214094
Numer Części
VMG11BU-F03
VMG12BU-F03
VMG11W-F03
VMG12W-F03
Rozmiar portu
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Rodzaj połączenia wejściowego
Kolor
Wejście dolne
Wejście górne
Wejście dolne
Wejście górne
Niebieski ***
Niebieski ***
Biały ***
Biały ***
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
Jonizator IZN – jonizator dyszowy
• Płynne usuwanie ładunku elektrostatycznego w ułamku sekundy • Wersja zasilana prądem zmiennym o wysokiej częstotliwości
• Brak zewnętrznego obwodu wysokiego napięcia
• Sterownik i zasilacz wbudowane w obudowę
• Zwarta konstrukcja, szerokość tylko 16 mm
• Czujnik zanieczyszczeń w iglicy dyszy w wersji standardowej
Kod Zamówienia
C2090187
C2090189
C3225549
C2090195
C2090196
C2090199
Numer Części
IZN10-01P06
IZN10-02P06
IZN10-11P06
IZN10-B1
IZN10-B2
IZN10-NT
8
Seria IZS31 – jonizator dyszowy
• Płynne usuwanie ładunku elektrostatycznego w ułamku sekundy • Wersja zasilana prądem zmiennym o wysokiej częstotliwości
• Brak zewnętrznego obwodu wysokiego napięcia
• Sterownik i zasilacz wbudowane w obudowę
• Zwarta konstrukcja, szerokość tylko 16 mm
• Czujnik zanieczyszczeń w iglicy dyszy w wersji standardowej
Kod
ZamówieniaNumer Części
Sygnał wyjściowy
Długość całkowita
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Kod
ZamówieniaNumer Części Materiał wyjściowy
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Materiał
Sygnał Długość całkowita
C6118500
C6118501
C1359784
C1204108
C1214103
C1214104
C2090224
C1214105
C1214106
C1214107
IZS30-A0201
IZS30-A0202
IZS30-M1
IZS30-M2
IZS31-BE
IZS31-BM
IZS31-CP
IZS31-CPZ
IZS31-DF
IZS31-DG
C1214108
C1214100
C1214101
C2090217
C1214102
C1214096
C1214097
C1214098
C1214099
C3798741
IZS31-NT
IZS31-300P Wolfram PNP
IZS31-380P Wolfram PNP
IZS31-620P Wolfram PNP
IZS31-780P Wolfram PNP
IZS31-1100P Wolfram PNP
IZS31-1260P Wolfram PNP
IZS31-1500P Wolfram PNP
IZS31-1900P Wolfram PNP
IZS31-2300P Wolfram PNP
300 mm
380 mm
620 mm
780 mm
1100 mm
1260 mm
1500 mm
1900 mm
2300 mm
www.brammer.biz
877
Pneumatyka
54504 55011 54502 54501


































































































   887   888   889   890   891