Page 888 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 888

Tłumiki
Seria AN – tłumik, standardowy i ze stopu
• Doskonały do wylotu zaworu kompaktowego lub powietrza pilotowego
• Zwarta konstrukcja i łatwy montaż
• Rozmiary przyłączy gwintowanych: M3 i M5 w wersji standardowej (tworzywo sztuczne)
• Zwarta konstrukcja zapewnia cichą pracę
• Rozmiary przyłączy gwintowanych: od M5 do 2 cali
• Niskie ciśnienie powrotu
• Korpus wykonany z tworzywa sztucznego lub tworzywa sztucznego i metalu (od AN500 do 900
Kod Numer ZamówieniaCzęści
C4013895 AN05-M5
C4091138 AN10-01
C4321837 AN10-C06
C4152512 AN15-C08
C3899199 AN20-02
C3897437 AN20-C10
C4284810 AN30-C12
C3905603 AN40-04
C1213986 AN101-01
Rozmiar gwintu przyłącza
M5
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/2 BSPT
R1/8 BSPT
Powierzchnia Średnica robocza (mm 2)zewnętrzna rury
5
10
7 6 mm
20 8 mm
35
30 10 mm
41 12 mm
90
20
• Cichsza praca o ponad 42 dB (A)
Cena za szt. €
Kod Numer ZamówieniaCzęści
Rozmiar gwintu przyłącza
R1/8 BSPT
M3
M5
R3/4 BSPT
R1 BSPT
R1 1/4BSPT
R1 1/2BSPT
R2 BSPT
R3/8 BSPT
Powierzchnia
robocza (mm 2)zewnętrzna rury
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Średnica
*** C1213989
*** C1213990
*** C1213991
*** C1214006
*** C1214008
*** C1214009
*** C1214010
*** C1214011
*** C3905602
AN110-01
AN120-M3
AN120-M5
AN500-06
AN600-10
AN700-12
AN800-14
AN900-20
AN30-03
35
1
5
160
270
440
590
960
60
Seria ANA – tłumik przemysłowy
Kod Rozmiar gwintu ZamówieniaNumer Części przyłącza
Powierzchnia robocza (mm 2)
10
15
35
90
160
280
Średnica zewnętrzna rury
za Kod
ZamówieniaNumer Części przyłącza
Powierzchnia robocza (mm 2)
610
11
15
33
60
450
Średnica zewnętrzna rury
8 mm
10 mm
12 mm
Cena za szt. €
***
***
***
***
***
***
Cena szt. €
Rozmiar gwintu
C1214012
C1214013
C1195412
C1214015
C1214016
C1214017
ANA1-01 R1/8 BSPT
ANA1-02 R1/4 BSPT
ANA1-03 R3/8 BSPT
ANA1-06 R3/4 BSPT
ANA1-10 R1 BSPT
ANA1-12 R1 1/4BSPT
***
***
***
***
***
***
C1214019 ANA1-20
C1214020 ANA1-C08
C1214021 ANA1-C10
C1214022 ANA1-C12
C1214014 ANA1-04
C1214018 ANA1-14
R2 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
Seria AMC – tłumik filtra z gwintem męskim lub żeńskim
8
• Cichsza praca o ponad 35 dB (A)
• Wydajność oddzielania oleju powyżej 99,9% • Zapewnia czyste powietrze i cichą pracę
Kod Numer ZamówieniaCzęści
Rozmiar portu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
R3/8 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
R1 1/2BSPT
Maksymalny przepływ (LPM)
200
300
1000
300
1000
3000
6000
Powierzchnia robocza (mm 2)
12
16
55
16
55
165
330
Cena za Kod Numer szt. € ZamówieniaCzęści
*** C1214060 AMC910-20
*** C1214061 AMC-EL2
*** C1214062 AMC-EL3
*** C1214063 AMC-EL5
*** C1214064 AMC-EL6
*** C1274132 AMC-EL8
*** C1214065 AMC-EL9
Rozmiar Maksymalny Powierzchnia Cena za
C2079680
C1273896
C2079691
C1214049
C1214054
C1214058
C1214059
AMC220-F02
AMC320-F03
AMC520-F04
AMC310-03
AMC510-06
AMC610-10
AMC810-14
portu
R2 BSPT
przepływ (LPM)
10000
robocza (mm 2)
550
szt. €
***
***
***
***
***
***
***
876
www.brammer.biz
Pneumatyka
54500 53819 53816


































































































   886   887   888   889   890