Page 865 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 865
Technika próżniowa
Pompa strumieniowa, ejektorowa, Seria EBS-ET
• Przyłącze wtykowe
• sterowanie elektryczne,
• forma T
• z Zawór odpychający
• tłumik hałasu
• Wyłącznik próżniowy: elektroniczny, regulowany • 2 x PNP
Kod
Zamówienia
Cena za szt. €
168,13
168,93
215,06
220,79
245,95
253,86
Cena za szt. €
168,13
168,93
215,06
220,79
245,95
253,86
Cena za szt. €
20,41
21,61
Cena za szt. €
24,12
25,45
26,78
28,29
67,49
73,67
Cena za szt. €
24,12
25,45
26,78
28,29
67,49
73,67
Numer Części
Króciec sprężonego powietrza
Króciec próżniowy
4 mm
4 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Króciec próżniowy
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Króciec próżniowy
4 mm
4 mm
Króciec próżniowy
4 mm
4 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Króciec próżniowy
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Rozmiar dyszy
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
Rozmiar dyszy
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
Rozmiar dyszy
0,5 mm
0,7 mm
Rozmiar dyszy
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
Rozmiar dyszy
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
C6155491
C6155492
C6155493
C6155494
C6155495
C6155496
R412010168
R412010169
R412010170
R412010171
R412010172
R412010173
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Pompa strumieniowa, ejektorowa, Seria EBS-ET
• Przyłącze gwintowane
• sterowanie elektryczne, forma T
• z Zawór odpychający
• tłumik hałasu
• Wyłącznik próżniowy: elektroniczny, regulowany • 2 x PNP
Kod
ZamówieniaNumer Części
Króciec sprężonego powietrza
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
C6155497
C6155498
C6155499
C6155500
C6155501
C6155502
R412010176
R412010177
R412010178
R412010179
R412010180
R412010181
Pompa strumieniowa, ejektorowa, Seria EBS-PI
• Przyłącze wtykowe
• sterowanie pneumatyczne, forma liniowa
Kod Zamówienia
C6155479
C6155480
Numer Części
R412007447
R412007448
Króciec sprężonego powi- etrza
4 mm
4 mm
Pompa strumieniowa, ejektorowa, Seria EBS-PT
• Przyłącze wtykowe
• sterowanie pneumatyczne, • forma T
• tłumik hałasu
Kod
Zamówienia Numer Części
C6155481 R412007449
Króciec sprężonego powietrza
8
C6155482
C6155483
C3668012
C3600341
C6155484
R412007450
R412007451
R412007452
R412007453
R412007454
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Pompa strumieniowa, ejektorowa, Seria EBS-PT
• Przyłącze gwintowane
• sterowanie pneumatyczne • forma T
• tłumik hałasu
Kod Zamówienia
C1955772
C6155485
C6155486
C3918943
C6155487
C6155488
Numer Części
R412007473
R412007474
R412007475
R412007476
R412007477
R412007478
Króciec sprężonego powietrza
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
www.brammer.biz
853
Pneumatyka
99027 99024 99023 99046 99030