Page 864 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 864

Technika próżniowa
Bezdotykowy system transportowy, Seria NCT-AL
• F = 0,9 - 46 N • Ø 20 - 100 mm
Kod Zamówienia
C1959316
C1959317
C3014273
C3014274
C6156276
Pompa strumieniowa, ejektorowa, Seria
Numer Części
2650100010
2650100020
2650100030
2650100040
R412010640
EBS-ET
Rozmiar portu
M5
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
Średnica nominalna
20 mm
30 mm
40 mm
60 mm
100 mm
Siła trzymania
0.9 N
1.3 N
2N
6N
46 N
Cena za szt. €
137,16
149,64
162,11
174,60
182,64
Cena za szt. €
77,06
79,00
Cena za szt. €
99,47
101,43
147,58
153,27
178,36
184,28
Cena za szt. €
77,06
79,00
Cena za szt. €
99,47
101,43
147,58
153,27
178,36
184,28
Cena za szt. €
143,89
146,56
• Przyłącze wtykowe
• sterowanie elektryczne • forma T
• tłumik hałasu
Kod Zamówienia
C1963862
C1963872
Pompa strumieniowa, ejektorowa, Seria EBS-ET
Numer Części
R412007764
R412007765
Króciec sprężonego powietrza Rozmiar dyszy
4 mm
4 mm
Króciec sprężonego powietrza
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Króciec sprężonego powietrza
M5
M5
Króciec sprężonego powietrza
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
0,5 mm
0,7 mm
• Przyłącze wtykowe
• sterowanie elektryczne • forma T
• z Zawór odpychający • tłumik hałasu
Kod Zamówienia
C1963858
C1963868
C1963874
C1963878
C1955764
C1955768
Numer Części
R412007461
R412007462
R412007463
R412007464
R412007465
R412007466
Króciec próżniowy
4 mm
4 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Rozmiar dyszy
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
Rozmiar dyszy
0,5 mm
0,7 mm
Rozmiar dyszy
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
Rozmiar dyszy
0,5 mm
0,7 mm
8
Pompa strumieniowa, ejektorowa, Seria EBS-ET
• Przyłącze gwintowane • sterowanie elektryczne • forma T
• tłumik hałasu
Kod
Zamówienia Numer Części
C1963863 R412007768
C1963873 R412007769
Pompa strumieniowa, ejektorowa, Seria EBS-ET
• Przyłącze gwintowane • sterowanie elektryczne • forma T
• z Zawór odpychający • tłumik hałasu
Króciec próżniowy
M5
M5
Króciec próżniowy
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Króciec próżniowy
4 mm
4 mm
Kod Zamówienia
C1963859
C1963869
C1963875
C1963879
C1955765
C1955769
Numer Części
R412007485
R412007486
R412007487
R412007488
R412007489
R412007490
Pompa strumieniowa, ejektorowa, Seria EBS-ET
• Przyłącze wtykowe
• sterowanie elektryczne
• forma T
• tłumik hałasu
• Wyłącznik próżniowy: elektroniczny, regulowany • 2 x PNP
Kod Zamówienia
C6155489
C6155490
Numer Części
R412010166
R412010167
Króciec sprężonego powietrza
4 mm
4 mm
852
www.brammer.biz
Pneumatyka
99029
99028 99026 99025 87750 87751


































































































   862   863   864   865   866