Page 867 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 867

Technika próżniowa
Seria ZU – moduł eżektora liniowego
• Przyłącza z szybkozłączami Ø6 mm
• Możliwość zamontowania w pobliżu obrabianego materiału • Lekka, zwarta konstrukcja
• Wbudowany tłumik
• Wydajność ssawna od 7 do 16 l/min
Kod Zamówienia
C1213164
C1213165
C1213166
C1213167
Przepływ powietrza zasysanego (LPM)
Numer Części
ZU05L
ZU05S
ZU07L
ZU07S
Średnica zewnętrzna rury
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Rozmiar dyszy
0,5 mm
0,5 mm
0,7 mm
0,7 mm
Poziom próżni (KPA)
-48
-85
-48
-85
12
7
16
10
Cena za szt. €
16,58
16,58
18,44
18,44
Cena za szt. €
322,88
464,62
484,41
380,89
210,59
181,93
353,11
Średnica zewnętrzna rury
Seria ZL – wielostopniowy eżektor
• Zwarta konstrukcja
• 3 różne typy: Eżektor + przełącznik podciśnieniowy / eżektor + manometr podciśnienia / eżektor • Wytwarzanie podciśnienia przez 3-stopniową dyszę zapewnia mniejsze zużycie powietrza
• Wydajność ssawna do 200 l/min
• Różne opcje mocowania
Kod Zamówienia
C6118610
C6118611
C6118612
C1212672
C1276822
C1276826
C1276827
Numer Części
ZL112-DFL-Q
ZL112-K15LOU-DFL-Q
ZL212-DFL-Q
ZL212-G-Q
ZL112-G-Q
ZL112-Q
ZL212-Q
Sygnał wyjściowy
Przepływ powietrza zasysanego (LPM)
Poziom próżni (KPA)
-84
-84
-84
-84
-84
-84
-84
Kod
ZamówieniaNumer Części
PNP + analogowy (4 – 20 mA) 100
PNP + analogowy (4 – 20 mA) 100
PNP + analogowy (4 – 20 mA) 200
200
100
100
200
Seria ZFB – filtr ssący
• Zapobiega uszkodzeniom układu podciśnienia spowodowanym przez zanieczyszczenia
• Do zastosowań wykorzystujących powietrze i azot w układzie podciśnienia • Obrotowe przyłącze przewodu w zakresie 360°
• Łatwa wymiana wkładu filtra za pomocą uchwytu bagnetowego
• Przyłącze przewodu z szybkozłączem
• Przezroczysta obudowa filtra
Kod
ZamówieniaNumer Części
Średnica zewnętrzna rury
4 mm
6 mm
6 mm
Przepływ powietrza zasysanego (LPM)
Cena za szt. €
Przepływ powietrza zasysanego (LPM)
Cena za szt. €
C1212604
C1212605
C1212606
ZFB100-04
ZFB100-06
ZFB200-06
10 15,48
20 15,48
30 17,29
C1212607
C1212608
C1212609
ZFB200-08
ZFB300-08
ZFB300-10
8 mm
8 mm
10 mm
50 17,29
75 18,56
75 18,56
Seria ZFC – liniowy filtr ssący
• Do zastosowań wykorzystujących powietrze i azot w układzie podciśnienia • Łatwa wymiana wkładów filtra za pomocą uchwytu bagnetowego
• Łatwy montaż za pomocą wciskanych przyłączy
• Zwarta i lekka konstrukcja
8
• Przezroczysta obudowa filtra
• Przyłącze przewodu z szybkozłączem
Kod Zamówienia
C2100071
C2100072
C2100070
C2100073
Przepływ (LPM)
20
30
10
50
Cena za szt. €
15,36
15,37
14,80
15,37
powietrza zasysanego
Cena za szt. €
12,02
13,51
12,08
13,51
Numer Części
ZFC100-06
ZFC200-06
ZFC100-04
ZFC200-08
Średnica zewnętrzna rury
6 mm
6 mm
4 mm
8 mm
Seria ZFZ – kompaktowy filtr ssący
• Ochrona układu podciśnienia przed zanieczyszczeniami • Mała objętość zbiornika zapewnia krótki czas ssania
• Łatwy montaż i demontaż
• Krótki czas konserwacji dzięki łatwiej wymianie filtra
• Zwiększona odporność na środki czyszczące na bazie alkoholu
Kod
ZamówieniaNumer Części
Dotyczy modelu
Rozmiar elementu filtra (mikrony)
5
10
20
40
Kod
ZamówieniaNumer Części
Dotyczy modelu
ZFZ-03-002B
ZFZ-03-002C
ZFZ-03-002D
Rozmiar elementu filtra (mikrony)
10
20
40
70
70
Cena za szt. €
5,04
5,04
5,04
15,37
C6118602
C6118603
C6118604
C6118605
C6118606
ZFZ-03-002A
ZFZ-03-002B
ZFZ-03-002C
ZFZ-03-002D
C6118607
C6118608
C6118609
C3067835
C3774618
ZFZ-EL03002B
ZFZ-EL03002C
ZFZ-EL03002D
ZFZ-03-002E
ZFZ-EL03002E
ZFZ-EL03002A ZFZ-03-002A
5 5,04
ZFZ-03-002E
4,85
www.brammer.biz
855
Pneumatyka
54483 54480 54479 54469 54470


































































































   865   866   867   868   869