Page 863 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 863

Siłowniki
Seria D-A93L – kontaktron do bezpośredniego montażu
• Przelotka
• Osiowe wejście elektryczne
• Przewód o długości 3 m z luźnymi końcówkami
Kod Zamówienia
C1202352
Numer Części
D-A93L
Cena za Długość kabla szt. €
22,62
Cena za Długość kabla szt. €
3 m 34,86
0,5 m 39,25
3 m 48,44
Cena za Średnica cylindra (mm) szt. €
8/10 12,46
12/16 13,12
20.0 23,33
32.0 23,67
• ISO 15552 (pop. VDMA 24562)
• Siłownik z regulowaną amortyzacją
• Aluminiowa rura cylindrowa
• Inne typy konstrukcji: stale dostępne konstrukcje o niskim współczynniku tarcia, mieszki, konstrukcje odporne na wysoką temperaturę i korozję, tłoczyska
Kod
Zamówienia
3 m
Seria D-M9 – elektroniczne przełączniki automatyczne
• Przewód połączeniowy zgodny z normami UL (2844)
• 1,5 raza bardziej elastyczny od tradycyjnych produktów
• Wejście przewodu osiowe (D-M9PL i D-M9PSAPC) lub pionowe (D-M9PVL) • Dostępne również ze złączem M8 (D-M9PSAPC)
Kod Zamówienia
C1202538
C1202541
C1202543
Numer Części
D-M9PL
D-M9PSAPC
D-M9PVL
Typ podłączenia przewodu
Brak
Wtyczka M8
Wtyczka M8
Wsporniki montażowe tłoczyska – siłownik pneumatyczny
• ISO 6432 / CETOP RP52B
• Siłownik z regulowaną amortyzacją pneumatyczną, min. średnica 10 mm
Kod Zamówienia
C1204111
C1204114
C1204117
C1204119
Numer Części
JA10-4-070
JA15-6-100
JA20-8-125
JA30-10-125
Rozmiar gwintu przyłącza
M4
M6
M8
M10
Wsporniki montażowe tłoczyska – profilowy siłownik cylindryczny
Numer Części
JA40-12-125
JA50-16-150
JA125-27-200
JAH50-20-150
Rozmiar gwintu przyłącza
Cena za Średnica cylindra (mm) szt. €
C1204120
C1204123
C1204112
C1204136
Uchwyty
M12x1,25
M16x1,5
M27x2
M20x1,5
Dotyczy modelu
D-C73L/D-M9
D-C73L/D-M9
D-C73L/D-M9
D-C73L/D-M9
40.0 30,47
50/63 51,22
125.0 109,39
80/100 56,13
Cena za Średnica cylindra (mm) szt. €
8.0 3,15
10.0 3,15
12.0 3,19
16.0 3,19
8-25 2,20
Cena za Średnica cylindra (mm) szt. €
25.0 3,55
32.0 3,19
40.0 3,19
50.0 3,19
63.0 3,19
• ISO 6432 / CETOP RP52B
Kod Zamówienia
C1196365
C1196366
C1196367
C1196368
C1196370
Uchwyty
Kod Zamówienia
C1196392
C1196393
C1196394
C1196395
C1196396
Numer Części
BJ2-008
BJ2-010
BJ2-012
BJ2-016
BJ3-1
8
Numer Części
BMA2-025
BMA2-032
BMA2-040
BMA2-050
BMA2-063
www.brammer.biz
851
Pneumatyka
54447
54446 54445 54444 54449 54448


































































































   861   862   863   864   865