Page 862 - Katalog części zamiennych dla przemysłu (MRO) 2015|16
P. 862

Siłowniki
Seria MXS – pneumatyczna prowadnica kompaktowa z prowadzeniem popychacza – zestaw serwisowy
• Zintegrowana konstrukcja prowadnicy i siłownika pneumatycznego
• Doskonała do precyzyjnych prac montażowych
• Obrabiane materiały można zamontować bezpośrednio na prowadnicy
• Opcjonalnie dostępne modułu regulacji skoku z amortyzatorami lub bez nich • Dostępne dodatkowe opcje
Kod
Zamówienia Numer Części
Cena za szt. €
23,67
24,32
25,25
Cena za szt. €
524,89
591,97
626,46
771,99
1026,77
Cena za szt. €
29,37
29,37
44,03
Cena za szt. €
258,03
275,87
316,71
370,40
Cena za szt. €
Średnica cylindra (mm)
Cena za szt. €
Kod
Zamówienia Numer Części
Średnica cylindra (mm)
C1271268 MXS6-PS
C1271269 MXS8-PS
C1271262 MXS12-PS
6.0
8.0
12.0
19,92
22,45
23,33
C1207746 MXS16-PS
C1271309 MXS20-PS
C1207774 MXS25-PS
16.0
20.0
25.0
Seria MSQ – stół obrotowy
Kod
ZamówieniaNumer Części
• Rozmiary od 1 do 200
• Rzeczywisty moment obrotowy od 0,017 do 39,6 Nm
• Wąski stół obrotowy o zmniejszonej wysokości
• Możliwość bezstopniowej regulacji kąta obrotu (od 0° do 190°)
• Prowadnice na obudowie ułatwiają montaż
• Możliwość zamontowania ładunku bezpośrednio na stole obrotowym • Możliwość mocowania 3-punktowego
• Przyłącza powietrza dostępne na 2 stronach
Rozmiar portu
M5
M5
M5
M5
M5
M5
Średnica
27,5 mm
29,5 mm
34 mm
40 mm
45 mm
60 mm
Cena za szt. €
246,72
249,68
271,86
289,54
431,07
480,86
Kod
ZamówieniaNumer Części
Rozmiar portu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Średnica
65 mm
70 mm
88 mm
98 mm
116 mm
C1268872
C1213271
C1213275
C1213281
C1213264
C1213267
MSQB1A
MSQB2A
MSQB3A
MSQB7A
MSQB10A
MSQB20A
C1213272
C1213276
C1213279
C1213262
C1213266
MSQB30A
MSQB50A
MSQB70A
MSQB100A
MSQB200A
Seria MSQ – zestaw serwisowy
Kod Zamówienia
Numer Części
C1271364 KT-MSQ70
C1271362 KT-MSQ100
C1271363 KT-MSQ200
Seria MHY – kątowy chwytak pneumatyczny 180°
• Lekka i zwarta konstrukcja dzięki zastosowaniu mechanizmu krzywkowego • Uchwyty obracają się na zewnątrz, przez co nie wymagają miejsca na ruch • Możliwość bezstopniowe regulacji kąta obrotu (od 0° do 190°)
• Otwory centrujące w obudowie ułatwiają montaż
• Automatyczne przełączniki można zamontować na dwóch stronach • Uchwyty wykonane z martenzytycznej stali nierdzewnej
Kod Zamówienia
C1207468
C1207470
C1207472
C1207473
Numer Części
MHY2-10D
MHY2-16D
MHY2-20D
MHY2-25D
Siła trzymania
0.16 Nm
0.54 Nm
1.10 Nm
2.28 Nm
Średnica cylindra (mm)
8
Średnica cylindra (mm)
10.0
16.0
20.0
25.0
Seria MHY – kątowy zacisk pneumatyczny 180° – zestaw serwisowy
Kod Zamówienia
C1271297
C1271298
C1271296
C1271299
Numer Części
MHY16-PS
MHY20-PS
MHY10-PS
MHY25-PS
16.0 8,02
20.0 8,02
10.0 7,41
25.0 8,35
Seria MHZ 2 – równoległy chwytak pneumatyczny z 2 uchwytami
• Wbudowane prowadnice rolkowe zapewniają wysoką precyzję ruchów uchwytów
• Różne opcje mocowania
• Automatyczne przełącznik można zamontować na dwóch stronach
• Prowadnica i uchwyty wykonane z martenzytycznej stali nierdzewnej
• Dostępne wewnętrzne i zewnętrzne zaciski pneumatyczne • Cena: €/Cewka
Kod Zamówienia
C1207501
C1207476
C1207481
C1207485
Numer Części
MHZ2-6D
MHZ2-10D
MHZ2-16D
MHZ2-20D
Rozmiar Średnica cy- Cena za portu lindra (mm) szt. €
M3 6.0 298,87
M3 10.0 316,71
M5 16.0 281,31
M5 20.0 367,88
Kod
Zamówienia Numer Części
C1207491 MHZ2-25D
C1207498 MHZ2-32D
C1207499 MHZ2-40D
Rozmiar Średnica cy- Cena za portu lindra (mm) szt. €
M5 25.0 434,19
M5 32.0 682,01
M5 40.0 781,60
850
www.brammer.biz
Pneumatyka
54433 55012 54432 55010 54430 54458


































































































   860   861   862   863   864